「ステンレス板 1.5」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。
用途マリン関連の家具および設備など 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼) 材質(本体)ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)85 仕上鏡面研磨 アズワン品番64-6785-78 保持力N(kgf)196[20] RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)196
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 507-92型
別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
材質ポリアミド ブラック 適合板厚(mm)1.5~2
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 質量(g)19 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。 壁に穴を開け、そこにピンを差し込み取り付けます。 (システム32の下穴にも合います)シンプルなスクエアデザインです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.5×2×3.8
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジHG-TE型
エコ商品
蓋やカバーを任意の角度で保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器、医療機器、分析機器 使用温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ジョイントファスナー
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。 ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます。 仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など 材質つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、 フック部:焼結鋼、板ばね、仮止めスプリング:ステンレス鋼 質量(g)12 タイプローレット 仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、 フック部:クロメート処理、板ばね、仮止めスプリング:素地 引張荷重(N)330 せん断荷重(N[kgf])550
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)