メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
左右区別左
仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
左右区別右
仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、コンパクトなダンパーヒンジです。扉を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。カバー付きで取付ねじが外から見えません。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品受座取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×14(ニッケルめっき) 4本ブラケット取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×20(ニッケルめっき) 8本
種類特殊型
長さL(mm)65
幅W(mm)51.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス丁番 GS-GH20型の面付用受座です。
鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。
付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
セット内容上軸ユニット1個、下軸ユニット1個、高さ調整用スペーサー1個
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15
シリーズGS-Gシリーズ
ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色ホワイト
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
Φ20~26mmのステッキや傘などを、片手でワンタッチ保持します。
本体裏側の両面テープで仮止めできるので、ねじ固定が簡単です。
材質ABS樹脂
質量(kg)0.059
色ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.5×5.2×3.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア
適合扉質量(kg)15~40
幅(mm)212
奥行(mm)35
高さ(mm)20
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16
材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂
材質(カバー)ABS樹脂
質量(g/セット)467
適合扉幅(mm)900
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番
寸法S(mm)3.5
板厚(mm)1.2
寸法d(Φmm)3
仕上ヘアライン仕上
メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
ストローク(mm)23
材質(本体)PBT樹脂
種類プッシュ型
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(N)90
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
耐熱仕様(約120 ℃)です。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
付属品ストライク、受座十字穴付トラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)
ストローク(mm)40
材質(本体)ガラス繊維強化PBT樹脂
質量(g)40
種類プッシュ型
取付け方法面付タイプ
色(本体)ブラック
アズワン品番64-6788-52
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(N)117.6
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼
仕様キャッチ付
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)165
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕上サテン仕上
付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)140
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用
仕様ポジション固定機能付
引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
種類その他
奥行(mm)247
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)29.4
吊下荷重N(kgf)3
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
左右区別右
仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
シリーズステンレスシリーズ
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。
用途2本使い用
付属品マウンティングプレート十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
材質ABS樹脂/鋼
色ライトグレー
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き
伸長(mm)294.5
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼
左右区別右
仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能
付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き
伸長(mm)200.9
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別左
材質亜鉛合金、鋼
仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能
付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き
伸長(mm)200.9
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
流し台キャビネット、引き出しなど、貴重品・危険物などが収納されている箇所に取り付けて扉を開けにくくします。ねじを止めるだけで簡単に取り付けできます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×10
質量(g)20
種類その他
長さL(mm)56
幅W(mm)30
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
左右区別左
仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)108
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6782-35
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
種類標準
仕上塗装/ブラック
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部が広く、物が掛けやすいデザインです。上からでも下からでも取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)98
関連キーワード
1
2
3
次へ