「ネジm4」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4
材質(本体)アルミ合金
材質(取付部)アルミ合金
取付長(mm)12
取付部めねじ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質アルミニウム合金
種類丸形
ねじピッチ0.7
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
タイプ後付けタイプ
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
種類裏止めハンドル
ねじ径M4
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4
質量(g)150
仕上素地
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用
種類リニア形
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
寸法A(mm)20
寸法C(mm)25
寸法D(mm)50
寸法F(mm)7.2
寸法E(mm)12.4
仕上シルバーアルマイト処理
材質アルミ合金
推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質セラミック
色ホワイト
種類つまみ
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303)
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
M4用のインサートめねじです。
用途Φ5穴用
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/素地
質量(g)0.6
仕上素地
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
UV接着用の座金です。つまみ、ハンドル専用です。M4ねじ取付(裏止め仕様)のつまみ、ハンドルをガラスに取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)4
種類つまみ
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
仕様M4
材質ポリエチレン
質量(g)0.23
Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいた取付プレートです。。キャリッジの取付ねじ(M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで)が付属しています。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
付属品0番1種なべ小ねじ M2.6×4 ゆるみ止め付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)20.2
質量(g)26
幅W(mm)10.5
アズワン品番64-8611-07
RoHS指令(10物質対応)対応
許容ラジアル荷重(N)40
レール長さL(mm)200~400
許容アキシアル荷重(N)4
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8
高さ(mm)29
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(リテーナー・スチールボール)鋼/-
種類リニア形
定格荷重(N)226/ペア
推奨ねじアウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじインナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類取手・引手
仕上バレル研磨
取付け方法めねじ
U字形種類変形
面付形種類U字形
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム
高さ(mm)17
材質(本体)シリコーンゴム(Q)
質量(g)15
種類標準タイプ
吸着力(N)39.2
仕上(磁石)ニッケルめっき
使用環境防錆|クリーンルーム
吸着力(N[kgf])39.2[4]
推奨ねじトラス小ねじM4
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)
色グレー
種類その他
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具棚柱用
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10
高さ(mm)35
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製のため軽量です。
材質アルミ合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃
付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉
材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂
仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ
質量(g)6.9
種類平蝶番型
付加機能クリック
推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4
RoHS指令(10物質対応)対応
取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様廉価版
材質鋼
高さ(mm)35.3
種類スライド形
段数2
仕上(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
幅W(mm)12.7
材質(レール)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。
用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。
材質鋼(SPCC)
仕様底引き
用途木板棚用
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
材質鋼
質量(g)5
ねじ径M4
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等
形状通常型
種類ガラス蝶番
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
材質鋼
高さ(mm)45.4
種類スライド形
段数3
仕上(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)
幅W(mm)12.7
材質(レール)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全開時と全閉時にロックします。ロック解除レバーが手元側にあり、操作がしやすく、安全です。(指を挟みづらいです。)
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
仕様デュアルフリップロックタイプ
材質鋼
仕上光沢クロメートル処理
推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、十字穴付タッピンねじ呼び3.5のいずれかをご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質楓
材質/仕上楓/素地
種類つまみ
仕上素地
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品936-55-SCR:十字穴付トラス小ねじM4×25936-100-DC:十字穴付トラス小ねじM4×28
ノブ高さ(mm)23
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)9
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに後付けできるトレーです。レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
付属品スライドレール 2本スライドレール用ブラケット 4個十字穴付なべ小ねじM4×5 4本十字穴付トラスタッピンねじ4×12 8本
質量(g)2050
仕上光沢クロメート処理/ブラック
アズワン品番64-6783-77
材質/処理鋼/光沢クロメート処理ABS樹脂/ブラック
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
質量(g)130
材質PC/ABS樹脂
開き方下開き
付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
種類リニア形
定格荷重(N)222/ペア
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ