79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
1セット
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(リテーナー・スチールボール)鋼/- 種類リニア形 定格荷重(N)226/ペア 推奨ねじアウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじインナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール 3614
エコ商品
取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様廉価版 材質 高さ(mm)35.3 種類スライド形 段数2 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ 幅W(mm)12.7 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スライドレール 底引きタイプ LAMP(スガツネ) 動画あり
引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。
用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。 材質鋼(SPCC) 仕様底引き
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スライドレール C2731FL LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライドレール C2731FL
エコ商品
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全開時と全閉時にロックします。ロック解除レバーが手元側にあり、操作がしやすく、安全です。(指を挟みづらいです。)
種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 仕様デュアルフリップロックタイプ 材質 仕上光沢クロメートル処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、十字穴付タッピンねじ呼び3.5のいずれかをご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトソフトダウンステー LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
質量(g)130 材質PC/ABS樹脂 開き方下開き 付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用) 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 高さ(mm)17 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)8.5 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 使用環境防錆|クリーンルーム
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- 種類リニア形 定格荷重(N)222/ペア 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
種類リニア形 定格荷重(N)370/ペア 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/- 種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール 4638
エコ商品
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様プッシュオープン機構付 材質 高さ(mm)45.4 仕上光沢クロメート処理 推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライドレール C3601 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライドレール C3601
エコ商品
レール全閉時に簡易的に保持します。
用途重量用 種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm)53.1 仕上光沢クロメートル処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
仕様底引き 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-(スベリ鋲)ポリアミド/- 高さ(mm)33 種類スライド形 段数2 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 幅W(mm)48.5 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール C2002
エコ商品
レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
用途システムキッチンの両面ハッチ等 種類スライド形 段数2 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 仕様両トラベル セット内容左右各1本 高さ(mm)35.3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム 高さ(mm)13 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)21 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 使用環境防錆|クリーンルーム 吸着力(N[kgf])29.4(3) 推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール C2721
エコ商品
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数2 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/- 推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライドレール C2735 LAMP(スガツネ) 動画あり
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/- 種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライドレール 3506G LAMP(スガツネ) 動画あり
鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様廉価版 材質 高さ(mm)35.3 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ) 動画あり
材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー) 付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用) 材質アルミニウム合金/ABS樹脂 質量(g)600 仕上アルマイト処理/ライトグレー 開き方上開き
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Accuride スライドレール C3401 LAMP(スガツネ) 動画あり
全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レールを全閉時、簡易的に保持します。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 シリーズAccuride 推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)LAD用取付補助プレート
エコ商品
リフトアシストダンパーLAD型、LAD-ST型のアームユニット取付面を補強するプレートです。
付属品M4×8バインド小ねじ 材質ステンレス鋼 質量(g)130 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LAMP(スガツネ)スライドレール 5301
エコ商品
重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
用途重量用 種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm)53 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール C1313
エコ商品
ヒンジ付のスライドレールで、扉をキャビネット内部に収納する水平フリッパー扉に最適です。使用板厚は19mm厚で設計しており、小さな扉用です。取付ブラケットによる取り付け、取付ブラケットを使用せずに中板を設けて直接スライドレールを取り付ける方法、どちらでも可能です。
用途水平フリッパー扉用 種類リニア形 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm)26.1 仕上光沢クロメートル処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドレール C2735AL LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライドレール C2735AL
エコ商品
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質 高さ(mm)27 種類スライド形 段数3 仕上光沢クロメートル処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじのいずれかをご使用ください。 幅W(mm)19.1 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レールを全閉時に保持する簡易的なキャッチ機能付きです。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm)46.7 仕上光沢クロメート処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,698 税込5,168
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など 材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM) 高さ(mm)14 材質(本体)ポリアセタール(POM) 種類標準タイプ 長さL(mm)63 仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー 推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド) 色(本体)グレー 幅W(mm)19
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス鋼製スライドレール ESR7 LAMP(スガツネ) 動画あり
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼<SUS304> 高さ(mm)35.4 種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ 幅W(mm)19.2 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライドレール C3307 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライドレール C3307
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライドレール C203 LAMP(スガツネ) 動画あり
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数2 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。 リフトアシスト力を調整できます。 フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません) セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8 使用温度範囲(℃)0~40 適合幅(mm)蓋:450~ 900 推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニガイドレール LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ミニガイドレール
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。
材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 長さL(m)1200
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ) 動画あり
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ) 動画あり
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)掘込ハンドル MB09046
取手部が可動して持ちやすいハンドルです。
用途家具用です。 材質/仕上亜鉛合金/シルバー 付属品十字穴付バインド小ねじM4×15 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)460 長さL(mm)200 仕上シルバー ピッチP(mm)192 取手回転取手 取付穴深さ(mm)14.5
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)スライドレール C3271
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。 種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/- 推奨ねじM4バインドねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,388 税込1,527
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライドレール C3275 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライドレール C3275
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでレールを取り外せます。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/- 推奨ねじM4バインドねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール 3532
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
仕様廉価版 材質 高さ(mm)35.3 種類スライド形 段数3 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ 幅W(mm)19.1 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様廉価版 材質 高さ(mm)35.3 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)