21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類スプリング丁番 仕上光沢バレル研磨
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨 種類スプリング蝶番 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 SA型
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ 種類スプリング丁番 付加機能ばね力調整機能付 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303) 種類スプリング丁番 仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス スプリング蝶番
エコ商品
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,048 税込2,253
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スプリング蝶番
エコ商品
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番
エコ商品
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金 質量(g)66 種類スプリング丁番 仕上アルマイト処理 本体長さ(mm)65 羽根厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)55
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番
エコ商品
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金 種類スプリング丁番 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)HEWI スプリング丁番
常閉常開の設定が可能です。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
長さ(mm)75 シリーズHEWIシリーズ 材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮) 幅(mm)73 質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時 ホワイト
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)面付スプリング蝶番
エコ商品
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。
用途ジム等のロッカー、トイレ 材質アルミニウム合金 質量(g)135 仕上アルマイト処理 耐荷重N(kgf)196(20)/2個、294(30)/3個 肩幅(mm)1000以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

ST150-6314-05 ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6
エコ商品
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を加工せずに、枠との隙間を少なくできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿タッピンねじ 質量(g)336 種類スプリング丁番 仕上素地 付加機能ばね力調整機能付 耐荷重N(kgf)400(40)/2ケ、600(60)/3ケ 本体長さ(mm)153 羽根厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)78.2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型
エコ商品
HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,088 税込1,197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング自由丁番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番
エコ商品
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング自由蝶番DA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スプリング自由蝶番DA型
エコ商品
材質アルミニウム合金 寸法t(mm)4 寸法D(mm)16 仕上アルマイト処理 寸法d1(mm)5.3 寸法d2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体(バネなし)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング自由丁番 DA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番 DA型
エコ商品
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理 幅(mm)146 板厚(mm)2.5 ねじ穴数8 種類自由丁番 仕上アルマイト処理 最大扉厚(mm)35
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミスプリング抜差蝶番
エコ商品
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
材質アルミ RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング抜差丁番
エコ商品
25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質アルミニウム合金 質量(g)172 種類スプリング丁番 仕上アルミニウム合金アルマイト処理 付加機能ばね力調整機能付 耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ 本体長さ(mm)120 羽根厚さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 質量(kg)0.75 質量(g)750 種類ガラスドア用丁番 対応ガラス板厚(mm)8、10 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能マグネット付 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。取付ねじを隠す化粧プレート付きです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 質量(kg)0.58 質量(g)580 種類ガラスドア用丁番 対応ガラス板厚(mm)8、10 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能マグネット付 推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ呼び6 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)