55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L-100S、L-140Sを木製扉に取り付けるためのワンタッチ取付ブラケットです。最後にキャップをはめ込むことで固定できるブラケットです。
適合L-100S、L-140S セット内容アームブラケット×1、ケースブラケット×1、固定キャップ×2 仕上光沢バレル研磨 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き|上蓋 ステー種類関連部品
1セット
699 税込769
当日出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 ステー種類フラップステー
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])245[25] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)245 ステー種類フラップステー
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷

L-SL140 ステンレス鋼製ミニフラップステー L-SL140 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態でロックするステーです。全開位置で解除プレートを押すと解除します。(セーフティーロック解除)。L-140Sと同じ取付ピッチです。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。上蓋、上開き、2つの扉開閉方向でお使いいただけます。
ストローク(mm)52 仕上バレル研磨 ストッパー全開時ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上蓋|上開き 圧縮荷重(N)147 伸長(mm)140 ステー種類フラップステー
1本
1,298 税込1,428
欠品中

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])196[20] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)196 ステー種類フラップステー
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm)74 仕上バレル研磨 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 伸長(mm)200 ステー種類フラップステー
1本
1,398 税込1,538
欠品中

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])294[30] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)294 ステー種類フラップステー
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
1セット
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・重量扉用のステーです。・主要部材はステンレス鋼製なのでサビに強く、レンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。・閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。・左右兼用です。取り付けはもちろんのこと、管理も簡単です。・2本または1本でもご使用いただけます。・作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
圧縮荷重(N)245
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

・重量扉用のフラップステーです。・ラチェット機構方式のストッパーの作動により、扉を開ける途中で手を離してもその位置を保持します。・作動の安全を確保するためにピン等を使用して、全開放状態で扉をロックできます。・1本使いで使用してください。・主要部材はステンレス鋼製でサビに強く、レンジフート等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。・閉める際は、解除ストローク分伸張させてください。
仕様左用 A350 B230 D206 C120 段数ストップ:4 圧縮荷重(N)686
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・重量扉用のフラップステーです。・ラチェット機構方式のストッパーの作動により、扉を開ける途中で手を離してもその位置を保持します。・作動の安全を確保するためにピン等を使用して、全開放状態で扉をロックできます。・1本使いで使用してください。・主要部材はステンレス鋼製でサビに強く、レンジフート等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。・閉める際は、解除ストローク分伸張させてください。
仕様左用 A450 B280 D256 C170 段数ストップ:6 圧縮荷重(N)686
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・重量扉用のフラップステーです。・ラチェット機構方式のストッパーの作動により、扉を開ける途中で手を離してもその位置を保持します。・作動の安全を確保するためにピン等を使用して、全開放状態で扉をロックできます。・1本使いで使用してください。・主要部材はステンレス鋼製でサビに強く、レンジフート等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。・閉める際は、解除ストローク分伸張させてください。
仕様右用 A450 B280 D256 C170 段数ストップ:6 圧縮荷重(N)686
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・重量扉用のフラップステーです。・ラチェット機構方式のストッパーの作動により、扉を開ける途中で手を離してもその位置を保持します。・作動の安全を確保するためにピン等を使用して、全開放状態で扉をロックできます。・1本使いで使用してください。・主要部材はステンレス鋼製でサビに強く、レンジフート等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。・閉める際は、解除ストローク分伸張させてください。
仕様右用 A350 B230 D206 C120 段数ストップ:4 圧縮荷重(N)686
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

レバーを起こすとラッチが引っ込み、扉が開けられます。防水用のパッキン付です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) タイプシリンダーなし 仕上鏡面研磨 材料(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(ラッチボルト・カム)鋼/有色クロメート(シリンダー)亜鉛合金/クロームめっき
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

LB-215B ステンレス鋼製 フラップステー LB-215B LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 適合扉高さ(mm)260~350 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)350 最小扉高さ(mm)260 ステー種類フラップステー
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー 仕上ヘアライン仕上 ストッパー全開時ロック 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)294 ステー種類フラップステー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LB-290B ステンレス鋼製 フラップステー LB-290B LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 適合扉高さ(mm)340~500 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)500 最小扉高さ(mm)340 ステー種類フラップステー
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
付属品十字穴付トラス小ねじM3×20 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)13 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

LB-290A ステンレス鋼製 フラップステー LB-290A LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
寸法L1(mm)205 寸法A(mm)190 寸法B(mm)100 寸法C(mm)290 寸法L2(mm)178 寸法L3(mm)186 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 適合扉高さ(mm)340~500 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)500 最小扉高さ(mm)340 ステー種類フラップステー
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型
エコ商品
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。
材質(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼 ストローク(mm)62 質量(g)100 仕上(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地 ストッパー開時保持 適合扉高さ(mm)250~350(参考概寸) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])147(15)/1本 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 伸長(mm)195 最大扉高さ(mm)350 最小扉高さ(mm)250 ステー種類フラップステー
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LB-215A ステンレス鋼製 フラップステー LB-215A LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
寸法L1(mm)168 寸法A(mm)153 寸法B(mm)62 寸法C(mm)215 寸法L2(mm)141 寸法L3(mm)149 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 適合扉高さ(mm)260~350 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)350 最小扉高さ(mm)260 ステー種類フラップステー
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90 B225 タイプ長穴タイプ L1195 L2133 C91.5 S62 L3148 L4129 L5121 材料ステンレス鋼 適合扉高さ(mm)250~350 角度θ(°)66 圧縮荷重(N)147
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
用途1本使い用 ストローク(mm)100 寸法L1(mm)185 寸法A(mm)170 寸法B(mm)170 寸法C(mm)270 寸法L2(mm)158 寸法L3(mm)166 仕上サテン仕上 ストッパー開時保持 主要材質純チタン2種 適合扉高さ(mm)320~500 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)500 最小扉高さ(mm)320 ステー種類フラップステー
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
用途1本使い用 寸法L1(mm)148 寸法A(mm)133 寸法B(mm)62 寸法C(mm)195 寸法L2(mm)121 寸法L3(mm)129 仕上サテン仕上 ストッパー開時保持 主要材質純チタン2種 適合扉高さ(mm)250~350 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)350 最小扉高さ(mm)250 ステー種類フラップステー
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90 B225 タイプ丸穴タイプ L1195 L2133 C91.5 S62 L3148 L4129 L5121 材料ステンレス鋼 適合扉高さ(mm)250~350 角度θ(°)66 圧縮荷重(N)147
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105 B275 タイプ丸穴タイプ L1270 L2170 C105.8 S100 L3185 L4166 L5158 材料ステンレス鋼 適合扉高さ(mm)320~500 角度θ(°)82 圧縮荷重(N)147
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105 B275 タイプ長穴タイプ L1270 L2170 C105.8 S100 L3185 L4166 L5158 材料ステンレス鋼 適合扉高さ(mm)320~500 角度θ(°)82 圧縮荷重(N)147
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。作動の安全性を確保するため、ピンなどをロック穴に通してステーを全開状態でロックできます。
用途1本使い用 質量(g)865 寸法A(mm)450 寸法B(mm)280 寸法C(mm)170 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 圧縮荷重(N[kgf])953[97] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)953 ステー種類フラップステー
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。作動の安全性を確保するため、ピンなどをロック穴に通してステーを全開状態でロックできます。
用途1本使い用 質量(g)745 寸法A(mm)350 寸法B(mm)230 寸法C(mm)120 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 圧縮荷重(N[kgf])1307[133] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)1307 ステー種類フラップステー
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105 B280 タイプ丸穴タイプ L1290 L2190 C102.9 S100 L3205 L4186 L5178 適合扉高さ(mm)340~500 角度θ(°)80 圧縮荷重(N)147
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90 B225 タイプ長穴タイプ L1195 L2133 C91.5 S62 L3148 L4129 L5121 材料チタン 適合扉高さ(mm)250~350 角度θ(°)66 圧縮荷重(N)147
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105 B275 タイプ長穴タイプ L1270 L2170 C105.8 S100 L3185 L4166 L5158 材料チタン 適合扉高さ(mm)320~500 角度θ(°)82 圧縮荷重(N)147
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-450(1本使い用) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段。扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。
質量(g)820 寸法A(mm)450 寸法D(mm)256 寸法B(mm)280 寸法C(mm)170 仕上ヘアライン仕上 ストッパー多段階保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])686[70] 開き方上開き 圧縮荷重(N)686 ステー種類フラップステー
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
1セット
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90 B225 タイプ丸穴タイプ L1215 L2153 C91.8 S62 L3168 L4149 L5141 適合扉高さ(mm)260~350 角度θ(°)67 圧縮荷重(N)147
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-350(1本使い用) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段。扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。
質量(g)715 寸法A(mm)350 寸法D(mm)206 寸法B(mm)230 寸法C(mm)120 仕上ヘアライン仕上 ストッパー多段階保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])686[70] 開き方上開き 圧縮荷重(N)686 ステー種類フラップステー
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105 B280 タイプ長穴タイプ L1290 L2190 C102.9 S100 L3205 L4186 L5178 適合扉高さ(mm)340~500 角度θ(°)80 圧縮荷重(N)147
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90 B225 タイプ長穴タイプ L1215 L2153 C91.8 S62 L3168 L4149 L5141 適合扉高さ(mm)260~350 角度θ(°)67 圧縮荷重(N)147
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷