59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質クロロプレンゴム 仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 使用温度範囲(℃)-25~100 硬さ20(耐熱老化性:22) 伸び(%)300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa)1.5 見掛密度(g/cm3)0.4 吸水率(%)5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 表面処理クロメート 仕上光沢クロメート処理
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用 材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ロングボルトアジャスター LB型
RoHS
本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。特注仕様やステンレス鋼製もご用意できます。
用途工作機械、自動販売機用 材質 仕上光沢クロメート処理
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)レベリングボルト
RoHS
ボルト先端にマイナスの溝、底部には六角穴があり、取り付けや調節に、マイナスドライバーや六角棒スパナを使用して回すこともできます。
用途工作機械、自動販売機用 材質/仕上鋼/黒亜鉛めっき
1個
特価
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など 材質鋼ほか
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔ミストバリア 本体
オイルミストの侵入を防ぎます。IP54F 防油・防水(飛まつ)・防塵仕様です。なお、開口部を下向きに取り付けた場合に限ります。大小複数のケーブルを通せます。ケーブルはΦ30まで対応可能で、Φ30の場合は3本まで通すことができます。パッキンを締めつける力を2段階で調整できます。配線交換は、工具を使わずにできます。配線孔の本体固定ねじからアースがとれます。
用途加工機、工作機械など トラスコ品番786-7387 材質/仕上本体:鋼(SPCC)/ニッケルメッキ、カバー:ABS樹脂/ホワイト 質量(g)438
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型
RoHS
360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)12 仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。 。作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。 。200 mm/secで、100 mmを50万回往復する試験(総走行距離100 km)を実施しています。 。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。 。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。 。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など 材質ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼き付き(かじり)防止処理を施しています。底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません(SDY-MSR-●●)。
用途工作機械、産業機械など 付加機能焼き付き(かじり)防止
1本
特価
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

幅方向への予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等 材質本体:ポリアセタール(POM)、上ローラー:ポリアセタール(POM)、下ローラー:MCナイロン(PA)、ピン:ステンレス鋼(SUS-XM7)、板ナット:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)アルミパインプハンドル
ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉など U字形種類組立形 グリップ径(Φmm)27 材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 ブラック 取付け方法丸穴 種類ハンドル 耐荷重(N)500 面付形種類U字形
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KA-T100S50 モニターマウント LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)モニターマウント
チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。
用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど 材質鋼ほか 仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)適応モニターサイズ:12~ 23インチ(約10 kgまで) トラスコ品番836-9070 幅(mm)112 質量(kg)1 高さ(mm)112 質量(g)1000 種類特殊形状 取付け方法壁付 適合モニターサイズ12~22.9インチ(約10kgまで)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 中央部穴径(Φmm)21.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)34 仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)34
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/- 表面処理亜鉛メッキ
1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質ステンレス(SUS430) トラスコ品番799-9101 質量(g)545 種類スイベルヒンジ 外形(mm)128 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m)5 穴径(mm)75.0
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など 種別レール 材質ステンレス鋼(SUS304)
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)50 仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)50
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)樹脂ローラーガイドレール
RoHS
水平荷重Fx、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています。キャリッジは、樹脂製ローラーを使用した静音タイプです。青色のローラーはMCナイロン製で高耐久です。200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等 材質アルミニウム合金 適合ねじ(mm)六 角穴付ボタンボルトM4(頭部径:Φ7.6以下、頭部高さ:2.2以下)、なべ小ねじM4 仕上シルバーアルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
亀裂・剥離に強い、高耐久性と耐磨耗性を兼ね備えたウレタンベアリングです。ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです。帯電防止機能付(電気抵抗率10(6)~10(9) Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます。特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです。
用途各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等 材質(車輪)ポリウレタン(PUR) 取付穴内軸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ウレタン
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)170 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など 種別キャリッジ 材質取付プレート・保持プレート:ステンレス鋼(SUS430)、かしめピン:ステンレス鋼(SUS303)、ローラーピン:ステンレス鋼(SUS XM7)、ベアリングローラー:鋼 質量(g)65
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/- 表面処理亜鉛メッキ
1個
特価
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

STF-C64A ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。 仕様ばね付 付属品受座フック 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)19 質量(g)66.5 適合板厚(mm)14~28 仕上光沢バレル研磨 許容荷重(N)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ファスナー用の受座フックです。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など 付属品受座フック 適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)26 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 質量(g)88 引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合) 材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ファスナー用の受座フックです。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など 付属品受座フック 適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
用途工作機械、大型扉など 高さ(mm)61 質量(g)34 種類面付ハンドル 取付け方法丸穴 アズワン品番64-8408-12 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
1個
299 税込329
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)アルミパイプハンドル APH型
RoHS
表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
用途工作機械、大型扉など 材質ポリアミド(PA) ブラック 高さ(mm)61 種類面付ハンドル グリップ径(Φmm)25 仕上シルバーアルマイト処理 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など タイプ直角取付タイプ 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)12.5 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質ステンレス(SUS430) トラスコ品番799-9135 質量(g)575 種類スイベルヒンジ 外形(mm)128 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m)7 穴径(mm)75.0
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル 仕様chemSHERPAに対応 付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー 材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼 耐荷重(kg)モニター質量5.5±1 トルク(N・m)(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 操作力(N・m)(上操作)13.3、(下操作)8 対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル 仕様chemSHERPAに対応 付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー 材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼 耐荷重(kg)モニター質量2±1 トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4 対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)重量用アジャスターADH型(鋼製)
RoHS
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など 付属品ナット1個 材質(本体)鋼/光沢クロメート処理 材質(ねじ部)鋼/光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル 仕様chemSHERPAに対応 付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー 材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼 耐荷重(kg)モニター質量6~10 トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2 対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル 仕様chemSHERPAに対応 付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー 材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼 耐荷重(kg)モニター質量4±1 トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9 対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)