105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)板金扉用スペーサー
エコ商品
オリンピアシリーズ スライドヒンジ 360(カップ径Φ35)に取り付けることで、カップ底面の受けを設ける必要がなくなる板金扉用スペーサーです。
仕様スペーサーの厚み(リブ部除く)は0.7 mmです。 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)14 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
4日以内出荷

板金開口部へワンタッチで取り付けできます。
用途キャビネット部。ねじ止めができない箇所。 吸着力(N)29.4 トラスコ品番377-0206 全長(mm)29 アイボリー 高さ(mm)24 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)22 種類標準タイプ 付加機能ワンタッチ取付 幅W(mm)17
1個
209 税込230
当日出荷

LAMP(スガツネ)板金取付用スペーサー
エコ商品
フラットな面が大きい、スクエアデザインの埋込取手です。ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。
用途HH-KL160、SD-160を板金に取り付ける際に必要 仕様埋込・掘込取手 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(木板用) 材質鋼(SUM) 材質/仕上鋼/有色クロメート 仕上有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)シリンダー錠(板金扉用)
エコ商品
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠です。キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。解錠時に鍵は抜けません。
用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。 トラスコ品番355-9220 材質本体:黄銅、鍵:黄銅、六角ナット(大):鋼(SUM)、プラグストッパーリング:ステンレス鋼(SUS304)、回転規制カム・ロックプレート(タテ、ヨコ兼用):鋼(SPCC)、内歯座金:鋼(SUP)、六角ナット(小):鋼(SWRM)、カバー:ABS樹脂 シリンダー径(Φmm)19・22 取付板厚(mm)0.1~9.0 キー番号同番 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
翌日出荷

H95TSH-F 板金扉用トルクスライドヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
トルク機構付きの95°開きスライドヒンジです。 閉まり際にトルクを解放するため、反転(スプリングバック)が起きません。 ワンタッチで脱着が可能です。 本体の固定はマウンティングプレートのピンに引っかけ、押し込むだけです。 大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。 ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 質量(g)180 仕上ニッケルめっき
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)薄型板金用補強プレート 292-0702
エコ商品
DSTシリーズ専用の、取付側の板金を補強するプレートです。30×8、30×10の加工穴に対応します。
材質 適合160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型) 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)薄型板金用補強プレート 292-0701
エコ商品
DSTシリーズ専用の、取付側の板金を補強するプレートです。30×14、30×15の加工穴に対応します。
材質 適合180°開き面付丁番(418-92型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型) 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
4日以内出荷

20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上素地
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

1個
59 税込65
4日以内出荷

本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
用途板金用 材質ステンレス鋼(SUS430) 仕様埋込・掘込取手 付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
4日以内出荷

・全長300mmと600mmの長尺の掘込ハンドルです。・本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。・線と面を基調とした美しいデザインです。・横使いの場合は、扉強度を十分ご確認の上、ご使用ください。・本製品1ヶにつき、別売のブラケットを4ヶご使用ください。
仕上バレル研磨 材料ステンレス鋼(SUS430)
1個
419 税込461
4日以内出荷

・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
グレー 質量(g)9.8 適合板厚(mm)8~20 材料ABS樹脂
1個
319 税込351
4日以内出荷

・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
ブラック 質量(g)15.3 適合板厚(mm)8~20 材料ABS樹脂
1個
389 税込428
4日以内出荷

・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
ブラック 質量(g)9.8 適合板厚(mm)8~20 材料ABS樹脂
1個
319 税込351
4日以内出荷

・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
ホワイト 質量(g)9.8 適合板厚(mm)8~20 材料ABS樹脂
1個
319 税込351
4日以内出荷

・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
グレー 質量(g)15.3 適合板厚(mm)8~20 材料ABS樹脂
1個
389 税込428
4日以内出荷

・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
ホワイト 質量(g)15.3 適合板厚(mm)8~20 材料ABS樹脂
1個
389 税込428
4日以内出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用 材質ポリアミド(PA) ブラック 種類グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
L180 L242 H344 L370 H240 h118 C1R3 H150 C2R22 仕上ホワイトブロンズめっき h214 材料亜鉛合金 h314 寸法P1(mm)60 寸法P3(mm)45 寸法P210
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ランプ印 W型 スベリ鋲
エコ商品
板金用のスベリとしても使用できます。
用途板金用のスベリとしても使用できます。 材質ポリエチレン ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
欠品中

・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
L155 L231.5 H335 L346 H231.5 h115.5 C1R H140 C2R18 仕上ホワイトブロンズめっき h212.5 材料亜鉛合金 h312.5 寸法P1(mm)32 寸法P3(mm)10 寸法P216
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)収納フックNF-47D用ブラケット
エコ商品
収納フックNF-47D型を板金に取り付けるためのブラケットです。
用途キャビネット、車輌など 付属品十字穴付き皿小ねじM4×16 材質鋼(SPCC) 質量(g)25 仕上有色クロメート処理(3価) アズワン品番64-8619-49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
3日以内出荷

LAMP(スガツネ)収納フックNF-45D用ブラケット
エコ商品
収納フックNF-45D型を板金に取り付けるためのブラケットです。板金の表裏のどちらからでも取付できます。仮固定用の両面テープ(推奨テープ厚:0.8~1.0 mm)を貼り付けるフランジがあります。
付属品取付用ねじ表側取付用:十字穴付皿小ねじM4×25(鋼製/クロメート処理)裏側取付用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM5×20(鋼製/クロメート処理) 材質鋼(SPCC) 質量(g)40 種類関連部品 仕上有色クロメート処理(三価) 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
4日以内出荷

配線孔 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)配線孔
エコ商品
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型 材質エラストマー(TPE) 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) LAMP(スガツネ) 動画あり
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類ドロップ丁番(90°開閉) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
質量(g)9 吸着力4.5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)マグネットキャッチ
エコ商品
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。小型タイプです。
高さ(mm)12.5 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)5.3 種類標準タイプ 長さL(mm)26 付加機能ワンタッチ取付 幅W(mm)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)埋込取手HH-DN型
小型の金属製埋込取手です。 従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。 板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金(ZDC) 仕上ホワイトブロンズめっき
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納フックNF-60型、NF-R64、NF-K64を板金に取り付けるためのブラケットです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)22 付属品NF-60用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×20(ステンレス鋼)NF-R64/NF-K64用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3924 材質鋼(SPCC) 種類関連部品 仕上有色クロメート処理(三価)/焼付塗装/クリアー 付加機能なし
1個
379 税込417
翌々日出荷

LAMP(スガツネ)埋込取手 5103型
エコ商品
小型の金属製埋込取手です。従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用) 種類取手・引手 仕上ホワイトブロンズめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5789 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:22 寸法A(mm)25.8 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)11.5 寸法D1(mm)22 キャップサイズ(mm)厚さ:11.5 寸法d2(mm)22.2 寸法A25.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
859 税込945
当日出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7409 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:20.4 寸法A(mm)22.6 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)20.4 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)20.6 寸法A22.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
899 税込989
当日出荷

収納フックNF-60D型、NF-R52・77型、NF-K52・77型を板金に取り付けるためのブラケットです。
材質鋼(SPCC) 付属品NF-60D用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM6×20(ステンレス鋼)NF-R52/NF-K52用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼) トラスコ品番497-3861 質量(g)25 種類関連部品 仕上有色クロメート処理(三価) 付加機能なし
1個
289 税込318
翌々日出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2661 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:18.9 寸法A(mm)23.2 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)18.9 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)19 寸法A23.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
899 税込989
当日出荷

LAMP(スガツネ)スペーサー
エコ商品
MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6 mmの薄型サイズです。
用途YSW型用スペーサー 材質ポリプロピレン(PP) 材質/仕上ポリプロピレン ナチュラル 質量(g)0.16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
4日以内出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7401 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:30 寸法A(mm)33.3 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)11.5 寸法D1(mm)30 キャップサイズ(mm)厚さ:11.5 寸法d2(mm)30.1 寸法A33.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-8935 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:44.6 寸法A(mm)48.4 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)11.5 寸法D1(mm)44.6 キャップサイズ(mm)厚さ:11.5 寸法d2(mm)45 寸法A48.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,198 税込2,418
翌日出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2667 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:6.1 寸法A(mm)8 適合板厚(mm)1.6 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)6.1 キャップサイズ(mm)厚さ:8 寸法d2(mm)6.4 寸法A8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
629 税込692
翌日出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7423 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:10.9 寸法A(mm)13.5 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)10.9 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)11 寸法A13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
629 税込692
翌日出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5807 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:9.3 寸法A(mm)12 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)9.3 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)9.5 寸法A12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
629 税込692
当日出荷