26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン シリーズステンレス鋼シリーズ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SUS304 材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外) 材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,598 税込9,458
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。南京錠とあわせて使用できます。掛代の調節が簡単にできます。受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途船舶など 材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金 SETUP
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4 質量(g)150 仕上素地
1セット(100個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セットアップ座金 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金
RoHS
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6~10 材質ステンレス鋼 (SUS304)
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツ
RoHS
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼) グレー 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2884
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6~10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 2886
材質ステンレス鋼(SUS304) 対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など 材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 質量(g)150 外径(Φmm)60 使用温度(℃)0~40 トルク(N・m)1.5±33% 推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個 垂直許容荷重(N[kgf])14.7 脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15% RoHS指令(10物質対応)対応 許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29 中央部穴径(Φmm)16
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)d line 表示器付ラッチ錠
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。ブラックが新しく加わりました。
用途公共トイレなどの扉に最適です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン 付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼) シリーズd lineシリーズ
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)d line ラッチ錠 14-3476-P4-028
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティング ブラック 質量(g)330 付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼) 仕様表示器付
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

大型サムターンにより、使い易く確実に操作できます。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 公共トイレなどの扉に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティング ブラック 質量(g)280 付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 3073
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼 (SUS304) 対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 シャワーブース等の水回りでの使用にも最適です。 ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。
適合ガラス厚(mm)8~12 質量(g)460 付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×18(ステンレス鋼) 仕様表示器付
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋め込み自由丁番
扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。
材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼 シルバー 使用温度-5℃~40℃
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉裏面に取付ねじが見えないタイプです。
材質黄銅(真鍮) 付属品十字穴付皿小ねじM4×20(ステンレス鋼) 質量(g)130 種類つまみ 仕上本体:サチライトクロームめっき、ベース:素地
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スペーサー UA-44型
パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16 材質ポリアミド ブラック
1個
45 税込50
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4 材質SUS304 形状特殊 質量(g)387 耐荷重(N)138 棚受け金具その他棚受
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。 付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16 材質/仕上亜鉛合金/サチライトクロームめっき 適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ9.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 支柱の厚みと幅がCTB65型より薄い、スリムタイプです。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)400 角度(°)60(アーム) 取付面位置天板 取付け方法裏止め 質量(g)366 付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び4×20)、六角穴付ボルト(M6×40)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6) 仕様60° 天板裏止め仕様・スリムタイプ PAT
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本) 質量(g)175 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×120×7.2
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本) 質量(g)144 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×7.2
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)