20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
質量(g)15
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)24
保持力N(kgf)78(8)
材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド
取付け方法面付タイプ
種類プッシュ型
保持力(N)78
材質(本体)ABS樹脂
付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質ポリカーボネート(PC)
色クリアー
種類エッジシール
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
材質(本体)ポリアセタール(POM)
種類ローラー型
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼
仕様キャッチ付
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)165
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
用途テレビ台などの低い扉などに最適です。
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)143
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)167
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂/鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
左右区別左
仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
左右区別右
仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
色クリアー
dM4
B58
L118
H21.5
質量(g)43
L193
L290
L395
t4
P104
B147
材料塩化ビニル樹脂(PVC)
寸法B2(mm)255
寸法B3(mm)480
寸法B411
耐荷重N(kgf)31.8
耐荷重(N)312
適合板厚1~11
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能
本体長さ(mm)70
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)19
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番380-2183
質量(g)229
種類二軸型
使用温度範囲(℃)0~40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6]
中央部穴径(Φmm)12
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
色クリアー
dM5
B86
L130
H28
質量(g)100
L198
L292
L399
t5
P110
B169
材料塩化ビニル樹脂(PVC)
寸法B2(mm)435
寸法B3(mm)710
寸法B412
耐荷重N(kgf)47
耐荷重(N)460
適合板厚1~11
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
左右区別右
仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用
開き角度(度)180°
最小扉厚(mm)36
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)160
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)167
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂/鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用
本体長さ(mm)120
開き角度(度)100°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)29
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用
材質鋼
主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)
仕様扉幅(開き扉):900mm以下扉幅(収納パネル):500~ 900mm扉高さ:2500mm以下扉厚:34~40mm扉質量:40kg以下
付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15掘込加工テンプレート
幅(mm)(扉)900以下
厚さ(mm)(扉)30以上
質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶ
色ライトグレー
高さ(mm)(扉)2400以下
種類標準
仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき
枠厚(mm)20以上
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)135|160
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)30
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品ストライク十字穴付なべ木ねじ2.7×13十字穴付皿木ねじ2.4×10
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)15
種類プッシュ型
取付け方法面付タイプ
保持力N(kgf)29[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(N)29
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
左右区別左
仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア
適合扉質量(kg)15~40
幅(mm)212
奥行(mm)35
高さ(mm)20
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16
材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂
材質(カバー)ABS樹脂
質量(g/セット)467
適合扉幅(mm)900
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d7
W92
L216.7
H63
質量(g)460
D18
CR7.5
S8
h45
P190
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
推奨ねじM6
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d9
W199
L330
H70
質量(g)820
D20
CR9
S10
h50
P300
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
推奨ねじM8
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d7
W145
L275.5
H68
質量(g)595
D18
CR7.5
S8
h50
P250
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
推奨ねじM6
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d9
W129
L260
H70
質量(g)665
D20
CR9
S10
h50
P230
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
推奨ねじM8
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉
材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂
仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ
質量(g)6.9
種類平蝶番型
付加機能クリック
推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具・ショーケース用
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート
材質亜鉛合金(ZDC)
形状隠し丁番型
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能
本体長さ(mm)90
開き角度(度)180°
最小扉厚(mm)23
最大扉高さ(mm)1500
最大扉幅(mm)600
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d9
W158
L302
H76
質量(g)1330
D26
CR9.5
S10
h50
P270
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
推奨ねじM8
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d6
W62
L172.8
H56
質量(g)295
D16
CR6.5
S6
h40
P150
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
推奨ねじM5
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18
材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド
質量(g)710
種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ
付加機能ソフトクローズ(内蔵)
開き角度(度)160°
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)36
かぶせ量分類(mm)21~25
最小扉厚(mm)18
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別左
材質亜鉛合金、鋼
仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能
付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き
伸長(mm)200.9
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼
左右区別右
仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能
付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き
伸長(mm)200.9
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
仕様キャッチ付使用温度:0 ℃~40 ℃
開き方下開き
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
質量(g)130
材質PC/ABS樹脂
開き方下開き
付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。
付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき
質量(g)159
開き角度(度)105
仕様(全かぶせ/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)、スライド丁番230-26/19T、(インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ABS樹脂/鋼
開き方上蓋
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)
材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)
ストローク(mm)10.5
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)10
種類マグネットプッシュ型
吸着力(N)4.9
仕上(受座)ニッケルめっき
取付け方法面付タイプ
保持力N(kgf)4.9(0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
種類ハンドル
規格SEMI
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
関連キーワード
1
2
3
4
次へ