「100型」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)167
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂/鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)167
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂/鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
用途門扉
タイプV型
材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)3.2
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)4
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)22
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
推奨ねじM5皿ねじ
耐荷重N(kgf)100(10.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面が滑らかに仕上がっているため、細菌が増殖しにくくなっています。また角が丸く取付部が見えないため、掃除が簡単です。
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド
適合ガラス厚(mm)(鏡厚)6
ブラシケースがついています。交換用にブラシヘッドのみもご用意できます。別途お問い合わせください。その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
手やひざで下部を押して開きます。容器は取り外せます。容量:約6リットル。その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド
容量(L)約6
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)12.5
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)23
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)12.5
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・左右勝手違いがあります。
仕様右用
質量(g)170
適合扉質量(kg)30
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)12.5
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)23
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)23
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様丸型PSEマークを取得しています。
付属品AC100 V用電源プラグ
材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100V
定格消費電力(W)4.5
仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照射角40°
防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様丸型PSEマークを取得しています。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ
材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)2.7
平均演色評価数(Ra)90
仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照度(Lx)200
照射角度(°)100
・左右勝手違いがあります。
仕様左用
質量(g)170
適合扉質量(kg)30
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)12
材料ABS樹脂
適合板厚1.6
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)22.4
材料ABS樹脂
適合板厚1.2
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)22.3
材料ABS樹脂
適合板厚1.6
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)12
材料ABS樹脂
適合板厚1.6
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)22.6
材料ABS樹脂
適合板厚1
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)22.6
材料ABS樹脂
適合板厚1
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)22.3
材料ABS樹脂
適合板厚1.6
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)12
材料ABS樹脂
適合板厚1.6
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)22.3
材料ABS樹脂
適合板厚1.6
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)22.4
材料ABS樹脂
適合板厚1.2
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)22.6
材料ABS樹脂
適合板厚1
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)22.4
材料ABS樹脂
適合板厚1.2
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
質量(g)15
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品スペーサー
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)32
色(本体)ライトグレー
耐荷重(N)980
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
材質(ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
仕様インサート取付仕様
質量(g)18
種類インサート型
使用温度範囲(℃)0~60
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ