カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • bitstrong(5)
  • 清和工業(2)
  • 三菱電機(2)
  • フィスコインターナショナル(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 室本鉄工(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • NAGAOKA(1)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20sq 端子」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
260034626 ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業)260034626 ワンタッチバッテリーコネクターLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。 特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。 コンパクトでデザイン性に優れています。 SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。 レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。 トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:ブラック●対応ケーブルコード(mm):20~40●仕様:-端子●連結方法:圧着連結(中)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-8143アズワン品番67-5638-87
260034625 ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業)260034625 ワンタッチバッテリーコネクターLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。 特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。 コンパクトでデザイン性に優れています。 SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。 レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。 トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:ブルー●対応ケーブルコード(mm):20~40●仕様:-端子●連結方法:圧着連結(中)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-6556アズワン品番67-5638-86