カテゴリ
- 建築金物(18)
- 機構部品(14)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(15)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](68)
- BAUHAUS(マツ六)(51)
- ECLE(マツ六)(22)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(25)
- omron(オムロン)(49)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- SK本舗(19)
- StarTech.com(22)
- TRUSCO(20)
- アウス(25)
- アーテック[学校教材・教育玩具](56)
- コクヨ(91)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(24)
- パネフリ工業(28)
- 光(47)
- 北陽電機(18)
- 大阪魂(41)
- 廣杉計器(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「abs 2mm」の検索結果
特価





配線孔キャップ 丸型
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-




配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型



配線孔キャップ LS60F型
LAMP(スガツネ工業)¥379税込¥4171個当日出荷ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂質量(g)15.3穴径(Φmm)55最大適合板厚(mm)2最小適合板厚(mm)0.8
自動調節機能付 アジャスター SAJ型
LAMP(スガツネ工業)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃材質(本体)鋼・ABS樹脂材質(カバー)硬質ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~75耐荷重N(kgf)490[50]
プラスチック空気孔 スケアータイプ
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷材質ABS樹脂形状角型質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法掘込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)65取付穴径l(Φmm)254.5
リフトアシストダンパー LAD型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
プラスチック空気孔 打込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥98~税込¥108~1個当日出荷スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。材質耐衝撃ABS樹脂材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイト色ホワイト
埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
プラスチック空気孔 打込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。材質耐衝撃ABS形状丸型取付け方法掘込




角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)材質ABS樹脂形状角型(丸型取付穴)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック空気孔 スケアータイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質ABS樹脂形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)95取付け方法掘込外形寸法L(mm)310空気流通面積(mm2)9800取付穴径d(Φmm)85.5取付穴径l(Φmm)300.5
ステンレス鋼(SUS316)製埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)、ABS樹脂/鏡面研磨、ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック空気孔 オーバルタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷樹脂製のオーバル型空気孔です。材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)22外形寸法D(mm)41取付け方法掘込外形寸法L(mm)176空気流通面積(mm2)1480取付穴径d(Φmm)35取付穴径l(Φmm)167.5
プラスチック空気孔 スケアータイプ
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。仕様リブ付材質ABS樹脂形状角型質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法堀込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)64.5取付穴径l(Φmm)254.5
埋込取手 HH-JS ねじ取付
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼種類取手・引手適合板厚(mm)0.5~3.2仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック空気孔 オーバルタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷樹脂製のオーバル型空気孔です。材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)60外形寸法D(mm)70取付け方法掘込外形寸法L(mm)260空気流通面積(mm2)4650取付穴径l(Φmm)250
マグネットキャッチ MC-FB
LAMP(スガツネ工業)¥349税込¥3841個当日出荷板金の取付面からの出っ張り量を少なくできます。用途各種産業機器用。トラスコ品番132-4068材質ABS樹脂幅(mm)10.5全長(mm)64色ホワイト高さ(mm)14適合板厚(mm)0.5~2.0吸着力(N)54.9




角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型
LAMP(スガツネ工業)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)材質ABS樹脂形状角型(丸型取付穴)RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個3日以内出荷から4日以内出荷ラプコンドアダンパー LDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6 mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。材質ABS樹脂色ブラック種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー 6810-SP
LAMP(スガツネ工業)¥92税込¥1011個3日以内出荷両開き扉や引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品1つで施錠できます。付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16、3.1×25(ステンレス鋼)十字穴付トラスタッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)キー(3本)リング受座(2種)材質ABS樹脂厚さ(mm)2色ホワイト質量(g)4.5
スナップロック MC725型
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個3日以内出荷から4日以内出荷扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。質量(g)15
配線孔キャップ SALSA
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。材質(本体)ABS樹脂、(蓋)ステンレス鋼形状オーバル型色シルバー仕上(本体)ブラック、(蓋)ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個3日以内出荷から5日以内出荷空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。材質ABS樹脂形状オーバル型取付け方法掘込RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー 5830-SP
LAMP(スガツネ工業)¥97税込¥1071個3日以内出荷扉の厚さとシリンダー長さとの調整用に使用します。B寸法を多くとりたい場合に使用します。(必要に応じ重ねます。)材質ABS樹脂厚さ(mm)2色ホワイト
薄型マグネットキャッチ MC-111型、MC-112型、MC-113型
LAMP(スガツネ工業)¥229~税込¥252~1個3日以内出荷から4日以内出荷薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。付属品受座材質(本体)ABS樹脂、(磁石)フェライト、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)材質(本体)ABS樹脂種類標準タイプ仕上(ヨーク)光沢クロメート処理、(受座)ニッケルめっき色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
ラプコンドアダンパー用受座スペーサーLDD-S-P型
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個4日以内出荷ラプコンドアダンバーLDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。用途各種産業機器。トラスコ品番821-8096材質ABS樹脂/ブラック厚さ2mm用RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手HH-JW型
LAMP(スガツネ工業)¥289~税込¥318~1個4日以内出荷ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)RoHS指令(10物質対応)対応
HH-JW110-BL埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥369税込¥4061個4日以内出荷ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。トラスコ品番133-4012材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)色ブラック寸法D1(mm)11.5寸法D2(mm)3.5寸法H1(mm)50寸法H2(mm)26.8寸法W1(mm)110寸法W2(mm)83寸法H3(mm)(適応板厚1.5~2.0)41.4、(適応板厚1.0~1.2)41、(適応板厚0.8)40.7、(適応板厚2.3)42.8寸法W3(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応