カテゴリ

  • 建築金物(8)
    • コの字部材・破損止・チャンネル(1)
  • 機構部品(25)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全標識(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(25)
  • 南電機(15)
  • NOMIZU(1)
  • ノーブランド(13)
  • ネグロス電工(11)
  • 未来工業(71)
  • TRUSCO(130)
  • 渡辺パイプ(SEDIA)(2)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(59)
  • IKO(日本トムソン)(898)
  • AFAM(アファム)(369)
  • OSG(オーエスジー)(197)
  • エスコ(168)
  • RS PRO(122)
  • SMT(南海精工所)(72)
  • オーエッチ工業(67)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • 三桂製作所(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c鋼」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C型チャンネル LV-C型 LAMP(スガツネ工業)

    C型チャンネル LV-C型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
    用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。全長(mm)2000材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
  • ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/(本体)バレル研磨種類スプリング蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。付属品受座フック仕様ばね付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)66.5適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS430仕上研磨
  • ランプ印 ステンレス鋼製コート掛 C型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製コート掛 C型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
  • ステンレス鋼製スプリング蝶番SH-C型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング蝶番SH-C型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック仕様ばねなし材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)60適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製段付蝶番DH-60C LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製段付蝶番DH-60C

    LAMP(スガツネ工業)
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
    厚さ5mmのパネルを扉に使用した場合、かぶせ仕様にできる蝶番です。
    トラスコ品番131-8053材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)60板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。筐体のコーナーに取り付けることができます。ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー。耐振を要求される扉・カバー。計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)90種類その他仕上光沢バレル研磨適合扉高さ(mm)400適合扉厚(mm)24~28/2個使いRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)2.8以下/2個使い最大扉厚(mm)28最小扉厚(mm)24
  • 封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業)

    封印具 LI型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(100個)
    当日出荷
    封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
    用途輸送コンテナ、運搬用カートなどレッド
  • ステンレス鋼製丸棒取手H-75-C型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製丸棒取手H-75-C型

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
    用途シールドラック、制御盤、配電盤などに。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 ハンドル用座金 H42-Z型(H-42-B型、H-42-C型用) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ハンドル用座金 H42-Z型(H-42-B型、H-42-C型用)

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    219税込241
    1パック(2個)
    当日出荷
    丸棒ハンドルに使用できる座金です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上バレル研磨
  • ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    小型の抜き差しピボットヒンジです。レバーを動かすだけで簡単に扉を脱着できます。
    用途金融機器をはじめとする軽量扉など材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)54種類ピボットヒンジ仕上光沢バレル研磨本体長さ(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 封印具 AL型 LAMP(スガツネ工業)

    封印具 AL型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    当日出荷
    封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
    用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッドタイプ厳重封印タイプ使用温度範囲(℃)-40~110ワイヤー長(mm)300材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理
  • ステンレス鋼(SUS316)製ストロングフック TF40C型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製ストロングフック TF40C型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロストワックス製のため頑丈です。クリーンファスナー STF-CV150型用の受座です。
    適合(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC、STF-CV150材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
    用途アルミフレーム取付用
  • 封印具 CK型 LAMP(スガツネ工業)

    封印具 CK型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,498税込8,248
    1セット(100個)
    当日出荷
    封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
    用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど仕様使用温度:-20 ℃~110 ℃ワイヤー長さは150mmです。材質ポリカーボネート(PC)材質(本体)ポリカーボネート質量(g)25タイプスタンダード使用温度範囲(℃)-20~110本体寸法(mm)14.7×20×5.6ワイヤー径(Φmm)1.1材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理色(本体)クリアーレッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)34仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)34
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)50仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)50
  • 平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80C LAMP(スガツネ工業)

    平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80C

    LAMP(スガツネ工業)
    769税込846
    1個
    6日以内出荷
    ・豊富なサイズを取り揃えております。
    H80質量(g)42取付穴あり管数5寸法P3(mm)30適合扉質量(kg)12寸法P110寸法P230
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
  • 180035084 ガススプリング リフト・オー・マット LAMP(スガツネ工業)

    180035084 ガススプリング リフト・オー・マット

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。 操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
    仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):300●伸長力(kgf):30●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~87℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに12mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-3316アズワン品番67-5604-31
  • ガラス丁番 GH-456N型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GH-456N型 かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
    用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)高さ(mm)27種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
  • キャッチ付ガラス丁番 GH-456C型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付ガラス丁番 GH-456C型 かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
    用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番付加機能キャッチ付本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
  • 180035083 ガススプリング リフト・オー・マット LAMP(スガツネ工業)

    180035083 ガススプリング リフト・オー・マット

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。 操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
    仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):200●伸長力(kgf):20●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~86℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに11mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-4850アズワン品番67-5604-30
  • ファスナー TF-504 LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー TF-504

    LAMP(スガツネ工業)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF503C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様掛代調節機能付、アイなし材質高さ(mm)24質量(g)210仕上クロームめっき適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]
  • ファスナー TF-404 LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー TF-404

    LAMP(スガツネ工業)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様掛代調節機能付、アイなし高さ(mm)24質量(g)240適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]
  • ファスナー TF-403 LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー TF-403

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様掛代調節機能付、アイ付材質高さ(mm)24質量(g)250仕上クロームめっき適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファスナー TF-503 LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー TF-503

    LAMP(スガツネ工業)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF503C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様掛代調節機能付、アイ付材質高さ(mm)24質量(g)220仕上クロームめっき適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]
  • JS380-110Hステンレス鋼製重量用戸車 LAMP(スガツネ工業)

    JS380-110Hステンレス鋼製重量用戸車

    LAMP(スガツネ工業)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6864セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)110車輪幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車JS325型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車JS325型

    LAMP(スガツネ工業)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6848セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車 LAMP(スガツネ工業)

    JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車

    LAMP(スガツネ工業)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6847セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)120車輪幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車JS380型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車JS380型

    LAMP(スガツネ工業)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6865セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車JS300型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車JS300型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
    用途門扉。トラスコ品番824-6833材質枠:ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨、車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)20取付高H(mm)62許容荷重(N[kgf])400/2ヶ取付座A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)30
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
"c鋼" LAMP(スガツネ工業) 【通販モノタロウ】