ステンレス鋼製重量用戸車JS300型
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
- 用途
- 門扉。
- トラスコ品番
- 824-6833
- 材質
- 枠:ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨、車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)
- 車輪径(Φmm)
- 50
- 車輪幅(mm)
- 20
- 取付高H(mm)
- 62
- 許容荷重(N[kgf])
- 400/2ヶ
- 取付座A(mm)
- 100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 取付座B(mm)
- 30
- 内容量
- 1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。引戸金具・折戸金具 の新着商品
カテゴリ































