カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • NOK(266)
  • MAZDA(マツダ)(206)
  • ParkerTAIYO(88)
  • SMC(84)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • RS PRO(28)
  • エスコ(26)
  • 三木プーリ(25)
  • CKD(21)
  • omron(オムロン)(19)
  • ニッサン(18)
  • アズワン(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • イトーキ(10)
  • トヨタ(7)
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • 旭精工(5)
  • 椿本チエイン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n70-01」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業)パワーアシストステーLAMP(スガツネ工業)
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。 トルクは調整ボルトを回すことで微調整できます(+0 %、-10 %)。
材質ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)90RH以下開き方上蓋仕様左右兼用仕上ヘアライン質量(g)2500
ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー SDS-C301N型LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼仕様キャッチ付付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)165仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
予約販売
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼左右区別仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)200.9
ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
予約販売
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別材質亜鉛合金、鋼仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)200.9
ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき左右区別仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき左右区別仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
ソフトダウンステー NSDX-10RK右用 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-10RK右用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき左右区別仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステー NSDX-10LK左用 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-10LK左用LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき左右区別仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
関連キーワード
蝶番・ヒンジカテゴリ
関連カテゴリ