「orinngu」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
質量(g)25
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプかぶせ仕様
適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5
メーカー商品コード160‐042‐396
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
材質鋼
質量(g)30
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
座金ねじ穴数4
座金ピッチ(mm)32
座金厚さ(mm)0(標準厚)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)5
シリーズ360シリーズ
質量(g)30
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
床面にガイドは不要です。
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
タイプシステム32タイプ
シリーズランプ印 230シリーズ
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)40
掘込深さ(mm)15
開き角度(度)100
適合かぶせ量(mm)22~26(カット量7mmの場合)
推奨扉厚(mm)18~30
上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
材質鋼
質量(g)30
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
座金ねじ穴数3
座金厚さ(mm)0(標準厚)
上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。
H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。
GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。
材質鋼
質量(g)20
仕上ニッケルメッキ
メーカー商品コード160-046-697
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
打込ダボがついています。
上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。
H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。
GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。
取付穴寸法:Φ10、深さ11以上
材質鋼
質量(g)24
仕上ニッケルメッキ
材料ダボ:ポリアミド(PA)
メーカー商品コード160-046-698
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
関連キーワード