絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,625件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFボールバルブ 13mm SUGICO(スギコ)

    SFボールバルブ 13mm

    SUGICO(スギコ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
    全長(mm)(本体)53高さ(mm)(ハンドル~本体中心)48.5材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ接続ねじ呼び径G1/2×Rc1/2
  • ステン抜差旗丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン抜差旗丁番

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス抜差丁番(座金付) SUGICO(スギコ)

    ステンレス抜差丁番(座金付)

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。座金付きです。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)63.5×100仕上バフ研磨
  • マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。 3種類の板厚に適応します。
    材質合成樹脂サイズ(mm)65×10×H11.5
  • マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
    材質合成樹脂吸着力2kgfサイズ(mm)50×12×H18自重(g)29.7モデルTL-160
  • 曲げ加工専用保護シート (1本入) SUGICO(スギコ)

    曲げ加工専用保護シート (1本入)

    SUGICO(スギコ)
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    焼却時にポリ塩化ビニル系フィルムのような塩素系ガスが発生しません。四季を通じて貼り合わせ作業が良好です。曲げ加工性にすぐれています。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。
    用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。材質特殊ポリエチレン系フィルム厚さ(mm)0.12長さ(m)200粘着力(N/20mm)3モデルSPV-ME-401
  • L型コーナーゴム 小 SUGICO(スギコ)

    L型コーナーゴム 小

    SUGICO(スギコ)
    809税込890
    1個
    翌々日出荷
    台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
    形状L型コーナー寸法(mm)99×99×H42
  • 取手 SUGICO(スギコ)

    取手

    SUGICO(スギコ)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
    付属品キャップ材質【本体】ABS【キャップ】ポリカーボネイト(PC)
  • スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組) SUGICO(スギコ)

    スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組)

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。溶接して取付けます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 取手(2ケ1組) SUGICO(スギコ)

    取手(2ケ1組)

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    可動取手です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 木製湯煎取手 SUGICO(スギコ)

    木製湯煎取手

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    グリップが木製なので熱が伝わりにくいです。
    材質ステンレス(SUS430)/天然木寸法(mm)130×32×H66
  • 4518型スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)

    4518型スライドレール(2本1組)

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーレールを取り外せます。
    材質鋼(光沢クロメート処理)
  • ステンレス鋼製ミニフラップステー SUGICO(スギコ)

    ステンレス鋼製ミニフラップステー

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    扉を開けるとストッパーにより保持する上開き扉用ステーです。再び扉を持ち上げるとストッパーを解除できます。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。装置や扉の開閉に使用できます。上開き扉用のステーです。左右兼用です。取付はもちろんのこと管理上においても、大変使いやすくなっています。主要部材はステンレス鋼で耐食性に優れています。
    左右区別左右兼用
  • Sカンフック (ステンレス) SUGICO(スギコ)

    Sカンフック (ステンレス)

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    S字型の吊金具、連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス パチン錠 SUGICO(スギコ)

    ステンレス パチン錠

    SUGICO(スギコ)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス パチン錠 SUGICO(スギコ)

    ステンレス パチン錠

    SUGICO(スギコ)
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    南京錠を付けることができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤表面仕上げバレル研磨
  • アイナット (ステンレス) SUGICO(スギコ)

    アイナット (ステンレス)

    SUGICO(スギコ)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス(SUS304)
  • セーフティーミニチェーン ステンレス SUGICO(スギコ)

    セーフティーミニチェーン ステンレス

    SUGICO(スギコ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)250
  • パイプターンバックル 外れ止め付(フック&フック) ステンレス SUGICO(スギコ)

    パイプターンバックル 外れ止め付(フック&フック) ステンレス

    SUGICO(スギコ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    パイプ枠付きの連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品六角ナット材質ステンレス(SUS304)金具両端フック
  • ボルトフック(カットアンカー付) SUGICO(スギコ)

    ボルトフック(カットアンカー付)

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    フック付きのS字型の吊金具です。
    材質ステンレス(SUS304)/鉄
  • ステンレス取手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス取手

    SUGICO(スギコ)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステン円筒ツマミ SUGICO(スギコ)

    ステン円筒ツマミ

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    開き戸などのつまみにおすすめです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品ステントラスビス材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面磨き
  • オフセット型ラッチ SUGICO(スギコ)

    オフセット型ラッチ

    SUGICO(スギコ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
    付属品受金具/鍵材質(受金具)ステンレス(SUS430)/アルミ
  • ステン枠黒ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠黒ナイロン戸車

    SUGICO(スギコ)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。
    車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロン材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25車輪タイプ平型
  • オールステンレスベアリング入戸車 平 SUGICO(スギコ)

    オールステンレスベアリング入戸車 平

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
  • 棚受ブラケット角柱 SUGICO(スギコ)

    棚受ブラケット角柱

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製のため耐食性に優れています。
    材質SUS304板厚(mm)1.2
  • 長袴B SUGICO(スギコ)

    長袴B

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。
    材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ横車
  • 長袴C SUGICO(スギコ)

    長袴C

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。
    材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ立車/横車
  • プラスチック山型レール SUGICO(スギコ)

    プラスチック山型レール

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    樹脂製の山型レールです。
    材質塩ビ(PVC)グレー
  • 棚柱 SUGICO(スギコ)

    棚柱

    SUGICO(スギコ)
    549税込604
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • アール化粧キャップ SUGICO(スギコ)

    アール化粧キャップ

    SUGICO(スギコ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    パイプの端部にはめ込むキャップです。
    材質ABS(クロームメッキ)
  • ステンレスフットボルト SUGICO(スギコ)

    ステンレスフットボルト

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    底部に非移行性ゴム(EP)を使用しています。ボルト保護カバー付です。
    用途建築設備、機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304)、台座:エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)Φ40×H81.5
  • 耐震金具(アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)

    耐震金具(アジャスト脚固定金具)

    SUGICO(スギコ)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途パイプアジャスト脚固定用適合型番:TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS304
  • 押手ブラケット SUGICO(スギコ)

    押手ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    配膳車などのパイプハンドルの固定にご使用ください。パイプの両端に使用します。
    材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合パイプ径(Φmm)25
  • アジャスト脚(ステンレス) SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚(ステンレス)

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    丈夫な無垢仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)140ねじ山M20×P2.5
  • パイプ棚用ブッシュネジ付 SUGICO(スギコ)

    パイプ棚用ブッシュネジ付

    SUGICO(スギコ)
    409税込450
    1個
    9日以内出荷
    パイプの端部に打ち込むインサートナットです。
    材質【ナット】SS400(ニッケルメッキ)【ネジ】ステンレス適合パイプ外径×厚さ(mm)19×1
  • パイプ用アジャスト脚フランジ付 SUGICO(スギコ)

    パイプ用アジャスト脚フランジ付

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.0耐荷重N(kgf)900穴径Φ9.2×2最短寸法(mm)35最長寸法(mm)72
  • パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。
    板厚(mm)1.2適合パイプΦ38最短寸法(mm)36最長寸法(mm)60
  • ステンレス浅型組バット SUGICO(スギコ)

    ステンレス浅型組バット

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    魚肉などの調理済み食材の保管用に最適なサイズをそろえてあります。
    材質SUS304板厚(mm)0.6
  • 18-8タンク運搬用台車(ゴム車) SUGICO(スギコ)

    18-8タンク運搬用台車(ゴム車)

    SUGICO(スギコ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    寸胴やキッチンポットなどの運搬用台車です。