カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(5,950)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,655)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,354)
- トヨタ(140,161)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,190)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,771)
- Panasonic(パナソニック)(29,375)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: SUGICO(スギコ)のすべての商品

Φ180用排水プレート
SUGICO(スギコ)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
自封式トラップ ウォレス 屋内用 縦引・横引兼用 TOシリーズ
SUGICO(スギコ)¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検、清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍、冷蔵保管庫など、屋内の排水管に適しています。
業務用共栓 ステンレス製 ゴム巻蓋・中カゴ付 TO-170シリーズ
SUGICO(スギコ)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷から9日以内出荷業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。
アルミ 角型コンテナ 積み重ねハンドル付
SUGICO(スギコ)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。 食材の運搬、保管に適しています。 ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。 バットの保管時はハンドルを外側に倒し積み重ねができます。仕様●サイズ:600×385×H130mm●ハンドル径:Φ8mm●容量:約22L●材質:アルミ●表面処理:アルマイト加工仕上げ●板厚:1.2mm●耐荷重:110kg●重量:約1,500g●生産地:日本アズワン品番68-4131-69
排水アダプタ 塩ビ管40A→50A変換
SUGICO(スギコ)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷40Aを50Aに変換するアダプタです。 50AVP VU管に内面接続できます。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 ※流し台トラップからの排水専用です。仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴムアズワン品番68-0509-47
18-8給食バット・運搬型 穴明(積み重ねハンドル付)研磨有
SUGICO(スギコ)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷スギコのステンレス製品はプロの幅広い用途に対応するため、安全性・機能性・耐久性を追求し、使いやすさと作業効率を考えたプロが安心して選べる製品作りをめざしております。18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。食材の運搬や保管に積み重ねて使用する事ができます。積み重ねハンドル付なので安全です。スギコSH-6038シリーズ同士であれば異なる深さの給食バットや穴明バットとの積み重ねもできます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。▼受け金具の中に水などがたまりにくくなっています。▼水抜き穴Φ0.8mm。側面の穴は食材を傷つけにくいようフラットな穴になっています。(開口部径Φ6mm)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:610×388×H140mm●NSF●満水容量:約28L●重量:約3.2kg●板厚:0.8mm●コード番号:SA1835アズワン品番67-2402-49
18-8 ホテルパン グリッド(焼網) SHシリーズ
SUGICO(スギコ)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:352×325mm●2/3サイズ●スチームコンベクション等にお使い下さい。●耐熱:260℃●コード番号:TA0003アズワン品番67-2396-95
グリルパン専用スクーパー
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:全長220mm●材質:66ナイロン樹脂●耐熱温度:180℃●コード番号:AC8799アズワン品番67-2397-63
メロンボーラー 4PCS
SUGICO(スギコ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷スイカやメロン等をくりぬくのに便利。くりぬいた形状は丸くなるので、フルーツポンチなどをつくるのに最適です。メロンボーラーを使って、パーティーにぴったりの華やかなフルーツが完成しました。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:♯30/Φ30×全長152mm、♯25/Φ25×全長148mm、♯20/Φ20×全長145mm、♯12/Φ12×全長141mm●材質:先端部/18-8ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110度、耐冷温度-20度)、収納ケース/ポロプロピレン●コード番号:AD6955アズワン品番67-2470-76
しっかりパック
SUGICO(スギコ)¥189税込¥2081個当日出荷食品の保存に小物の整理に日本製しっかりパックメモリ付きで用途いろいろ大活躍。フタを外せば電子レンジでの調理可能!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:126×178×H55mm●容量:830mL●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●耐熱温度:本体/-20℃~140℃、フタ/-30℃~70℃●電子レンジ対応●コード番号:BB1556アズワン品番67-2406-45
竹製ささら
SUGICO(スギコ)¥559税込¥6151個5日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ35×全長210mm●中●コード番号:AC6215アズワン品番67-2412-50
オールステンレス ブラスト加工 中華お玉
SUGICO(スギコ)¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷ステンレスの一体成型で継ぎ目がないので衛生的です。持ち手は滑り止めに加えて、表面をザラザラにするブラスト加工を施してありますので滑りにくく、握りやすくなっています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-0 フライヤー用油缶
SUGICO(スギコ)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ360×H320mm●容量:30L●コード番号:AD3425アズワン品番67-2472-77
スギコ アルミノンスティック加工シートパン(アルミ芯入)
SUGICO(スギコ)¥9,998税込¥10,9981枚翌々日出荷軽くてはく離性の良いアルミトレーにフッ素樹脂コーティング加工を施してあります。冷凍保存からオーブンへの投入もでき、作業工程の軽減に最適です。トラスコ品番753-0901材質アルミニウム外寸(mm)657×456×H26呼称大
ステンレス柄杓
SUGICO(スギコ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷耐食性に優れたSUS304製のひしゃくです。ステンレス柄タイプです。取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。材質SUS304柄長さ(mm)1000
ステンレス万能スコップ
SUGICO(スギコ)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌々日出荷取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。材質SUS304柄長さ(mm)105
ステンレスキッチンポット
SUGICO(スギコ)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から7日以内出荷内蓋式は、ポット内部を伝わって水滴が下に落ちます。蓋の裏側に引掛け金具が付いているので置き場に困りません。材質SUS304
18-8平取手バケツ目盛付ベース付
SUGICO(スギコ)1個取扱停止中縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 本体とベースの溶接部は汚れが溜まりにくく、洗浄性に優れた全周溶接です。 ベース付で、バケツ底面が直接床面に接しないため、変形しづらくなっています。 内側は計量に便利な目盛付きです。 テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。 別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途食品工場や製薬工場、各種研究機関、分析機関などに。HACCEP対応RoHS指令(10物質対応)対応
18-8平取手バケツ目盛付ベース無し
SUGICO(スギコ)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 内側は計量に便利な目盛付きです。 テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。 別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途食品工場や製薬工場、各種研究機関、分析機関などに。HACCEP対応材質ステンレスベースなしRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
ステンレスタンク(ダストカート)
SUGICO(スギコ)¥149,800~税込¥164,780~1台翌日出荷移動に便利なキャスター付きのタンクです。材料の運搬に最適です。 排水栓(ゴム栓)付きです。 本体は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質/仕上(内・外装)18-8ステンレス仕上げ材質(キャスター)鉄クロームメッキ、ゴム車
18-8 給食バット用目皿
SUGICO(スギコ)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷食品工場のアドバイスで生まれた安全衛生を追求し、なによりも異物混入防止に最適です。トラスコ品番753-0871材質SUS304ステンレス寸法(mm)545×320×H10穴径(Φmm)12ピッチ(mm)17板厚t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 給食バット専用フタ
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷フタをセットして積み重ねた時にズレ落ちないように、4方に大型のリブを付けてあります。トラスコ品番753-0897材質SUS304ステンレス寸法(mm)632×411質量(kg)1.6板厚t(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト 標準タイプ TO-472
SUGICO(スギコ)¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷・あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベアなどの脚等、大量に使用される場合にお勧めです。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)耐荷重(kg)500表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト ロングネジタイプ TO-470
SUGICO(スギコ)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から8日以内出荷・機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
アジャスターボルト用ナット M8・M10用ナット
SUGICO(スギコ)¥349税込¥3841個当日出荷・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。材質鉄寸法(mm)W45×H8×D25穴径(Φmm)6表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TO431~435
SUGICO(スギコ)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から8日以内出荷・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。用途コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。寸法F(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応