絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(192)
- BIGM(丸山製作所)(66,062)
- ホンダ(38,506)
- スバル(14,507)
- 三菱(4,887)
- ヤンマー(3,424)
- 工進(2,587)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(696)
- 麻場(685)
- エスコ(618)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- セフティー3(527)
- 千吉(504)
- 共立(480)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(459)
- タカギ(455)
- ブランドをもっと見る
特価

18-8角型シンクセット
SUGICO(スギコ)¥9,798~税込¥10,778~1個7日以内出荷共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
18-8 角型シンク
SUGICO(スギコ)¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304
18-8 丸型平底シンク
SUGICO(スギコ)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304
パイプ棚用ブッシュネジ付
SUGICO(スギコ)¥409税込¥4501個9日以内出荷パイプの端部に打ち込むインサートナットです。材質【ナット】SS400(ニッケルメッキ)【ネジ】ステンレス適合パイプ外径×厚さ(mm)19×1
長角パイプ用継手 1.2mm用
SUGICO(スギコ)¥669~税込¥736~1個翌々日出荷外径Φ38のパイプ脚にとりつけ、長角パイプ32×16をつなぎます。仕様上下溶接材質SUS304適合板厚(mm)1.2適合パイプ38・長角32×16
18-8 2槽バーシンク
SUGICO(スギコ)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304寸法(mm)586×419×H127槽寸法(mm)356×248×H127
長角パイプ 継手(長手)
SUGICO(スギコ)¥989~税込¥1,088~1個9日以内出荷丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が長い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
丸パイプ用 継手
SUGICO(スギコ)¥809~税込¥890~1個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ32mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品六角穴付止めネジ×2材質ステンレス(SUS304)
長角パイプ 継手(短手)
SUGICO(スギコ)¥959~税込¥1,055~1個9日以内出荷丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が短い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
長角パイプ用 継手
SUGICO(スギコ)¥719~税込¥791~1個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品六角穴付止めネジ×2材質ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1
丸パイプ用 継手
SUGICO(スギコ)¥889~税込¥978~1個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品六角穴付止めネジ材質ステンレス(SUS304)
丸パイプ用継手
SUGICO(スギコ)¥909~税込¥1,000~1個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。丸パイプΦ25mmを継手の内側に差込み使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品六角穴付止めネジ材質ステンレス(SUS304)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】Φ25
パイプ継手(アームのみ)
SUGICO(スギコ)¥289税込¥3181個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16ねじ穴M4×2
パイプ継手(アームのみ)
SUGICO(スギコ)¥339税込¥3731個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38ねじ穴M4×2接続パイプ(Φmm)【適合】Φ25×板厚1.2
ステンレス継手
SUGICO(スギコ)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷パイプ脚の中棚支持部にご使用ください。付属品六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4材質ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38ねじ穴M4×4
角パイプ用二方継手
SUGICO(スギコ)¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷ダイキャスト製の継手です。丸パイプΦ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。付属品六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16ねじ穴M4×4
だしこしシート(10枚入)
SUGICO(スギコ)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷厳選された不織布を使用している為、だしこしが非常にスムーズでこし漏れもなく、使い捨てですから衛生的です。とても丈夫で、耐熱温度も230℃ととても高いので和食は勿論のこと、洋食、中華を問わず全ての料理にお使いいただけるシートです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
メロディー 18-8スープ漉し(総絞り)
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ180×H158mm●柄長:185mm●穴径:Φ1.2mm●コード番号:AB8619アズワン品番67-2467-44