絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,626件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二双パイロット SUGICO(スギコ)

    二双パイロット

    SUGICO(スギコ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。
    付属品パッキン×1ねじG1/8
  • 3/8中間ガスコック(オス・メス) SUGICO(スギコ)

    3/8中間ガスコック(オス・メス)

    SUGICO(スギコ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ガス用の部材です。
    材質真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)ねじRc3/8×R3/8
  • ステン抜差旗丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン抜差旗丁番

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 樹脂製コーナーゴム(ワッシャー入) 塩ビ製 SUGICO(スギコ)

    樹脂製コーナーゴム(ワッシャー入) 塩ビ製

    SUGICO(スギコ)
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビス止め時に座面が安定するワッシャー入りです。
    用途台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。材質(本体)塩ビ(PVC)耐熱温度(℃)約80サイズ(mm)100×100×H20.5材質(ワッシャー)鉄(ユニクロメッキ)
  • 樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    5,588税込6,147
    1個
    翌々日出荷
    シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し40A塩ビ管を接続できます。
    仕様D蓋適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)タイプOF付 Wリング付寸法封水深:50mm以上接続接続部:G2外径(mm)適合排水口:Φ115
  • スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組) SUGICO(スギコ)

    スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組)

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。溶接して取付けます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 舟型引手 SUGICO(スギコ)

    舟型引手

    SUGICO(スギコ)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
    引戸に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 防音ゴールド戸車 平30mm SUGICO(スギコ)

    防音ゴールド戸車 平30mm

    SUGICO(スギコ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
    車輪径(Φmm)30材質(本体)SPCC(クロメート処理)材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6タイプ平型材質(軸)鉄(クロメート処理)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20車輪タイプ平型
  • Sカンフック (ステンレス) SUGICO(スギコ)

    Sカンフック (ステンレス)

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    S字型の吊金具、連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス アームキャッチ SUGICO(スギコ)

    ステンレス アームキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    受金具を使用しないコーナーキャッチです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・工作機械等適合引張荷重(kgf):8材質ステンレス(SUS304)質量(g)54.2対応MODEL:TL-141表面仕上げバレル研磨
  • 首長ブラケット SUGICO(スギコ)

    首長ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
    付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
  • ステンレス 六角ナット SUGICO(スギコ)

    ステンレス 六角ナット

    SUGICO(スギコ)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)ねじの呼びW3/4ねじ山種類ウィット
  • 角パイプキャップ SUGICO(スギコ)

    角パイプキャップ

    SUGICO(スギコ)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304
  • ステンレスアジャスター SUGICO(スギコ)

    ステンレスアジャスター

    SUGICO(スギコ)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    機器や家具の高さ、水平調整に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • パイプソケット SUS304 ヘアーライン SUGICO(スギコ)

    パイプソケット SUS304 ヘアーライン

    SUGICO(スギコ)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
  • アジャスト脚用 中子 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚用 中子

    SUGICO(スギコ)
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    ・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質【外装】ステンレス(SUS304)【ネジ受】6ナイロン全長(mm)115
  • パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。
    板厚(mm)1.2適合パイプΦ38最短寸法(mm)36最長寸法(mm)60
  • 18-8タンク運搬用台車(ナイロン車) SUGICO(スギコ)

    18-8タンク運搬用台車(ナイロン車)

    SUGICO(スギコ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    寸胴やキッチンポットなどの運搬用台車です。
  • 18-8 粉スコップ SUGICO(スギコ)

    18-8 粉スコップ

    SUGICO(スギコ)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    小型で大容量の取り出しが可能です。
    用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)1
  • 18-8目盛付バケツ(プレス) SUGICO(スギコ)

    18-8目盛付バケツ(プレス)

    SUGICO(スギコ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304取手木製把手
  • 口元 SUGICO(スギコ)

    口元

    SUGICO(スギコ)
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    排水ホース用の口元です。
    材質ABS/天然ゴム適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30呼び径(ねじ)G1-1/2
  • Φ180用止水プレート SUGICO(スギコ)

    Φ180用止水プレート

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    シンクに水がためられます。
    材質PP/エラストマー適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
  • 真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみ SUGICO(スギコ)

    真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみ

    SUGICO(スギコ)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    材質合成ゴム/真鍮(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
  • 防臭排水トラップ ゴム巻フタ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ ゴム巻フタ

    SUGICO(スギコ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304適合品番TO-156/TO-158/TO-159
  • 共栓 ステンレス製 TO-152シリーズ SUGICO(スギコ)

    共栓 ステンレス製 TO-152シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    簡易蓋付の排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。※簡易蓋は構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
  • ステンレスホッパー 内面ウエットブラスト仕上げ SUGICO(スギコ)

    ステンレスホッパー 内面ウエットブラスト仕上げ

    SUGICO(スギコ)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    ウェットブラスト加工で粘度が高い液体も流れやすいです。
    用途縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。仕様ヘルール:1.5S材質ステンレス(SUS304)容量(L)約6寸法(Φ×高さH)(mm)354×260板厚(mm)2内面処理ウェットブラスト加工
  • 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)

    排水ホース(ジャバラホース)

    SUGICO(スギコ)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    ・接続部はナット回転式です。
    仕様普通ネジ(回転ナット)材質ホース:PVC・鉄線、ナット:PP、インナー:ABSタイプ32A用ねじ径G1-1/4ホース長さ(mm)1000
  • スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ)

    スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ

    SUGICO(スギコ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    さまざまな場面で多目的に活用できるコンテナです。
    用途野菜の保管・運搬・洗浄などに最適です。材質ステンレス(SUS304)サイズ(mm)515×340×H290
  • 18-8ミニロート SKシリーズ SUGICO(スギコ)

    18-8ミニロート SKシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    829税込912
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    口径の小さい瓶等に御使用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • しっかりパック SUGICO(スギコ)

    しっかりパック

    SUGICO(スギコ)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    食品の保存に小物の整理に日本製しっかりパックメモリ付きで用途いろいろ大活躍。フタを外せば電子レンジでの調理可能!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:126×178×H55mm●容量:830mL●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●耐熱温度:本体/-20℃~140℃、フタ/-30℃~70℃●電子レンジ対応●コード番号:BB1556アズワン品番67-2406-45
  • 18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付) SUGICO(スギコ)

    18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付)

    SUGICO(スギコ)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    積み重ねて保管できるテーパー形状!テーパー(先細)形状のため、積み重ねて保管することができ、保管スペースが小さくなります。使用時には、付属のフタを使用することでコンテナを重ねることができます。本体は継ぎ目のない一体深絞り!一枚のステンレス板を絞るプレス加工により、溶接などによる継ぎ目がない一体成形の本体になっています。腐食や錆に強い18-8ステンレス製!18-8ステンレス(SUS304)製ですので、腐食や錆にも強く、衛生的に使用できます。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50A用ジャバラホース SUGICO(スギコ)

    50A用ジャバラホース

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1本
    8日以内出荷
    G2ネジ排水トラップに接続できます。
    用途接続部はナット固定式です。材質ABS/塩化ビニール/天然ゴム/鉄線ねじ径G2
  • 18-8もろみひしゃく(平柄) SUGICO(スギコ)

    18-8もろみひしゃく(平柄)

    SUGICO(スギコ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ハンドルの長さが最大1400mmと長く、深いタンクの底の原料を取出す時に、便利です。 ハンドル形状も丸直径8と平柄板厚2.5mm、幅10mmの2タイプがあります。
    用途深いタンクの底部の原料を取出す時に使います。酒造メーカー、食品メーカー、スープ・醤油などの製造メーカートラスコ品番828-1355材質SUS304
  • スギコ ランプウォーマー(ライティングダクト用)白球付 SUGICO(スギコ)

    スギコ ランプウォーマー(ライティングダクト用)白球付

    SUGICO(スギコ)
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    ライティングダクト用引掛シーリング付き。
    質量(kg)0.66(ランプ含む)シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185
  • SUS316目盛付パッキン付汁食缶(穴無し) SUGICO(スギコ)

    SUS316目盛付パッキン付汁食缶(穴無し)

    SUGICO(スギコ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。
    材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
  • スギコ保護シート SUGICO(スギコ)

    スギコ保護シート

    SUGICO(スギコ)
    26,980税込29,678
    1組(2本)
    翌日出荷
    金属材料や製品の搬送時の保護用シート
    材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.05長さ(m)100主な用途表面保護用
  • アルミテフロン加工 エッグパン SUGICO(スギコ)

    アルミテフロン加工 エッグパン

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    一度に8個(Φ90mm/高さ14mm)の目玉焼きができます。 軽く油をひいて使用すると玉子がとれやすくなります。
    材質アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×322×25耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローアジャストボール SUGICO(スギコ)

    ローアジャストボール

    SUGICO(スギコ)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・接地面が楕円形状のため安定感があります。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS430ねじ山W3/4×10
  • 18-8パンチングフライバスケット SUGICO(スギコ)

    18-8パンチングフライバスケット

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    穴形状・配置を考慮した設計により、油が切れやすく、揚げカスが穴からこぼれにくくなっています。油切りの際に揚げカスがこぼれにくい穴の大きさになっています。 網と比較すると、目詰まりや網のほつれ、網の破損による異物混入の可能性が少なくなっています。 18-8ステンレス製ですので耐久性も高く衛生的です。 網と比べると、洗いやすく、乾きやすくなっています。 カゴ部分を積み重ねて保管する事ができるので、保管時のスペースが少なくなります。
    仕様パンチ穴H2.8×19.5mm形状角形全長(mm)555RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8取手付一体絞りバケツ(目盛付) SUGICO(スギコ)

    18-8取手付一体絞りバケツ(目盛付)

    SUGICO(スギコ)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    内側は計量に便利な目盛付きです。 テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。 別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    RoHS指令(10物質対応)対応