材質樹脂
外寸法(Φmm)116.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
容量(L)8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質ステンレス(SUS304)/ABS
径(Φmm)Φ117
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
フタは各型番の深型・浅型共通に使用できます。
フタがフラットなのでトレーとしても利用できます。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×400×20
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプフタ
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
トラスコ品番280-9524
質量(g)930
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×390×20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×410×23
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
フタをセットして積み重ねた時にズレ落ちないように、4方に大型のリブを付けてあります。
材質SUS304ステンレス
トラスコ品番753-0897
寸法(mm)632×411
質量(kg)1.6
板厚t(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
深型長バットと浅型長バット共に使える共通フタです。本体とフタを使用することにより、バリエーションがさらに広がります。
商品タイプフタ
安全で衛生的です。
インセントポットのふたにも簡単に留められます。
指をやけどから守ります。食器洗浄機にも安心です。
スギコホテルパン・インセットポット・ベインマリーポットのカバーツマミに取り付けることができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×27×35
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
材質SUS304
外径(mm)約92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一斗缶用の被せ蓋です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合TO-160、180共通
材質SUS304
厚さ(mm)12
外径(Φmm)94
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
洗いやすい独特なフランジ構造になっていて米国衛生規格のNSF認定商品です。
用途食品の保管
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
板厚(mm)(本体)0.7、(蓋)0.6
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
・ボールチェーン(33cm)付きです。・蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品ボールチェーン付
適合TO-298・TO-298N用
材質NBR/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0
仕上つや消し
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋の中心につまみがついています。
適合TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
材質ABS/ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥278
税込¥306
当日出荷
・蓋の中心につまみがついています。
適合TO-298・TO-298N用
材質PP/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥259
税込¥285
当日出荷
材質SUS304/NBR
適合品番TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-S
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品Wリング付き
型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質モリブデン鋼
摘要手付
タイプガス火専用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番205-9247
質量(g)300
1枚
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
トラスコ品番500-6627
適合本体KB-901、KB-001、KB-101
タイプフタ
呼称KB型用
外寸法・幅(mm)626
外寸法・高さ(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)403
1枚
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304)
寸法(mm)Φ115×H56.4
適合外径(Φmm)排水口:115
接続G1-1/2
フタA蓋
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
適合TO-156、158、159
板厚(mm)4
外径(mm)Φ82.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。
用途食品の保管
形状角
板厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
材質PP/SUS304
フタA蓋
排水外ネジG1-1/2
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
仕上ミラー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP/ABS/SUS304
フタA蓋
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
表面処理クロームメッキ
材質(フタ)真鍮
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
適合TO-184G/40A
材質合成ゴム、真鍮(クロームメッキ)、ステンレス(SUS304)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
材質アクリル
寸法(mm)283×210×t5
適合品番SIB-40B
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・中ゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質樹脂
外寸法(Φmm)117
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)0.7
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ