穴形状・配置を考慮した設計により、油が切れやすく、揚げカスが穴からこぼれにくくなっています。油切りの際に揚げカスがこぼれにくい穴の大きさになっています。
網と比較すると、目詰まりや網のほつれ、網の破損による異物混入の可能性が少なくなっています。
18-8ステンレス製ですので耐久性も高く衛生的です。
網と比べると、洗いやすく、乾きやすくなっています。
カゴ部分を積み重ねて保管する事ができるので、保管時のスペースが少なくなります。
仕様パンチ穴H2.8×19.5mm
全長(mm)555
形状角形
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×125
寸法A(mm)280Φ
寸法D(mm)125
寸法B(mm)330
寸法C(mm)110
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード