取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.07MB)
ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮
ねじサイズねじ足/M3
関連資料寸法図(0.09MB)
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.17MB)
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
タイプ丸棒
柄径(Φmm)8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。化粧座金付きです。
付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.16MB)
パネル取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。
用途TO-386パネル取手に最適です。その他、Φ7、Φ9、Φ10、Φ12の太さの丸棒取手。
材質BSBM(クロームメッキ)
関連資料寸法図(0.06MB)
丈夫で手入れが簡単な18-8ステンレス製の大容量角型キッチンポットです。本体は溶接などによる繋ぎ目のない一枚絞りプレス加工ですので、水漏れや錆などの心配がありません。引掛金具付の蓋が付属します!。▼蓋の裏側に引掛金具が付いているので、蓋を開けた際に本体に蓋を引っ掛けることができ、蓋の置場に困りません。幅が広く握りやすい取っ手付き!。▼取っ手の幅は両手で握れるように余裕のあるサイズになっているので、中身が重い際に二人で持ち上げる場合も持ちやすくなっています。▼取っ手は握りやすい丸棒形状です。本体フランジの構造。▼画像の矢印のフランジ部分やフタのエッジもフラットで食品残留物の処理が効率良くできます。▼従来の製品は画像の矢印の本体フランジ部分がカールされており内部に洗浄水や残留食品が残る可能性がありました。取手の取り付構造。▼画像の矢印の部分取手の取り付けは全周溶接で防水加工がされています。▼従来品は画像の矢印の部分より洗浄水などが入る可能性が指摘されています。寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸500×500×H500mm●フラットフランジ●HACCP●NSF●容量:約120L●手付●重量:約8.6kg●板厚:本体0.9mm、蓋0.7mm●コード番号:ST0920
アズワン品番67-2400-26
1個
¥179,800
税込¥197,780
28日以内出荷
関連キーワード