17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SS400、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SUS304 最大荷重(N)13729
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N)13729 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS400、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N)13729
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SS400、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SUS304 最大荷重(N)13729
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)15396
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(アジャスト)SPCC及びSUS304、(座板)SUS430 最大荷重(N)93163
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS 材質(1)亜鉛ダイキャスト、(2)SUS304
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SC20、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C、(8)SUS304 最大荷重(N)13729
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・接地面が楕円形状のため安定感があります。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS410 ねじ山W3/4×10
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ステンレスアミバット 浅型
エコ商品
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。 本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
仕様11メッシュ、取手なし 材質ステンレス(SUS304) 金網線径(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャストボール
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 ボール径(Φmm)47 ねじ山W3/4×10 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
819 税込901
当日出荷

SUGICO(スギコ)重量級アジャスト脚
エコ商品
用途18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。 ボール部もムクですので重量感があります。 ねじ山W3/4×10 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,088 税込1,197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ(mm)800 材質脚(Φ38パイプ)・スノコ板:SUS430ステンレス、足(アジャスト):亜鉛ダイカスト 床からスノコ板までの高さ(mm)168 天板底面からスノコ板までの高さ(mm)560 材質(天板)SUS430
1台
42,980 税込47,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高さ(mm)800 材質脚(Φ38パイプ)・スノコ板:SUS430ステンレス、足(アジャスト):亜鉛ダイカスト 床からスノコ板までの高さ(mm)168 引出部底面からスノコ板までの高さ(mm)360 材質(天板)SUS430
1台
74,980 税込82,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)