材質SUS304
外径(mm)約92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
蓋の中心につまみがついています。
適合TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
材質ABS/ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.05MB) 寸法図(0.06MB)
1個
¥278
税込¥306
当日出荷
蓋の中心につまみがついています。
材質ABS/ステンレス(SUS304)
型番(適合)TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
適合TO-156、158、159
板厚(mm)4
外径(mm)Φ82.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合TO-160、180共通
材質SUS304
厚さ(mm)12
外径(Φmm)94
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質SUS304
適合品番TO-156/TO-158/TO-159
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
材質SUS304/NBR
適合品番TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-S
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高さ(mm)275
材質(本体)樹脂
外径(Φmm)180
接続G2
呼び径(A)50
材質(フタ)外蓋:樹脂
材質(パッキン)合成ゴム
材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304)
材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム
材質(ナット)締め付け:樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
適合排水口径(Φmm)180
材質SUS304
外径(mm)Φ150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.13MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
付属品ゴムパッキン1枚
材質(本体)樹脂
タイプ樹脂カゴ
接続G2
機能オーバーフロー付(G1-1/4)
呼び径(A)50
材質(フタ)外蓋:樹脂
材質(パッキン)合成ゴム
材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム
材質(ナット)締め付け:樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品Wリング付き
型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A
仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:外ネジG1-1/4
高さ(mm)205
材質(本体)PP
外径(Φmm)115
材質(フランジ)ABS/SUS304
シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304)
寸法(mm)Φ115×H56.4
適合外径(Φmm)排水口:115
接続G1-1/2
フタA蓋
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A
仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:なし
高さ(mm)205
材質(本体)PP
外径(Φmm)115
材質(フランジ)ABS/SUS304
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び径(A)40
シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
材質PP/SUS304
フタA蓋
排水外ネジG1-1/2
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。
材質SUS304
板厚(mm)3
外径(mm)Φ89.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙
寸法(Φ×高さH)(mm)114.5×57.5
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び50A
仕様封水深50mm
材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)153.4
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)115
呼び径(A)50
排水外ネジG2
材質(フタ)ABS/SUS304
材質(フランジ)ABS/SUS304
入数50
外ネジオーバーフロー:なし
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
その他オーバーフローなし
フタC蓋
排水外ネジG2
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び50A
仕様封水深50mm
材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)153.4
材質(本体)PP
タイプオーバーフロー付
外径(Φmm)115
呼び径(A)50
排水外ネジG2
材質(フタ)ABS/SUS304
材質(フランジ)ABS/SUS304
入数50
外ネジオーバーフロー:G1 1/4
深さ(mm)【封水】50
排水外ネジ:G1-1/2
シンク用の小型耐熱排水トラップです。
付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。
※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。
※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304)
アズワン品番68-0508-45
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
材質SUS304/NBS/BS
適合品番TO-197F-L
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様OFなし
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304)
寸法(Φ×高さH)(mm)115.1×153.4
深さ(mm)封水深:50以上
接続G2
フタA蓋
適合排水口径(Φmm)Φ115
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4
材質(本体)ポリプロピレン
タイプOF付 Wリング付
寸法(Φ×高さH)(mm)115.1×153.4
深さ(mm)封水深:50以上
接続G2
フタD蓋
適合排水口径(Φmm)Φ115
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
材質PP/ABS/SUS304
フタA蓋
関連資料寸法図(0.08MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
材質PP/ABS/SUS304
フタA蓋
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
表面処理本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)真鍮
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径40A
外径(Φmm)63
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャスト
フタの種類目皿
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径50A
外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。
フタ付で粉末が外に飛び散らずにきれいに収納でき、耐久性に優れ、労力軽減で幅広くご利用いただけます。
本体、フタとも18-8ステンレススチールを使用し丈夫で衛生的。キャスター付のため移動が簡単で場所をとりません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×460×H280
排水25A
適合寸法(mm)(落とし込み口開口部)312×422
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャスト
フタ目皿
関連資料寸法図(0.09MB)
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャスト
フタ目皿
関連資料寸法図(0.09MB)
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャスト
フタ共栓
関連資料寸法図(0.09MB)
関連キーワード
1
2
次へ