家具などに使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)
関連資料寸法図(0.06MB)
表面仕上げ鏡面
手軽で安心、多分野で使用可能です。マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。
付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6
材質ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)80
関連資料寸法図(0.07MB)
表面仕上げ鏡面
ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
その他ネジ足:M3
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ナット】真鍮
仕上鏡面研磨
関連資料寸法図(0.05MB)
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品M6ビス
材質SUS304
仕上鏡面仕上
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止めビス
材質SUS304(鏡面仕上)
適合パイプ径(Φmm)32
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
寸法(Φ×高さH)(mm)200×150
開口寸法(mm)Φ171
適合ホース内径(Φmm)50
クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕上鏡面磨き
ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品木ネジ×3
材質ステンレス(SUS316)
仕上鏡面
開き戸などのつまみにおすすめです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品ステントラスビス
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面磨き
関連キーワード