フチを半カール上にしています。巻き込んでいないため、洗いやすく衛生的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
角ベインマリーポット専用コンテナです
寸法(mm)900×520×150
板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
27日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×140×80
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
便利な取手付です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。
用途食品の保管
形状角
板厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。(ハンドル無タイプ)
用途食品の保管
板厚(mm)0.8
カールが無く洗浄効果がアップします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:165×116×H75mm●フラットフランジ●HACCP●NSF●容量:1L●内寸:156×107mm●コード番号:SA0858
アズワン品番67-2400-20
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ピッチ(mm)56
外径(Φmm)345
クリップ数12
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(軸)ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
車輪タイプ平型
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(軸)ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.07MB)
車輪タイプ平型
車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)30
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロン
材質(軸)ステンレス(SUS304)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
関連資料寸法図(0.06MB)
車輪タイプ平型
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入
材質(軸)ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.07MB)
車輪タイプ平型
車輪の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)LPプラス
材質(軸)ステンレス(SUS304)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
材質(枠)ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
室内用、重い戸などに使用。開閉が静かです。戸の重さ60kg走行回数 10万回合格品です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)
材質(軸)ステンレス(SUS304)
巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内面フラットでスムーズ排水です。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
スギコ18-8ステンレス番重は、丈夫で耐久性にもすぐれ、持ち運びも安全に行えます。収納・保管も考えた構造で、積み重ねもでき、衛生的でお手入れも簡単です。運搬に最適な大きめサイズ。深いひも出しで完全にロックしますので、安定性抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:370×290×H80mm●容量:約5L●小・浅型●コード番号:ST0993
アズワン品番67-2402-94
1個
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
スギコ18-8ステンレス番重は、丈夫で耐久性にもすぐれ、持ち運びも安全に行えます。収納・保管も考えた構造で、積み重ねもでき、衛生的でお手入れも簡単です。運搬に最適な大きめサイズ。深いひも出しで完全にロックしますので、安定性抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:370×290×H110mm●容量:約8L●小・深型●コード番号:ST0992
アズワン品番67-2402-93
1個
¥9,198
税込¥10,118
8日以内出荷
セラミックコーティングの最大の特徴は、硬度が高く、耐熱性が高いことです。一般的なフッ素樹脂コーティングの耐熱温度は約260℃。それに対し、セラミックコーティングは約400℃の耐熱温度があります。熱伝導率に優れていて、短時間で熱が伝わるので、食材の旨味を逃さずにおいしく仕上がります。それに錆びにくく耐食性にも優れています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スチームコンベクション用としても最適です。衝撃に強いコーナー。▼従来のパンよりコーナーが補強され、積み重ねた時でも簡単に取り外す事が出来ます。▼縁はなめらかで洗浄しやすくなっています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:352×325×H20mm●2/3サイズ●半カールフラットフランジ●HACCP●NSF●材質:SUS(AISI)304●穴径:Φ6mm●注)NO STEPPED WALL(段付なし)●※カバーの使用は出来ません。●コード番号:SA2121
アズワン品番67-2395-96
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
スチームコンベクション用としても最適です。衝撃に強いコーナー。▼従来のパンよりコーナーが補強され、積み重ねた時でも簡単に取り外す事が出来ます。▼縁はなめらかで洗浄しやすくなっています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:352×325×H40mm●2/3サイズ●半カールフラットフランジ●HACCP●材質:SUS(AISI)304●穴径:Φ6mm●板厚:0.8mm●コード番号:ST1178
アズワン品番67-2396-65
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
スチームコンベクション用としても最適です。衝撃に強いコーナー。▼従来のパンよりコーナーが補強され、積み重ねた時でも簡単に取り外す事が出来ます。▼縁はなめらかで洗浄しやすくなっています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:352×325×H20mm●2/3サイズ●半カールフラットフランジ●HACCP●材質:SUS(AISI)304●穴径:Φ6mm●板厚:0.8mm●コード番号:ST1173
アズワン品番67-2396-61
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
フタは各型番の深型・浅型共通に使用できます。
フタがフラットなのでトレーとしても利用できます。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)0.7
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途食品の保管
材質ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)本体0.7、蓋0.6
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)0.7
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:352×325mm●2/3サイズ●スチームコンベクション等にお使い下さい。●耐熱:260℃●コード番号:TA0003
アズワン品番67-2396-95
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード