51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
90 税込99
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 表面処理本体・フタ:クロームメッキ 材質(フタ)真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N)13729 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)樹脂、(5)SUS304、(6)SUS304 高さ(mm)172.5 材質(本体)SUS304 外径(Φmm)120 関連資料寸法図(0.14MB)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質/仕上真鍮鋳物/クロームメッキ 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) フタの種類目皿
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)棚柱
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)角柱
30mmピッチで取付穴が明いています。別売の金具(TO-185TS/TO-185HS)で固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)1.2 棚受け金具TO-185-T315R/TO-185-T315L/TO-185-T365R/TO-185-T365L/TO-185-T420R/TO-185-T420L/TO-185-K315R/TO-185-K315L/TO-185-K365R/TO-185-K365L/TO-185-K420R/TO-185-K420L
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)フラットバー
TO-557と組み合わせてご使用ください。
適合型番:TO-557 材質ステンレス(SUS430) 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
259 税込285
翌々日出荷

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)通し金具
適合TO-185S/TO-185M/TO-185L/TO-185LL 材質真鍮(クロームメッキ)
1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様平目皿付ダブルリング付 材質(本体)ロストワックスSUS304、(目皿)ロストワックスSUS304、(パッキン)合成ゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

SUGICO(スギコ)ニュー角柱(300番)
27.5mm間隔で取付穴が明いています。別売のソケット(TO-185N-US/TO-185N-DS)で上下を固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)27 適合金具TO-185N-T120/TO-185N-T150/TO-185N-T180/TO-185N-T210/TO-185N-T240/TO-185N-T270/TO-185N-T300/TO-185N-T330/TO-185N-T360/TO-185N-T390/TO-185N-T420/TO-185N-T450/TO-185N-K240/TO-185N-K300/TO-185N-K360/TO-185N-K390
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)棚柱
クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 板厚(mm)0.8 仕上ヘアーライン 関連資料寸法図(0.05MB) 穴径【ビス穴】Φ4
1個
809 税込890
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)棚柱用ツメ (F型)
ステンレス製なので耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.8 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
558 税込614
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)棚柱用ツメ
ステンレス製なので耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.8 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
90 税込99
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径G(PF)2 仕様ステンレス中カゴ付 材質SUS304 ロストワックス製 高さ(mm)47 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)340 呼び径50A 外径(Φmm)78 フランジ外径(Φmm)78 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷


角柱用のソケットです。
材質ステンレス(SUS304) 適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)親子共栓
・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 高さ(mm)51 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 呼び径75A 外径(Φmm)107 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)親子共栓
・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 高さ(mm)50 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 呼び径50A 外径(Φmm)73 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1個
189 税込208
4日以内出荷

1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のため耐食性に優れています。
材質SUS304 板厚(mm)1.2
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
289 税込318
4日以内出荷

1個
379 税込417
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)角柱(300番)棚受
材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)420 耐荷重(kg)65(2本) 板厚(mm)3
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

傾斜タイプ。本やシューズのディスプレイに最適です。棚受先端の溝に帆立を付ければ、品物の滑り防止になります。
材質本体/ステンレス(SUS304) パッキン/塩ビ(透明) 板厚(mm)3 適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL 傾斜角度(°)0/12/24/36/48
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
4日以内出荷

材質SUS304(ヘアライン仕上) 板厚(mm)3 適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷

1個
289 税込318
4日以内出荷

1個
219 税込241
4日以内出荷

1個
179 税込197
4日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)