・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
表面処理本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)真鍮
・ゴム栓付の排水金具です。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C
最大荷重(N)13729
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)樹脂、(5)SUS304、(6)SUS304
高さ(mm)172.5
材質(本体)SUS304
外径(Φmm)120
関連資料寸法図(0.14MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質/仕上真鍮鋳物/クロームメッキ
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
フタの種類目皿
30mmピッチで取付穴が明いています。別売の金具(TO-185TS/TO-185HS)で固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)1.2
棚受け金具TO-185-T315R/TO-185-T315L/TO-185-T365R/TO-185-T365L/TO-185-T420R/TO-185-T420L/TO-185-K315R/TO-185-K315L/TO-185-K365R/TO-185-K365L/TO-185-K420R/TO-185-K420L
TO-557と組み合わせてご使用ください。
適合型番:TO-557
材質ステンレス(SUS430)
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
仕様目皿栓付
関連資料寸法図(0.14MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
適合TO-185S/TO-185M/TO-185L/TO-185LL
材質真鍮(クロームメッキ)
仕様平目皿付ダブルリング付
材質(本体)ロストワックスSUS304、(目皿)ロストワックスSUS304、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
27.5mm間隔で取付穴が明いています。別売のソケット(TO-185N-US/TO-185N-DS)で上下を固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)27
適合金具TO-185N-T120/TO-185N-T150/TO-185N-T180/TO-185N-T210/TO-185N-T240/TO-185N-T270/TO-185N-T300/TO-185N-T330/TO-185N-T360/TO-185N-T390/TO-185N-T420/TO-185N-T450/TO-185N-K240/TO-185N-K300/TO-185N-K360/TO-185N-K390
クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
板厚(mm)0.8
仕上ヘアーライン
関連資料寸法図(0.05MB)
穴径【ビス穴】Φ4
ステンレス製なので耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.8
関連資料寸法図(0.05MB)
材質真鍮
適合TO-184/50A
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥558
税込¥614
翌々日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径G(PF)2
仕様ステンレス中カゴ付
材質SUS304 ロストワックス製
高さ(mm)47
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)340
呼び径50A
外径(Φmm)78
フランジ外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.8
関連資料寸法図(0.06MB)
表面処理クロームメッキ
材質(フタ)真鍮
材質真鍮(クロームメッキ)
角柱用のソケットです。
材質ステンレス(SUS304)
適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
高さ(mm)51
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
呼び径75A
外径(Φmm)107
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
高さ(mm)50
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
呼び径50A
外径(Φmm)73
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
材質合成ゴム/真鍮(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
適合TO-184G/40A
材質合成ゴム、真鍮(クロームメッキ)、ステンレス(SUS304)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)420
耐荷重(kg)65(2本)
板厚(mm)3
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
傾斜タイプ。本やシューズのディスプレイに最適です。棚受先端の溝に帆立を付ければ、品物の滑り防止になります。
材質本体/ステンレス(SUS304) パッキン/塩ビ(透明)
板厚(mm)3
適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
傾斜角度(°)0/12/24/36/48
用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
材質SUS304(ヘアライン仕上)
板厚(mm)3
適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード
1
2
次へ