一斗缶用の被せ蓋です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
配膳車などのパイプハンドルの固定にご使用ください。パイプの両端に使用します。
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
適合パイプ径(Φmm)25
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
L型のハンドルです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮
ねじサイズねじ足/M3
関連資料寸法図(0.09MB)
ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
その他ネジ足:M3
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ナット】真鍮
仕上鏡面研磨
関連資料寸法図(0.05MB)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:210×210×H210mm●コード番号:AA0878
アズワン品番67-2424-58
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
給食用コンテナの押手などにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
ペンダントコードを約500mm調整できます。
材質ステンレス材
寸法(mm)40×100
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。コードに引掛シーリングキャップが付いているので届いてすぐに使用できます。(※引掛シーリングボディが天井に付いている場合)
付属品赤外線電球(185W)
材質カサ:アルミ
色シルバーメタリック
電源(V)単相100
消費電力(W)185
口金E26
寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:165×245
配線方式引掛け式
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
ライティングダクト用引掛シーリング付き。
電源(V)単相100
色シルバーメタリック
質量(kg)0.66(ランプ含む)
消費電力(W)185
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)800
関連キーワード