杓子専用の木柄です。SH-600シリーズのひしゃくに適合します。
用途原料の移動
スギコのステンレス製品はプロの幅広い用途に対応するため、安全性・機能性・耐久性を追求し、使いやすさと作業効率を考えたプロが安心して選べる製品作りをめざしております。18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。食材の運搬や保管に積み重ねて使用する事ができます。スギコSH-6038シリーズ同士であれば異なる深さの給食バットや穴明バットとの積み重ねもできます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。▼受け金具の中に水などがたまりにくくなっています。▼水抜き穴Φ0.8mm。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
フランジは幅の広い半カール形状。▼渕部分が大きく開いており、フランジ内側が容易に洗浄できます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。▼ハンドルの金具内部に水が溜まりにくく、乾きやすい構造になっています。耐久性が高く衛生的な18-8ステンレス製。側面の穴は食材を傷つけにくいようフラットな穴になっています。(開口部径Φ6mm)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード