切れ味が抜群、サビに強い!プロからご家庭まで幅広く使われています!業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。
経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。
刀身とハンドルの接合部には、汚れが溜まりにくく衛生的で丈夫な口金付です。
口金付3本鋲ハンドルで耐久性も抜群です
材質側材:13クロームステンレス、ハンドル:積層強化材(3本鋲本通し)、口金:18-8ステンレス鋼
材質(刃)コバルト合金鋼
材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)
機能抗菌
材質刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/POM樹脂、口金/18-8ステンレス
背厚(mm)1.8
ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
背厚(mm)1.8
刃渡り(mm)100
材質ステンレス刃物鋼、ABS樹脂
全長(mm)210
TKG品番9-0328-1701
TKG品番(2017)6-0302-1701
1個
¥699
税込¥769
欠品中
材質:【刀身】モリブデンバナジウム鋼複合材【ハンドル】積層強化木【口金、中子】18-8ステンレス鋼。刀身は耐蝕性と切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼割込を使用し、 13クロームステンレス鋼で挟むことで業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。ハンドルと刀身の間に口金を付け、雑菌が溜まりにくく衛生的です。
サヤアウトドアや旅行のお供に最適!専用サヤが付いているので、持運び・保管に便利、安全です。
刃部は切れ味の良い刃物鋼を使用しました。
握りやすいカーブの柄で、皮むきも楽々ハンドル・サヤは抗菌剤を配合した樹脂製清潔にお使い頂けます。
材質ハンドル:ABS樹脂(抗菌剤配合)
寸法(mm)210×幅34×厚み11
質量(g)50
材質(刃)ステンレス刃物鋼
関連キーワード