9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油 規格MA2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶 規格MA2 適合車4ストロークのスポーツ車輌向け 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
1本(0.5L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スズキチェーンオイルRは磨耗抵抗フッ素樹脂微粉末を主成分にしたホワイトグリスです。潤滑力・防錆力にとりチェーンの伸び、ローラー&スプロケットの磨耗、錆を抑えます。たれ、飛び散り、ベタつきが少なく、バイクの足回りは、いつも清潔です。
用途2輪車用チェーンに ワイヤーケーブル、レバー等に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

1本(1L)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高純度のエチレングリコールに防食及び耐久性に優れた特殊添加剤を配合。冬季は不凍液、夏季は冷却液として使えるロングライフタイプ。冷却機構の各種金属に対して優れた防食・防錆効果を発揮。
濃度(%)95 グリーン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷