絞り込み
ブランド
- 鈴木油脂工業(SYK)
- モノタロウ(3,822)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,094)
- エスコ(40,446)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,939)
- スバル(14,635)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,172)
- Kawasaki(8,689)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,498)
- SHIMANO(シマノ)(5,816)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,421)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 鈴木油脂工業(SYK)のすべての商品

SYK カビトリバン
鈴木油脂工業(SYK)¥1,398税込¥1,5381本(250g)当日出荷シリコンコーキング、ゴムパッキンの頑固なカビも除去できる強力タイプ。 不快な臭いがほとんどしない。 大型チューブ入り。用途一般家庭用。pH13(20℃)成分非イオン系界面活性剤、次亜塩素酸塩、水酸化カリウム、ゲル化剤トラスコ品番754-6564使用方法(1)必ず換気をよくしてから使用する。(2)カビ以外の汚れは拭き取るか水洗いし、よく乾かしておく。(3)変色のおそれがある部分はマスキングテープなどで養生しておく。(4)チューブの先端ノズルをカッター等で切ってからカビを覆うように塗布する。必要に応じてヘラ、スポンジ、刷毛などを使用する。(獣毛は使用できない)(5)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシでこすりながら水洗いし、水分を拭き取り、乾燥させる。引火点(℃)なし密度1.1(20℃)外観桃色粘性液体アズワン品番65-1698-03燃焼性不燃性
ストロングビッグセイバー(塗装下地用)
鈴木油脂工業(SYK)¥17,980~税込¥19,778~1個(300枚)当日出荷ウレタン・PP等の樹脂バンパー塗装時の静電気防止効果やゴミ、汚れの清掃作業に最適です。自動車内の清掃、静電気がつきやすいFA・OA機器、ディスプレイ等にも御利用頂けます。ソフトな風合いで傷が付かないコットンスパンレースの相乗作用で、洗浄が確実かつ簡単に行え、産業廃棄性にも優れています。1枚の寸法(mm)280×330
ヒエルネン2
鈴木油脂工業(SYK)¥3,598税込¥3,9581本(1L)4日以内出荷メントールの効果で最大2時間までひんやり感が続きます。枕やシーツに吹きかけると寝苦しい夜も快適に過ごせます。消臭成分が配合されているため、衣類・靴下・ストッキングに付着した汗のにおいを解消します。使用方法衣類から10cm以上離して衣類全体にスプレーしてください。1カ所あたり2~3回スプレーが目安です。衣類の脇・背中・首元部分などが汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。RoHS指令(10物質対応)対応
ローヤルピット
鈴木油脂工業(SYK)¥3,998~税込¥4,398~1袋(2.2kg)ほか5日以内出荷環境に優しい天然系スクラブ剤配合、保湿成分アロエエキス配合の手洗い洗剤です。あんず由来の天然系スクラブ剤配合で環境に優しい手洗い洗剤です。洗浄成分パワーと細かくても存在感のあるスクラブパワーで指紋や手のシワに付いた頑固な油汚れもスッキリ落とします。天然系アロエエキス配合で手肌を優しく洗い上げます。使用方法水をつけずに本剤を手に取りよく擦り合わせた後、水でよく洗い流してください。
カビトリバンリキッド
鈴木油脂工業(SYK)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷とろみがあり吹きかけてもたれにくく、しっかりとカビに密着します。 ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固なカビも短時間で除去します。 カビが消えるまで放置し(1~12時間後)、水洗いしてください。用途カビの除去に。成分次亜塩素酸塩・水酸化ナトリウム・ゲル化剤トラスコ品番334-9092容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
CLEAN DEO(クリーンデオ)
鈴木油脂工業(SYK)¥999税込¥1,0991個(75g)当日出荷1.強い脱臭力(匂いの物質を根元から取り除きます)2.高い安全性(通常の塩素剤にあるトリハロメタンやクロロホルムなどの発ガン性物質を生成しません。)用途トイレ・浴室・キッチン・押入れ・下駄箱・ペットマット周辺・リビング・居間・寝室・子供部屋・車内等12m2位までの場所で空気の流通の良い床より高い位置に置いて、1~2か月間ご使用いただけます。成分安定化二酸化塩素寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×52危険物の類別非危険物
SYK オイルキャッチャー 緊急用油液処理キットミニ
鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷天然素材による高性能油吸着材キットです。 工場内、作業場での飛散油、漏油の吸着処理に最適です。 使用後の焼却処理では、有毒ガス発生の心配もいりません。 鉱物油、動物油、植物油にも使用できます。用途オイル用。 工作機械回りの漏油、エンジン整備時油受け、工場排水路の油、油水分離槽の油の除去に最適。対応オイルトラスコ品番754-6645セット内容吸着マット×10枚、拭き取り用×5枚、オイルフェンス用×2本、測溝用×1個材質植物系天然繊維質量(kg)3.3吸収量37L/セット
床洗ウォッシャーW 屋内拭き取りタイプ
鈴木油脂工業(SYK)¥6,398税込¥7,0381個(18L)当日出荷油で汚れた床に適量をかけ、デッキブラシなどでこすり、水洗い&タオル・ウエスなどで拭き取ってください。 洗い流せない屋内の床に適しています。用途工場関係、自動車整備工場などの床の油汚れの洗浄トラスコ品番493-3800材質主成分:陰イオン界面活性剤容量(L)18使用濃度原液~5倍繰り返し・詰め替え対応
グロッシークリーナー2
鈴木油脂工業(SYK)¥1,998税込¥2,1981個(200g)5日以内出荷アルミニウム、ステンレス、金、銀、銅、真鍮、ガラス繊維、アクリル板、アクセサリーなどの磨きに最適です。研磨剤配合で金属表面の酸化・サビ・汚れを除去します。磨いた後にシリコンコーティングを形成します。用途車のヘッドライト、仏具、ドアの取っ手、ステンレス流し台、アルミサッシ、ガスレンジ、ガラス、鏡など成分研磨剤(35% ケイ酸系鉱物)、界面活性剤、脂肪酸、有機溶剤、シリコン使用方法ウエスなどに本剤を適量取り、表面を磨いてください。汚れが落ちたら、残った本剤を拭き取ってください。危険物の類別非危険物
ストップ・ザ・サビ2
鈴木油脂工業(SYK)¥9,598~税込¥10,558~1個(1kg)ほか当日出荷赤サビに直接塗ることで黒色の被膜へと変換し、金属表面に密着してサビの進行を防止します。形成された被膜は耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れています。サビに直接塗るので、面倒な前処理がほとんどいらず、作業工程の短縮ができます。用途サビが発生している機械、設備等のサビ変換剤として。材質主成分:有機酸色褐色危険物の類別非危険物
フェザークロスDX
鈴木油脂工業(SYK)¥9,998税込¥10,9981箱(350枚)ほか当日出荷から7日以内出荷ノンバインダーのコットンスパンレース(水流交絡不織布)なので、羽毛や繊維を残しません。 ソフトな風合いですのでキズ等をつけず、拭き取りやすくなっています。 綿100%なので、産業廃棄性にも優れています。寸法(mm)280×400
リトルバルブクリーン
鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1缶(4kg)ほか翌々日出荷から9日以内出荷各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼けに最適です。 事務所内の事務機器などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄にも最適です。 低泡性なので、泡が立ちにくく、高温80℃まで使用可能です。 原液~100倍の希釈で使用します。用途機械工場、その他工作機械の洗浄、シャワー洗浄、超音波洗浄、野外での洗浄にも危険物の類別非危険物
クィックメルティセット(手洗い洗剤)
鈴木油脂工業(SYK)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷自然と調和する溶けるスクラブ剤 手洗い洗剤の本体1個・詰替2個のお得なセット用途手洗い洗剤危険物の類別非危険物
ローヤルピット3セット
鈴木油脂工業(SYK)¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷環境に優しい天然系スクラブ剤配合、保湿成分アロエエキス配合の手洗い洗剤です。あんず由来の天然系スクラブ剤配合で環境に優しい手洗い洗剤です。洗浄成分パワーと細かくても存在感のあるスクラブパワーで指紋や手のシワに付いた頑固な油汚れもスッキリ落とします。天然系アロエエキス配合で手肌を優しく洗い上げます。ローヤルピットの本体1個と詰替2個のセット品です。セット内容本体(S-3100)×1個、詰替(S-3101)×2使用方法水をつけずに本剤を手に取りよく擦り合わせた後、水でよく洗い流してください。
SYKアルコール除菌剤
鈴木油脂工業(SYK)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エタノール70vol%配合で速乾性のある除菌剤です。即効性のあるアルコールが効果を発揮します。用途物品の除菌に。トラスコ品番383-8061材質エタノール容量(L)4RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ワンタッチグリース
鈴木油脂工業(SYK)¥2,298税込¥2,5281パック(5個)5日以内出荷手を汚さず注油でき、しかも長期間潤滑・防錆効果を発揮します。使用方法キャップを外し、ノズルを装着し、先を切って使用します。容量(g)100危険物の類別非危険物
エアコンマイスター
鈴木油脂工業(SYK)¥8,698税込¥9,5681個(4kg)5日以内出荷エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等を簡単に強力洗浄できます。洗浄性に優れ、中性でアルミニウム等のデリケートな素材の洗浄に適しています。溶剤を一切含んでいませんので、引火性もなく、安全性が高く安心してお使い頂けます。用途エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等の洗浄成分界面活性剤、洗浄助剤使用方法1.エアコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。液ダレすることがありますのでエアコンの下にビニール等を敷いて下さい。2.エアコンのフィルターを外して下さい。3.エアコンの説明書に従ってアルミファンを露出させ、表面に付いているホコリを掃除機で吸い取って下さい。4.本品を市販のハンドスプレー容器などに移し、アルミファンから10cmほど離して、アルミファン全体に上下に噴露して下さい。5.約15分間放置し、洗浄成分を十分に効かせた後、10分~20分送風運転をして作業完了です。種類洗浄剤:水系液性中性使用範囲(g)【1台当たり】家庭用エアコン(6~8畳用):約125/業務用エアコン:約250商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
クリーンバッカー・リキッド
鈴木油脂工業(SYK)¥4,698税込¥5,1681個(4L)5日以内出荷亜塩素酸ナトリウムから水成二酸化塩素が発散。スプレーするだけで空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを根こそぎ分解除去します。通常の塩素剤の7倍の除菌力を持ち、様々なウイルス・細菌・カビなどを効果的に除菌します。通常の塩素剤の2.5倍の分解力を持ち、臭いの物質を根本から取り除きます。通常の塩素剤にあるトリハロメタンやクロロホルムなどの発ガン性物質を生成せず、かつ食品保存剤(安息香酸ナトリウム)よりも高い安全性。終飾酸化作用により、有害な塩素ガスもほとんど発生しません。用途空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを分解除去成分亜塩素酸ナトリウム、精製水使用方法1.スプレーボトルに移し替えて使用して下さい。2.除菌・消臭したい箇所、または場所で直接噴露して下さい。商品タイプ業務用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
ヤニシブリムーバー
鈴木油脂工業(SYK)¥7,998税込¥8,7981個(5kg)7日以内出荷トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブを除去します。用途トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブの除去種類(洗浄剤)水系対応材質(被洗浄物)鉄、ステンレス、ゴム、樹脂pHアルカリ性(11.0を超えるもの)危険物の類別非危険物
液体サビおとし
鈴木油脂工業(SYK)¥16,980税込¥18,6781缶当日出荷浸漬タイプのサビ取り剤です。 サビの程度により浸漬時間と希釈濃度を調整し使用しますので、軽いサビからガンコなサビまで幅広く対応できます。用途金属に付着したサビの除去に。トラスコ品番136-0172危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
RS洗浄液(準水系・中性)
鈴木油脂工業(SYK)¥32,980税込¥36,2781缶(18L)6日以内出荷中性で引火点がなく安全で、廃液排水の処理が簡単である。 洗浄方法は浸漬以外に超音波振動噴霧高圧スプレー等が可能。 防錆剤入り。 ゴムプラスチックに対して影響が少ない。 常温から70℃付近まで使用可能。 鉄以外のものなら60倍まで希釈して使用可能。(鉄は50倍で20時間が限度)用途洗浄剤使用方法浸漬・超音波・振動・高圧スプレー種類洗浄剤:準水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)容量(L)18対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)危険物の類別非危険物
MAX-G(マックス・ジー)
鈴木油脂工業(SYK)¥33,980税込¥37,3781缶(18kg)6日以内出荷これまでのアルカリ洗浄剤では困難であった焼きついた油汚れの除去に。 無リンでPRTR法非該当、しかも天然ヤシ油の洗浄成分に天然オレンジオイルを配合した環境に優しい洗浄。 原液から100倍まで汚れに応じて希釈可能。キッチンまわりのガンコな汚れから水アカ、ヤニ、ホコリ、などの軽い汚れまで使用いただけます。用途洗浄剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:動・植物性油脂(手垢、食品油等) 、軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)対象鉄 、ステンレス液性アルカリ性希釈倍率原液:焼き付いたガンコな油汚れに/2~10倍希釈:各種工作機械・工具/20倍希釈:事務機器・台所・厨房/100倍希釈:工場の床、電機製品危険物の類別非危険物
B.P-☆☆☆(ビーピースリースター)
鈴木油脂工業(SYK)¥24,980税込¥27,4781缶(17kg)6日以内出荷浸透力溶解力が優れているので、粉塵鉄粉泥カーボンなどの粉体状の汚れ、及び油グリース等の油脂類、また水分等を素早く洗浄できます。 フロン1,1,1,-、トリクロルエタンテトラクロルエチレントリクロルエチレンを含まないので安心して使用でき、またサビを誘発することはありません。 オーバーホールなしで洗浄保守ができるのでメンテナンス費用が節約できます。 完全に揮発し、乾燥後、残渣を残しません。 5分程、原液に浸漬させてください。用途金属洗浄用洗浄剤仕様被洗浄物:鉄、ステンレス
B・Pクリーナー
鈴木油脂工業(SYK)¥25,980税込¥28,5781缶(18kg)6日以内出荷溶剤系洗浄剤。仕様【被洗浄物】鉄、ステンレス種類【洗浄剤】準水系、【汚れ】動・植物性油脂(手垢、食品油等) ,軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)
水性床ワックス
鈴木油脂工業(SYK)¥29,980税込¥32,9781缶(18kg)9日以内出荷塗り心地がよく乾燥に優れている。 塗膜は強固で適度に硬く、耐水性、耐洗剤性、耐磨耗性、耐ヒールマーク性、耐スカッフ性に優れており長期にわたって良好な塗膜面を維持できる。 付着汚れの除去が容易である。 一般に市販されている同系統の樹脂ワックスに比べて、黄変しにくい傾向を有している。 耐磨耗性に優れた樹脂主体のワックスのためドライバフィングによる保守が可能である。pH弱アルカリ性(8.0を超えて11.0以下)仕様【被洗浄物】その他種類【洗浄剤】水系、【汚れ】その他
オイルキャッチャー(SYK-50)
鈴木油脂工業(SYK)¥11,980税込¥13,1781箱(50枚)当日出荷従来のポリプロピレン系製品に比べ約4倍もの吸着力で、作業場での飛散油、漏油を吸着する。 作業の安全性と効率アップを促進し、廃油や漏油の流出等の油汚染から海や河川の自然環境を保護する。 通常の状態では水分を吸収しないので油吸着後も油液面に浮くため回収も容易である。寸法(cm)50×45