絞り込み
ブランド
- 鈴木油脂工業(SYK)
- モノタロウ(3,822)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,092)
- エスコ(40,621)
- ホンダ(40,305)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,069)
- Panasonic(パナソニック)(25,935)
- スバル(14,637)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,178)
- Kawasaki(8,686)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,501)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,673)
- DAYTONA(デイトナ)(5,421)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 鈴木油脂工業(SYK)のすべての商品

オイルキャッチャー(SYK-50)
鈴木油脂工業(SYK)¥11,980税込¥13,1781箱(50枚)当日出荷従来のポリプロピレン系製品に比べ約4倍もの吸着力で、作業場での飛散油、漏油を吸着する。 作業の安全性と効率アップを促進し、廃油や漏油の流出等の油汚染から海や河川の自然環境を保護する。 通常の状態では水分を吸収しないので油吸着後も油液面に浮くため回収も容易である。寸法(cm)50×45
ファーストフローラ
鈴木油脂工業(SYK)¥1,498税込¥1,6481個(480mL)6日以内出荷きめの細かいクリーミーな泡が毛穴をお掃除。 プラセンタ、ヒアルロン酸の力でハリ、潤いを与える。 貴賓な香りの美肌成分配合で清潔で穏やかな肌に。商品タイプ本体
脱臭剤スカットS
鈴木油脂工業(SYK)¥3,998税込¥4,3981個(1L)7日以内出荷メーカー開発のマイクロカプセルが、汗を吸収し、爽快感をあたえさらに余分な水分を吸収し、カビの発生を防ぐ。 消臭効果と除菌効果により不快な臭いを原因から絶ち、抗菌・防カビ効果により、長時間バイ菌、カビの発生を防ぐ。成分アルコール・防菌剤・防かび剤・消臭剤・マイクロカプセルpH中性(20℃)引火点(℃)あり揮発分あり密度0.90(20℃)外観無色透明液体危険物の類別非危険物燃焼性あり
かびとりいっぱつリキッド
鈴木油脂工業(SYK)¥37,980税込¥41,7781箱(4kg×4本)5日以内出荷壁面など広い面積のカビとりに使い易い低粘度タイプです。 ムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。液性アルカリ性(pH13)使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。かびを覆うように塗布します。必要に応じて刷毛、スポンジヘラなどを使用します。(獣毛は使えません)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシなどでこすりながら水洗いし、水分をふき取って乾燥させます。種別リキッド状強力カビとり剤主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤使用量(標準)200g/m2使用濃度原液
ウロコとり一発!
鈴木油脂工業(SYK)¥7,998税込¥8,7981箱(300g×6本)5日以内出荷作業部分のゴミ・砂等を除去するために水洗いをし、水を拭き取って下さい。 容器をよく振り、パットに適量を取り擦って下さい。 汚れが落ちたら水洗いをし水を拭き取って下さい。汚れが残っている場合は作業を繰り返して下さい。 ※水洗いが不十分ですと白っぽくなります。素材に悪影響を与えるおそれがありますので十分に洗浄して下さい。液性酸性(pH1~2)使用方法作業部分のゴミ・砂等を除去するために水洗いをし、水を拭き取って下さい。容器をよく振り、パットに適量を取り擦って下さい。汚れが落ちたら水洗いをし水を拭き取って下さい。汚れが残っている場合は作業を繰り返して下さい。※水洗いが不十分ですと白っぽくなります。素材に悪影響を与えるおそれがありますので十分に洗浄して下さい。種別鱗状痕除去剤主成分研磨剤、クエン酸、水、増粘剤、防腐剤使用量(標準)100g/m2使用濃度原液
SKYクイックドライ
鈴木油脂工業(SYK)¥3,798税込¥4,1781本(100mL)20日以内出荷リンス後、水滴が生成されないので、迅速な乾燥が可能。 加熱、エアブロー、溶剤置換等不要。 ケミカル溶剤は一切不要。用途洗浄後の乾燥工程の簡略化。使用方法水系洗浄剤での洗浄後のリンス時に添加、エアブロー等乾燥工程を加えるとさらに効果的容量(mL)100危険物の類別非危険物希釈の目安(各種金属部品)500~1000倍、(ガラス製品)500~10000倍、(車ボディ等)500~20000倍以上洗浄方式浸漬洗浄、シャワー洗浄
リトルスメル
鈴木油脂工業(SYK)¥65,980税込¥72,5781缶(20kg)当日出荷嫌な臭いがほとんどありません。 錆取り剤としての効果もあります。 トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス! タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。 活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。 本剤は、鉄粉をすばやく溶解します。中性ですので手肌や処理面を傷めず鉄粉などの金属酸化物だけを溶解します。 塗装面に付着した鉄粉あるいは金属器具類等のサビの除去に適しています。用途自動車修理工場・鉄工所・一般家庭。特性強力成分チオグリコール酸アンモニウム・陰イオン系界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・精製水トラスコ品番493-3893使用方法水をかけて、ボディーを冷やす。噴霧する鉄粉と反応して赤紫になる。再度水をかけ軽く洗い流す。スポンジで拭いて水アカも除去。水で洗い流して仕上げる。密度1.09(20℃)外観ほとんど無色透明の液体危険物の類別非危険物
リキッド
鈴木油脂工業(SYK)¥3,998税込¥4,3981缶当日出荷から翌々日出荷液状の万能クリーナーです。汚れに応じて原液~20倍希釈出来ます。用途配達作業、出荷作業、トイレ後の洗浄に。タイプ液体材質キレート剤、精製水繰り返し・詰め替え対応
オフィスソープ
鈴木油脂工業(SYK)¥15,980税込¥17,5781缶当日出荷手に付いた汚れや臭いを素早く落とす泡で出るハンドクリーナーです。殺菌効果で手肌を予防します。用途事務所、帰宅時など、手の殺菌・消毒・洗浄に。商品タイプ業務用仕様PRTR法非該当、医薬部外品トラスコ品番493-5489材質エタノール、殺菌剤、手荒れ防止剤、保湿剤質量(kg)18.9容量(L)18医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
手洗い洗剤 アロエナチュラルS 16kg
鈴木油脂工業(SYK)¥12,980税込¥14,2781缶当日出荷環境に配慮した天然系スクラブ剤配合の手洗い洗剤です。用途手に付着した油汚れの洗浄に。仕様化粧品:適合品トラスコ品番698-3151幅(mm)252色淡い緑色高さ(mm)405奥行(mm)254容量(kg)16PRTR法非該当
ボディソープ”グレートボス”
鈴木油脂工業(SYK)¥63,980税込¥70,3781箱(30個)当日出荷保湿成分配合で、洗い上りがしっとりします。殺菌・消臭効果があり体臭を抑えます。トラスコ品番632-9859材質イソプロピルメチルフェノール、ラウリン酸、ミリスチン酸容量(mL)350容量(L)0.35希釈倍率原液で使用香り芳香臭RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当
ナチュラルリキッド(アルカリ性)
鈴木油脂工業(SYK)¥13,980~税込¥15,378~1箱(4kg×4本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷焼きついた油汚れに対し優れた洗浄力を発揮します。 適度の粘度があり原液は垂れにくい。 活性水素水配合により浸透力・脱脂力・洗浄力が優れています。 天然オレンジエキス配合により頑固な油汚れを強力に溶解します。 除菌剤配合にようり厨房、食品工場、住宅での使用に適しています 汚れに応じて希釈できます。液性アルカリ性(pH13.5<)使用方法汚れにスプレーなどで塗布します。頑固な汚れには塗布してから数十秒~3分ほど放置します。スポンジ・布などでこすります。水で洗い流すか、充分水ぶきします。種別動植物油・鉱物油用強力洗浄剤主成分アルカリ剤、非イオン系界面活性剤、d-リモネン、グリコール系溶剤、増粘剤、除菌剤使用量(標準)180g/m2(原液)使用濃度原液~100倍
燃料タンクサビとり剤
鈴木油脂工業(SYK)¥55,980税込¥61,5781缶(18L)4日以内出荷サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。 タンク容量10Lの場合は本液1Lが目安となります。 通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。(素材の劣化度により差あり)用途オートバイなどの鉄製ガソリンタンク。使用方法タンク内にガソリンが残っている場合は抜いてください。車体からタンクを取り外した後、付属パーツ(燃料コック、キャップ、燃料ケージ等)を取り外します。液漏れしないようにしっかり栓をしてください。(ゴム栓プラスチック方等を使う)タンク内の油分を洗浄・水洗いしてください。予め燃料タンクの容量と必要な原液の量を把握しておきます。計算式で出した原液の量をタンク内に入れ、速やかに水を入れ、隙間なくいっぱいにしてください。(水の変わりにお湯(40℃~60℃位)を使用すると効果的です。洗浄中に液の量が減少した場合は、足し水にて常時いっぱいの状態に保ってください)5~6時間放置後、サビの除去を確認したら液を抜いてください。(出来れば24時間以内に液を抜いてください)更にホース等を用いタンク内を水洗いしてください。新たに20倍希釈溶液満タンにした後、軽くすすぎ液を抜いてください。(サビの発生を抑えます)そのまま乾かす。(水洗いはしない)完全に乾いたら、火気に注意し、少量のガソリンを入れすすぎ、ガソリンを抜いてください。安全を確認後(穴が空いていないか等)、車体に取り付けてください。錆取りが不十分な場合は再度液を戻し、処理をしてください。錆取り剤のタンクが直ぐ使用しない場合は防錆剤を塗布し、錆の発生を防いでください。危険物の類別非危険物