絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
102件中 81102
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤニシブリムーバー 鈴木油脂工業(SYK)

    ヤニシブリムーバー

    鈴木油脂工業(SYK)
    7,998税込8,798
    1個(5kg)
    7日以内出荷
    トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブを除去します。
    用途トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブの除去種類(洗浄剤)水系対応材質(被洗浄物)鉄、ステンレス、ゴム、樹脂pHアルカリ性(11.0を超えるもの)危険物の類別非危険物
  • 液体サビおとし 鈴木油脂工業(SYK)

    液体サビおとし

    鈴木油脂工業(SYK)
    16,980税込18,678
    1缶
    当日出荷
    浸漬タイプのサビ取り剤です。 サビの程度により浸漬時間と希釈濃度を調整し使用しますので、軽いサビからガンコなサビまで幅広く対応できます。
    用途金属に付着したサビの除去に。トラスコ品番136-0172危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS洗浄液(準水系・中性) 鈴木油脂工業(SYK)

    RS洗浄液(準水系・中性)

    鈴木油脂工業(SYK)
    32,980税込36,278
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    中性で引火点がなく安全で、廃液排水の処理が簡単である。 洗浄方法は浸漬以外に超音波振動噴霧高圧スプレー等が可能。 防錆剤入り。 ゴムプラスチックに対して影響が少ない。 常温から70℃付近まで使用可能。 鉄以外のものなら60倍まで希釈して使用可能。(鉄は50倍で20時間が限度)
    用途洗浄剤使用方法浸漬・超音波・振動・高圧スプレー種類洗浄剤:準水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)容量(L)18対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)危険物の類別非危険物
  • MAX-G(マックス・ジー) 鈴木油脂工業(SYK)

    MAX-G(マックス・ジー)

    鈴木油脂工業(SYK)
    33,980税込37,378
    1缶(18kg)
    6日以内出荷
    これまでのアルカリ洗浄剤では困難であった焼きついた油汚れの除去に。 無リンでPRTR法非該当、しかも天然ヤシ油の洗浄成分に天然オレンジオイルを配合した環境に優しい洗浄。 原液から100倍まで汚れに応じて希釈可能。キッチンまわりのガンコな汚れから水アカ、ヤニ、ホコリ、などの軽い汚れまで使用いただけます。
    用途洗浄剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:動・植物性油脂(手垢、食品油等) 、軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)対象鉄 、ステンレス液性アルカリ性希釈倍率原液:焼き付いたガンコな油汚れに/2~10倍希釈:各種工作機械・工具/20倍希釈:事務機器・台所・厨房/100倍希釈:工場の床、電機製品危険物の類別非危険物
  • B.P-☆☆☆(ビーピースリースター) 鈴木油脂工業(SYK)

    B.P-☆☆☆(ビーピースリースター)

    鈴木油脂工業(SYK)
    24,980税込27,478
    1缶(17kg)
    6日以内出荷
    浸透力溶解力が優れているので、粉塵鉄粉泥カーボンなどの粉体状の汚れ、及び油グリース等の油脂類、また水分等を素早く洗浄できます。 フロン1,1,1,-、トリクロルエタンテトラクロルエチレントリクロルエチレンを含まないので安心して使用でき、またサビを誘発することはありません。 オーバーホールなしで洗浄保守ができるのでメンテナンス費用が節約できます。 完全に揮発し、乾燥後、残渣を残しません。 5分程、原液に浸漬させてください。
    用途金属洗浄用洗浄剤仕様被洗浄物:鉄、ステンレス
  • B・Pクリーナー 鈴木油脂工業(SYK)

    B・Pクリーナー

    鈴木油脂工業(SYK)
    25,980税込28,578
    1缶(18kg)
    6日以内出荷
    溶剤系洗浄剤。
    仕様【被洗浄物】鉄、ステンレス種類【洗浄剤】準水系、【汚れ】動・植物性油脂(手垢、食品油等) ,軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)
  • 水性床ワックス 鈴木油脂工業(SYK)

    水性床ワックス

    鈴木油脂工業(SYK)
    29,980税込32,978
    1缶(18kg)
    9日以内出荷
    塗り心地がよく乾燥に優れている。 塗膜は強固で適度に硬く、耐水性、耐洗剤性、耐磨耗性、耐ヒールマーク性、耐スカッフ性に優れており長期にわたって良好な塗膜面を維持できる。 付着汚れの除去が容易である。 一般に市販されている同系統の樹脂ワックスに比べて、黄変しにくい傾向を有している。 耐磨耗性に優れた樹脂主体のワックスのためドライバフィングによる保守が可能である。
    pH弱アルカリ性(8.0を超えて11.0以下)仕様【被洗浄物】その他種類【洗浄剤】水系、【汚れ】その他
  • オイルキャッチャー(SYK-50) 鈴木油脂工業(SYK)

    オイルキャッチャー(SYK-50)

    鈴木油脂工業(SYK)
    11,980税込13,178
    1箱(50枚)
    当日出荷
    従来のポリプロピレン系製品に比べ約4倍もの吸着力で、作業場での飛散油、漏油を吸着する。 作業の安全性と効率アップを促進し、廃油や漏油の流出等の油汚染から海や河川の自然環境を保護する。 通常の状態では水分を吸収しないので油吸着後も油液面に浮くため回収も容易である。
    寸法(cm)50×45
  • セームクロス202 鈴木油脂工業(SYK)

    セームクロス202

    鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(2枚)
    4日以内出荷
    細かい埃も逃さず吸着しふき取り除去をします。
    用途洗剤不要。混率(%)ポリエステル100寸法(cm)30×40危険物の類別非危険物
  • ファーストフローラ 鈴木油脂工業(SYK)

    ファーストフローラ

    鈴木油脂工業(SYK)
    1,498税込1,648
    1個(480mL)
    6日以内出荷
    きめの細かいクリーミーな泡が毛穴をお掃除。 プラセンタ、ヒアルロン酸の力でハリ、潤いを与える。 貴賓な香りの美肌成分配合で清潔で穏やかな肌に。
    商品タイプ本体
  • 脱臭剤スカットS 鈴木油脂工業(SYK)

    脱臭剤スカットS

    鈴木油脂工業(SYK)
    3,998税込4,398
    1個(1L)
    7日以内出荷
    メーカー開発のマイクロカプセルが、汗を吸収し、爽快感をあたえさらに余分な水分を吸収し、カビの発生を防ぐ。 消臭効果と除菌効果により不快な臭いを原因から絶ち、抗菌・防カビ効果により、長時間バイ菌、カビの発生を防ぐ。
    成分アルコール・防菌剤・防かび剤・消臭剤・マイクロカプセルpH中性(20℃)引火点(℃)あり揮発分あり密度0.90(20℃)外観無色透明液体危険物の類別非危険物燃焼性あり
  • かびとりいっぱつリキッド 鈴木油脂工業(SYK)

    かびとりいっぱつリキッド

    鈴木油脂工業(SYK)
    37,980税込41,778
    1箱(4kg×4本)
    5日以内出荷
    壁面など広い面積のカビとりに使い易い低粘度タイプです。 ムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
    液性アルカリ性(pH13)使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。かびを覆うように塗布します。必要に応じて刷毛、スポンジヘラなどを使用します。(獣毛は使えません)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシなどでこすりながら水洗いし、水分をふき取って乾燥させます。種別リキッド状強力カビとり剤主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤使用量(標準)200g/m2使用濃度原液
  • ウロコとり一発! 鈴木油脂工業(SYK)

    ウロコとり一発!

    鈴木油脂工業(SYK)
    7,998税込8,798
    1箱(300g×6本)
    5日以内出荷
    作業部分のゴミ・砂等を除去するために水洗いをし、水を拭き取って下さい。 容器をよく振り、パットに適量を取り擦って下さい。 汚れが落ちたら水洗いをし水を拭き取って下さい。汚れが残っている場合は作業を繰り返して下さい。 ※水洗いが不十分ですと白っぽくなります。素材に悪影響を与えるおそれがありますので十分に洗浄して下さい。
    液性酸性(pH1~2)使用方法作業部分のゴミ・砂等を除去するために水洗いをし、水を拭き取って下さい。容器をよく振り、パットに適量を取り擦って下さい。汚れが落ちたら水洗いをし水を拭き取って下さい。汚れが残っている場合は作業を繰り返して下さい。※水洗いが不十分ですと白っぽくなります。素材に悪影響を与えるおそれがありますので十分に洗浄して下さい。種別鱗状痕除去剤主成分研磨剤、クエン酸、水、増粘剤、防腐剤使用量(標準)100g/m2使用濃度原液
  • SKYクイックドライ 鈴木油脂工業(SYK)

    SKYクイックドライ

    鈴木油脂工業(SYK)
    3,798税込4,178
    1本(100mL)
    20日以内出荷
    リンス後、水滴が生成されないので、迅速な乾燥が可能。 加熱、エアブロー、溶剤置換等不要。 ケミカル溶剤は一切不要。
    用途洗浄後の乾燥工程の簡略化。使用方法水系洗浄剤での洗浄後のリンス時に添加、エアブロー等乾燥工程を加えるとさらに効果的容量(mL)100危険物の類別非危険物希釈の目安(各種金属部品)500~1000倍、(ガラス製品)500~10000倍、(車ボディ等)500~20000倍以上洗浄方式浸漬洗浄、シャワー洗浄
  • リトルスメル 鈴木油脂工業(SYK)

    リトルスメル

    鈴木油脂工業(SYK)
    65,980税込72,578
    1缶(20kg)
    当日出荷
    嫌な臭いがほとんどありません。 錆取り剤としての効果もあります。 トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス! タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。 活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。 本剤は、鉄粉をすばやく溶解します。中性ですので手肌や処理面を傷めず鉄粉などの金属酸化物だけを溶解します。 塗装面に付着した鉄粉あるいは金属器具類等のサビの除去に適しています。
    用途自動車修理工場・鉄工所・一般家庭。特性強力成分チオグリコール酸アンモニウム・陰イオン系界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・精製水トラスコ品番493-3893使用方法水をかけて、ボディーを冷やす。噴霧する鉄粉と反応して赤紫になる。再度水をかけ軽く洗い流す。スポンジで拭いて水アカも除去。水で洗い流して仕上げる。密度1.09(20℃)外観ほとんど無色透明の液体危険物の類別非危険物
  • ストロングパワークリーンエコ 鈴木油脂工業(SYK)

    ストロングパワークリーンエコ

    鈴木油脂工業(SYK)
    29,980税込32,978
    1缶
    当日出荷
    各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼け、事務所内のスチール製机・椅子・キャビネット・電気・ガス器具などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄に最適です。ムースタイプ(原液~10倍希釈)なので、使用しやすいです。自然に優しく環境に配慮した商品です。
    用途工場・事務所などの油汚れ、タバコのヤニ洗浄に。液性アルカリ性トラスコ品番493-3907材質非イオン界面活性剤、溶剤質量(kg)21.06容量(L)20使用濃度原液~100倍 (PRTR法非該当)繰り返し・詰め替え対応
  • リキッド 鈴木油脂工業(SYK)

    リキッド

    鈴木油脂工業(SYK)
    3,998税込4,398
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    液状の万能クリーナーです。汚れに応じて原液~20倍希釈出来ます。
    用途配達作業、出荷作業、トイレ後の洗浄に。タイプ液体材質キレート剤、精製水繰り返し・詰め替え対応
  • オフィスソープ 鈴木油脂工業(SYK)

    オフィスソープ

    鈴木油脂工業(SYK)
    15,980税込17,578
    1缶
    当日出荷
    手に付いた汚れや臭いを素早く落とす泡で出るハンドクリーナーです。殺菌効果で手肌を予防します。
    用途事務所、帰宅時など、手の殺菌・消毒・洗浄に。商品タイプ業務用仕様PRTR法非該当、医薬部外品トラスコ品番493-5489材質エタノール、殺菌剤、手荒れ防止剤、保湿剤質量(kg)18.9容量(L)18医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
  • 手洗い洗剤 アロエナチュラルS 16kg 鈴木油脂工業(SYK)

    手洗い洗剤 アロエナチュラルS 16kg

    鈴木油脂工業(SYK)
    12,980税込14,278
    1缶
    当日出荷
    環境に配慮した天然系スクラブ剤配合の手洗い洗剤です。
    用途手に付着した油汚れの洗浄に。仕様化粧品:適合品トラスコ品番698-3151幅(mm)252淡い緑色高さ(mm)405奥行(mm)254容量(kg)16PRTR法非該当
  • ボディソープ”グレートボス” 鈴木油脂工業(SYK)

    ボディソープ”グレートボス”

    鈴木油脂工業(SYK)
    63,980税込70,378
    1箱(30個)
    当日出荷
    保湿成分配合で、洗い上りがしっとりします。殺菌・消臭効果があり体臭を抑えます。
    トラスコ品番632-9859材質イソプロピルメチルフェノール、ラウリン酸、ミリスチン酸容量(mL)350容量(L)0.35希釈倍率原液で使用香り芳香臭RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当
  • ナチュラルリキッド(アルカリ性) 鈴木油脂工業(SYK)

    ナチュラルリキッド(アルカリ性)

    鈴木油脂工業(SYK)
    13,980税込15,378
    1箱(4kg×4本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    焼きついた油汚れに対し優れた洗浄力を発揮します。 適度の粘度があり原液は垂れにくい。 活性水素水配合により浸透力・脱脂力・洗浄力が優れています。 天然オレンジエキス配合により頑固な油汚れを強力に溶解します。 除菌剤配合にようり厨房、食品工場、住宅での使用に適しています 汚れに応じて希釈できます。
    液性アルカリ性(pH13.5<)使用方法汚れにスプレーなどで塗布します。頑固な汚れには塗布してから数十秒~3分ほど放置します。スポンジ・布などでこすります。水で洗い流すか、充分水ぶきします。種別動植物油・鉱物油用強力洗浄剤主成分アルカリ剤、非イオン系界面活性剤、d-リモネン、グリコール系溶剤、増粘剤、除菌剤使用量(標準)180g/m2(原液)使用濃度原液~100倍
  • 燃料タンクサビとり剤 鈴木油脂工業(SYK)

    燃料タンクサビとり剤

    鈴木油脂工業(SYK)
    55,980税込61,578
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。 タンク容量10Lの場合は本液1Lが目安となります。 通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。(素材の劣化度により差あり)
    用途オートバイなどの鉄製ガソリンタンク。使用方法タンク内にガソリンが残っている場合は抜いてください。車体からタンクを取り外した後、付属パーツ(燃料コック、キャップ、燃料ケージ等)を取り外します。液漏れしないようにしっかり栓をしてください。(ゴム栓プラスチック方等を使う)タンク内の油分を洗浄・水洗いしてください。予め燃料タンクの容量と必要な原液の量を把握しておきます。計算式で出した原液の量をタンク内に入れ、速やかに水を入れ、隙間なくいっぱいにしてください。(水の変わりにお湯(40℃~60℃位)を使用すると効果的です。洗浄中に液の量が減少した場合は、足し水にて常時いっぱいの状態に保ってください)5~6時間放置後、サビの除去を確認したら液を抜いてください。(出来れば24時間以内に液を抜いてください)更にホース等を用いタンク内を水洗いしてください。新たに20倍希釈溶液満タンにした後、軽くすすぎ液を抜いてください。(サビの発生を抑えます)そのまま乾かす。(水洗いはしない)完全に乾いたら、火気に注意し、少量のガソリンを入れすすぎ、ガソリンを抜いてください。安全を確認後(穴が空いていないか等)、車体に取り付けてください。錆取りが不十分な場合は再度液を戻し、処理をしてください。錆取り剤のタンクが直ぐ使用しない場合は防錆剤を塗布し、錆の発生を防いでください。危険物の類別非危険物