26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性アルカリ 希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値12.5~13.5 液性アルカリ性
1個(4L)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

今までの工業洗剤(パーライト洗剤)に代わる業務用ゼリー状洗剤。ひと押しの適量使用で無駄がなく、しかもラノリン配合で手荒れの心配もありません。無公害分析証明済み。 水のない所でも使え、洗浄後はウエス等で拭き取るだけです。
用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場 仕様スクラブ粒子なし 成分アルキルフェノール系界面活性剤、炭化水素系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、手荒れ防止剤、染料、精製水、増粘剤
1袋(2.5kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ取りスプレー『サビ一発』は、ムースタイプで無駄が無く、錆びた部分にスプレーするだけで簡単に使用できます。また、今までの液体タイプと違い長時間浸漬する必要が無く、短時間でしつこいサビを除去できます。
用途金属部品等のサビ取り 成分イソプロピルアルコール 使用方法よく振ってから約20cm~30cm離して対象物にスプレーして下さい。 錆と薬剤が反応し泡が赤紫色に変化します。スプレーしてから2~3分後位に布等で拭き取って下さい。 錆が拭き取れきれない場合は再度繰り返して下さい。 拭き取り後は水洗い又は濡らした布等での拭き取りを充分に行って下さい。拭き取りが不十分の場合に変色や腐蝕の原因となる恐れがあります。 拭き取ったあと再び錆が発生することを防ぐため、防錆剤等で表面処理を行って下さい。 危険物の類別非危険物 ガス抜き方法1、中身を使い切る。ボタンをノズルから外す。2、缶を逆さにし、キャップの穴にノズルを押し込み、噴射音が消えるまで缶を押し続ける。 使用可能材質
1本(320mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

鋳鉄、銅、銅合金のサビ・変色・くもりの速攻性除去剤です。中性のため中和作業が不要で、長時間浸漬しても黒変せず、良好な金属面の仕上がりを得ることができます。
液性中性 危険物の類別非危険物
1個(4kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)ヤニシブリムーバー
トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブを除去します。
用途トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブの除去 種類(洗浄剤)水系 対応材質(被洗浄物)鉄、ステンレス、ゴム、樹脂 pHアルカリ性(11.0を超えるもの) 危険物の類別非危険物
1個(5kg)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼けに最適です。 事務所内の事務機器などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄にも最適です。 低泡性なので、泡が立ちにくく、高温80℃まで使用可能です。 原液~100倍の希釈で使用します。
用途機械工場、その他工作機械の洗浄、シャワー洗浄、超音波洗浄、野外での洗浄にも 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)RS洗浄液(準水系・中性)
中性で引火点がなく安全で、廃液排水の処理が簡単である。 洗浄方法は浸漬以外に超音波振動噴霧高圧スプレー等が可能。 防錆剤入り。 ゴムプラスチックに対して影響が少ない。 常温から70℃付近まで使用可能。 鉄以外のものなら60倍まで希釈して使用可能。(鉄は50倍で20時間が限度)
用途洗浄剤 使用方法浸漬・超音波・振動・高圧スプレー 種類洗浄剤:準水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 容量(L)18 対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮) 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

鈴木油脂工業(SYK)SKYクイックドライ
リンス後、水滴が生成されないので、迅速な乾燥が可能。 加熱、エアブロー、溶剤置換等不要。 ケミカル溶剤は一切不要。
用途洗浄後の乾燥工程の簡略化。 使用方法水系洗浄剤での洗浄後のリンス時に添加、エアブロー等乾燥工程を加えるとさらに効果的 容量(mL)100 危険物の類別非危険物 希釈の目安(各種金属部品)500~1000倍、(ガラス製品)500~10000倍、(車ボディ等)500~20000倍以上 洗浄方式浸漬洗浄、シャワー洗浄
1本(100mL)
4,498 税込4,948
20日以内出荷

鈴木油脂工業(SYK)液体サビおとし
エコ商品
浸漬タイプのサビ取り剤です。 サビの程度により浸漬時間と希釈濃度を調整し使用しますので、軽いサビからガンコなサビまで幅広く対応できます。
用途金属に付着したサビの除去に。 トラスコ品番136-0172 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
16,980 税込18,678
翌々日出荷

鈴木油脂工業(SYK)SYKナチュレクリーン
中性タイプで、驚くほどの洗浄力で、油汚れが落ちる。 塗装面にも使用できます。 天然オレンジオイル配合により爽やかなオレンジの香りで、厨房、住宅での使用に最適です。 汚れに応じて希釈でき(100倍希釈まで)、日常の洗浄にもっとも適しています。 専用スプレーガン(別売り)使用でムース状になります。 良好なムース状にするには、原液から約5倍希釈までが目安です。
用途洗浄剤 種類洗浄剤:水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等) 対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮) アズワン品番64-8668-49 危険物の類別非危険物
1個(4kg)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

鈴木油脂工業(SYK)MAX-G(マックス・ジー)
これまでのアルカリ洗浄剤では困難であった焼きついた油汚れの除去に。 無リンでPRTR法非該当、しかも天然ヤシ油の洗浄成分に天然オレンジオイルを配合した環境に優しい洗浄。 原液から100倍まで汚れに応じて希釈可能。キッチンまわりのガンコな汚れから水アカ、ヤニ、ホコリ、などの軽い汚れまで使用いただけます。
用途洗浄剤 種類洗浄剤:水系/汚れの種類:動・植物性油脂(手垢、食品油等) 、軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等) 対象鉄 、ステンレス 液性アルカリ性 希釈倍率原液:焼き付いたガンコな油汚れに/2~10倍希釈:各種工作機械・工具/20倍希釈:事務機器・台所・厨房/100倍希釈:工場の床、電機製品 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)B・Pクリーナー
溶剤系洗浄剤。
仕様【被洗浄物】鉄、ステンレス 種類【洗浄剤】準水系、【汚れ】動・植物性油脂(手垢、食品油等) ,軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)
1缶(18kg)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

浸透力溶解力が優れているので、粉塵鉄粉泥カーボンなどの粉体状の汚れ、及び油グリース等の油脂類、また水分等を素早く洗浄できます。 フロン1,1,1,-、トリクロルエタンテトラクロルエチレントリクロルエチレンを含まないので安心して使用でき、またサビを誘発することはありません。 オーバーホールなしで洗浄保守ができるのでメンテナンス費用が節約できます。 完全に揮発し、乾燥後、残渣を残しません。 5分程、原液に浸漬させてください。
用途金属洗浄用洗浄剤 仕様被洗浄物:鉄、ステンレス
1缶(17kg)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

あらゆる作業衣の洗濯洗剤です。 ガンコな油汚れもスッキリ落とします。
用途作業服のガンコな汚れの洗浄 形状液体
1個(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる産業・工業・家庭等の油汚れ、シミ、くすみを取り除く。 液体で使用が簡単。 目的に応じて使用出来、大変お得。
用途工場では各種工作機械、部品、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄。金属面の油焼け。製品の納品前の最終仕上に。 事務所ではスチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの汚れに。 液性アルカリ 使用方法用途に応じて薄めてお使い下さい●4~6倍液:各種工作機械・工具・エンジン●20倍液:事務機器、台所、厨房、換気扇●200倍液:室内・床・工場窓ガラス・電気製品 仕様徳用ペール缶入り 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、防錆剤、洗浄助剤、着色料、精製水 トラスコ品番493-3974 形状透明濃紺色液体 タイプ超濃縮タイプ
1缶(20L)
25,980 税込28,578
当日出荷

鈴木油脂工業(SYK)ストロングパワークリーン
エコ商品
アルカリ性の脱脂洗浄剤で各種工作機械・部品などのガンコな油汚れもスッキリ落とします。 スプレーガン使用でムース状になり、汚れにしっかりと密着します。 ムース状になるため空気中に拡散しにくく、目や喉を刺激しません。 汚れに応じて水で希釈して使用してください。
用途各種工作機械・部品などのガンコな油汚れの洗浄に。 トラスコ品番136-0087 材質アルカリ剤、溶剤 赤色 容量(L)4 希釈倍率原液~水で100倍希釈 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ムースタイプなので、汚れ部分い長く付着し、洗浄力をより一層強化。 空気中に拡散しないので目やのどを刺激しない。 目的に応じて使用でき、大変お得。
用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場など。 pH値13以上(20℃) 仕様(引火点・発火点)なし 成分非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、防錆剤、着色剤、増粘剤、精製水 液色赤色 希釈倍率(4~6倍)各種工作機械、工具、エンジン(10倍)事務機器、台所、換気扇100倍)床、電気製品 液性アルカリ性 密度1.0(20℃) 燃焼性なし
1個(1L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)防錆剤Ⅱ
鉄鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム及びこれらの合金に有効な非亜硝系の水溶性防錆剤で、アンモニア臭(刺激臭)がありません。 機械、自動車、電機部品の一時防錆に最適です。 従来の油性型防錆剤やワニス型防錆剤、速乾性防錆剤とは異なり、2次加工(塗装)に入る前の防錆剤除去行程が必要なく、防錆処理をしたまま2次加工ができます。 洗浄防錆剤や塗装下地の一時防錆に適しており、水溶性研削剤切削剤にしようすると防錆力強化が図れます。有機インヒビターが主成分なので、低窒素、低COD、低毒性で無機インヒビターは含有していません。
用途サビ取り剤 種類洗浄剤:水系/汚れの種類:その他 対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)【一時防錆の推奨希釈濃度】軟鉄:最低0.3/鋳鉄:最低2/銅・アルミニウム最低0.5/【3~6ヵ月の防錆の推奨希釈濃度】斬鉄・銅・アルミニウム:最低1/鋳鉄:最低3
1個(4kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れには強く、手肌にはやさしい洗浄成分(オレンジオイル・アロエエキス配合)とソフトな風合いでキズ等が付かないコットンスパンレースの相乗作用で、洗浄が確実かつ簡単に行え、産業廃棄性に優れています。防錆剤入りで、洗浄後の錆の発生を一時的に抑制します。
1枚の寸法(mm)280×330
1個(300枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)鉄紛クリーナー
塗装面に付着した鉄紛あるいは金属器具等のサビの除去に適しています。中性の為、処理面を傷めないです。垂れにくい泡で確実に処理面に付着して鉄粉等の金属酸化物を素早く溶解します。活性剤配合なのでスポンジ等を用いればカーシャンプーとして使用できます。
用途鉄粉、金属器具等のサビの除去 使用方法1.処理面から約2.0~3.0cm離してスプレーします。2.本剤と鉄紛が反応し、赤紫色になり鉄紛を溶解します。3.スポンジ等を用いて水で洗い流して下さい。 タイプ(洗浄剤)水系 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(1kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)水性床ワックス
塗り心地がよく乾燥に優れている。 塗膜は強固で適度に硬く、耐水性、耐洗剤性、耐磨耗性、耐ヒールマーク性、耐スカッフ性に優れており長期にわたって良好な塗膜面を維持できる。 付着汚れの除去が容易である。 一般に市販されている同系統の樹脂ワックスに比べて、黄変しにくい傾向を有している。 耐磨耗性に優れた樹脂主体のワックスのためドライバフィングによる保守が可能である。
pH弱アルカリ性(8.0を超えて11.0以下) 仕様【被洗浄物】その他 種類【洗浄剤】水系、【汚れ】その他
1缶(18kg)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

焼きついた油汚れに対し優れた洗浄力を発揮します。 適度の粘度があり原液は垂れにくい。 活性水素水配合により浸透力・脱脂力・洗浄力が優れています。 天然オレンジエキス配合により頑固な油汚れを強力に溶解します。 除菌剤配合にようり厨房、食品工場、住宅での使用に適しています 汚れに応じて希釈できます。
液性アルカリ性(pH13.5<) 使用方法汚れにスプレーなどで塗布します。頑固な汚れには塗布してから数十秒~3分ほど放置します。スポンジ・布などでこすります。水で洗い流すか、充分水ぶきします。 種別動植物油・鉱物油用強力洗浄剤 主成分アルカリ剤、非イオン系界面活性剤、d-リモネン、グリコール系溶剤、増粘剤、除菌剤 使用量(標準)180g/m2(原液) 使用濃度原液~100倍
1箱(4kg×4本)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あんず由来の天然系スクラブ剤配合で環境に優しい手洗い洗剤です。洗浄成分パワーと細かくも存在感のあるスクラブパワーで指紋や手のシワのガンコな油汚れもスッキリ落とします。天然系アロエエキス配合で手肌を優しく洗いあげます。
用途工場などあらゆる場所で。
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)エアコンマイスター
エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等を簡単に強力洗浄できます。洗浄性に優れ、中性でアルミニウム等のデリケートな素材の洗浄に適しています。溶剤を一切含んでいませんので、引火性もなく、安全性が高く安心してお使い頂けます。
用途エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等の洗浄 成分界面活性剤、洗浄助剤 使用方法1.エアコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。液ダレすることがありますのでエアコンの下にビニール等を敷いて下さい。2.エアコンのフィルターを外して下さい。3.エアコンの説明書に従ってアルミファンを露出させ、表面に付いているホコリを掃除機で吸い取って下さい。4.本品を市販のハンドスプレー容器などに移し、アルミファンから10cmほど離して、アルミファン全体に上下に噴露して下さい。5.約15分間放置し、洗浄成分を十分に効かせた後、10分~20分送風運転をして作業完了です。 種類洗浄剤:水系 液性中性 使用範囲(g)【1台当たり】家庭用エアコン(6~8畳用):約125/業務用エアコン:約250 商品タイプ業務用
1個(4kg)
8,698 税込9,568
4日以内出荷