14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン・エポキシなどの2液性塗料の汚れを強力に落とすクリーム状のハンドクリーナーです。 スクラブ剤配合により指紋に付着した汚れまでもスッキリ落とします。 界面活性剤およびスクラブ剤は天然由来品なので環境にやさしい、PRTR法非該当品です。
用途印刷工場・塗装工場・塗装現場・機械工場・自動車修理工場 仕様スクラブあり 成分天然ヤシ油脂肪酸系界面活性剤・エステル系溶剤・グリコールエーテル系溶剤・アルコール系溶剤・研磨剤・手荒れ防止剤・増粘剤・アロエエキス・中和剤・香料・染料・精製水 使用方法汚れた手に適量(1.5g~2.0g)とり、水をつけずにまんべんなくこすりあわせる。その後、水で充分に洗い流す。(落ちにくい指紋やシワ、爪の中等をよくこする。) シリーズペイント一発 液色
1袋(1.2kg)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アロエロ―ヤルエコ 鈴木油脂工業(SYK) 動画あり
「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。また配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。詰替用もあり、経済的です。天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。
用途業務用手洗い洗浄 形状クリーム状 液性中性
1袋(2.5kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今までの工業洗剤(パーライト洗剤)に代わる業務用ゼリー状洗剤。ひと押しの適量使用で無駄がなく、しかもラノリン配合で手荒れの心配もありません。無公害分析証明済み。 水のない所でも使え、洗浄後はウエス等で拭き取るだけです。
用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場 仕様スクラブ粒子なし 成分アルキルフェノール系界面活性剤、炭化水素系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、手荒れ防止剤、染料、精製水、増粘剤
1袋(2.5kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性アルカリ 希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)ステン焼け一発
ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。
用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去 成分リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水 使用方法1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。 形状酸性のペースト状
1個(280g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

液状で使いやすく排管の汚れを分解。 目詰まり、悪臭を解消します。 ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水 液色淡黄色液体
1個(4kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

あらゆる作業衣の洗濯洗剤です。 ガンコな油汚れもスッキリ落とします。
用途作業服のガンコな汚れの洗浄 形状液体
1個(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムースタイプなので、汚れ部分い長く付着し、洗浄力をより一層強化。 空気中に拡散しないので目やのどを刺激しない。 目的に応じて使用でき、大変お得。
用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場など。 pH値13以上(20℃) 仕様(引火点・発火点)なし 成分非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、防錆剤、着色剤、増粘剤、精製水 液色赤色 希釈倍率(4~6倍)各種工作機械、工具、エンジン(10倍)事務機器、台所、換気扇100倍)床、電気製品 液性アルカリ性 密度1.0(20℃) 燃焼性なし
1個(1L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる産業・工業・家庭等の油汚れ、シミ、くすみを取り除く。 液体で使用が簡単。 目的に応じて使用出来、大変お得。
用途工場では各種工作機械、部品、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄。金属面の油焼け。製品の納品前の最終仕上に。 事務所ではスチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの汚れに。 液性アルカリ 使用方法用途に応じて薄めてお使い下さい●4~6倍液:各種工作機械・工具・エンジン●20倍液:事務機器、台所、厨房、換気扇●200倍液:室内・床・工場窓ガラス・電気製品 仕様徳用ペール缶入り 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、防錆剤、洗浄助剤、着色料、精製水 トラスコ品番493-3974 形状透明濃紺色液体 タイプ超濃縮タイプ
1缶(20L)
25,980 税込28,578
当日出荷

便器に付着した黄ばみ・汚れなどを溶解させて強力に除去します。特殊活性剤の作用で、尿石に速やかに浸透してカルシウム塩を溶かし、便器の黄ばみ・汚れ・悪臭の原因となる尿石を簡単に剥離させます。
使用場所トイレ 商品タイプ業務用 液性酸性 種別液体
1個(4kg)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)リキッド
液状の万能クリーナーです。汚れに応じて原液~20倍希釈出来ます。
用途配達作業、出荷作業、トイレ後の洗浄に。 タイプ液体 材質キレート剤、精製水
1缶
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜塩素酸ナトリウムから水成二酸化塩素が発散。スプレーするだけで空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを根こそぎ分解除去します。通常の塩素剤の7倍の除菌力を持ち、様々なウイルス・細菌・カビなどを効果的に除菌します。通常の塩素剤の2.5倍の分解力を持ち、臭いの物質を根本から取り除きます。通常の塩素剤にあるトリハロメタンやクロロホルムなどの発ガン性物質を生成せず、かつ食品保存剤(安息香酸ナトリウム)よりも高い安全性。終飾酸化作用により、有害な塩素ガスもほとんど発生しません。
用途空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを分解除去 成分亜塩素酸ナトリウム、精製水 使用方法1.スプレーボトルに移し替えて使用して下さい。2.除菌・消臭したい箇所、または場所で直接噴露して下さい。 商品タイプ業務用 効果除菌
1個(4L)
4,698 税込5,168
12日以内出荷

鈴木油脂工業(SYK)リトルスメル
嫌な臭いがほとんどありません。 錆取り剤としての効果もあります。 トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス! タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。 活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。 本剤は、鉄粉をすばやく溶解します。中性ですので手肌や処理面を傷めず鉄粉などの金属酸化物だけを溶解します。 塗装面に付着した鉄粉あるいは金属器具類等のサビの除去に適しています。
用途自動車修理工場・鉄工所・一般家庭。 特性強力 成分チオグリコール酸アンモニウム・陰イオン系界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・精製水 トラスコ品番493-3893 使用方法水をかけて、ボディーを冷やす。噴霧する鉄粉と反応して赤紫になる。再度水をかけ軽く洗い流す。スポンジで拭いて水アカも除去。水で洗い流して仕上げる。 密度1.09(20℃) 外観ほとんど無色透明の液体 危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
65,980 税込72,578
当日出荷