127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

No.7 インパクトビット ショート スターエム 動画あり
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

竹用ドリル スターエム 動画あり
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用 材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途木工用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

用途木工用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

センター一発 両頭ビット付ドリル スターエム 動画あり
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適 材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼 セット内容両頭ビット/ 六角レンチ シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム 動画あり
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。 材質HSS-CO 刃先角度(°)90 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上 適正回転数(回転/分)2000以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.600 ウェーブカッター スターエム 動画あり
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に 材質普通鋼 適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで) 適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ウッドデッキ用皿取錐 スターエム 動画あり
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。 セット内容六角レンチ 材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 外径(Φmm)10 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

No.36X No.36X 充電ドリル用自在錐 スターエム 動画あり
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm)30~120 セット内容六角レンチ 材質ハイス シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)8 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下 適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
1本
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ 材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

No.99X 六角軸波板キリ スターエム 動画あり
錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に
用途波板にフック穴をあける 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)25 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)600 有効長(mm)500 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム 動画あり
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る 材質普通鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

No.5009 ちょっと下穴&ビット スターエム 動画あり
これ一本で下穴あけ・皿取り・ビス締めが可能。下穴錐とビットが一体化。鋭い刃先ですべらない!
全長(mm)65 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)1.5 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500 有効長(mm)400 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長さ(mm)25(木栓最大長さ) 全長(mm)74 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ドリルスタンド 50A (黒) ドリルスタンド スターエム 動画あり
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル 材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂 幅(mm)スライドバー:80 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 口径(Φmm)57(ベース内径) 取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

なめたビス抜き スターエム 動画あり
ネジ頭がつぶれてしまったビスを取り除き、同じ箇所に再度ビス打ちが可能
用途ネジ頭のつぶれた(なめた)ビスを抜く 材質下穴ドリル:内錐-コバルトハイス、六角軸-合金工具鋼。専用ビット:合金工具鋼 全長(mm)下穴ドリル:55/専用ビット:65/スペアドリル:30 サイズ下穴ドリル/2.0、専用ビット/2.0、スペアドリル/2.0 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)5 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム 動画あり
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)32 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 刃先角度(°)90 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利! 皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う 材質ハイス鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 セット内容六角レンチ 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400 有効長(mm)300 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

No.5040 No.5040 折れたビス抜き スターエム 動画あり
途中で折れ込んだビスが抜ける。 抜きとったビス穴に再度、ビス打ちが可能。 専用ピンは数回使用可能で経済的。 ビス径3.2mm~4.8mmまで対応。
セット内容専用チャック(逆回転チャック)、専用ピン(大・小各2本)、押出し治具、押出し棒 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上 適合ビス3.2~4.8mm 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

No.502X 六角軸ドリルソー スターエム 動画あり
従来のドリルのように穴をあけるだけでなく、ドリルの側面を使ってあけた穴を拡げたり、切断することが出来ます。上下左右に動かしながら削って行きます。配管・配線を通すためにあけた穴が小さくて困った時やDIYで複雑な形に穴をあけたい時など様々な使い方が可能。インパクトドライバ対応。サイズも増え、さらに使い易くなりました
全長(mm)102 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)63 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 セット内容六角レンチ 全長(mm)ガイド/150、カッター/36 シャンク径(Φmm)六角軸10 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
55 税込61
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途長いビス・釘用に 材質普通鋼(S55C) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.75SD サイディング用下穴錐 スターエム 動画あり
外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに。外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。コンクリートドリルでは位置決めが難しい。サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!。鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)。全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。
材質ハイス鋼(HSS材) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)20 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬P型座掘錐(パイプ付) スターエム 動画あり
セット内容六角レンチ 全長(mm)パイプ/50、カッター/66 シャンク径(Φmm)六角軸13 刃先径(Φmm)15 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)700~1500
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.58X ハイス六角軸埋木錐 スターエム 動画あり
ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成 全長(mm)74 材質ハイス鋼 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)