特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
485件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ140 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ140SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
アルミ、高張力鋼板、ブレージングワイヤにも適応。 ワイヤフィードモーター採用でスムーズな送給を実現。 プロ仕様・最上位モデルの半自動溶接機。 仕上がりがきれいなインバータ制御方式を採用で、スムーズなアークスタートと安定したアークでストレスのない作業が可能。 半自動ワイヤ供給式で溶接棒や高圧ガスが不要。さらに溶接電流、電圧の細かい調整とワイヤスピードの微調整が可能です。 使用率オーバーによる過熱異常や、過電流などの異常を感知するとサーキットプロテクタが自動で電源をカットして本体を保護。 小さくてコンパクトなポータブルタイプ。軽量で持ち運びも可能です。 ノンガス・ガス兼用機なので多彩な使い方が可能。 コード類を巻き取る機能が本体上部にあり、収納にも便利。
定格使用率(%)100V:60、200V:20溶接溶接可能材料:軟鋼(板厚0.8~4.5mm)、ステンレス(板厚0.8~4.0mm)、高張力鋼板(板厚0.8~4.0mm)、アルミ(板厚0.8~4.0mm)※使用条件によって異なる付属品トーチコード(3m)、アースコード(3m)、チップ交換用金具、スワンネック交換用六角レンチトラスコ品番818-5948質量(kg)14.5定格電流(A)(1次)30、(2次)DC80/100V、DC140/200V定格周波数(Hz)50/60兼用容量(kVA)(定格入力)3/100V、6/200V定格一次電圧(V)単相100/単相200兼用(自動切替)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)237×416×378
スターターキット(手棒用) SUZUKID(スズキッド)スターターキット(手棒用)SUZUKID(スズキッド)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
手棒溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
適合機種SIM-60、SIM-120、SSy-120R、SKH-40NPセット内容低電圧溶接棒(1.4×0.2kg、1.6×0.2kg)、保護具(皮手袋、前掛け)、マグホールド×2個、チップ付ワイヤブラシ、練習用鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子質量(kg)2.655寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
マグホールドスクエアV90 SUZUKID(スズキッド)マグホールドスクエアV90SUZUKID(スズキッド)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力900Nで支える作業効率。最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。磁力によるワークの固定。V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。磁力のON/OFFが可能。900Nの強磁力。
吸着力(N)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×75×46
ワゴン用フック3個セット SUZUKID(スズキッド)ワゴン用フック3個セットSUZUKID(スズキッド)
2,098税込2,308
1セット(3個)
翌々日出荷
ケーブル類や溶接面などか掛けられるSWC-200用フック3個セットです。全12カ所から選んで設置可能なので、より多くのフック収納の際にご使用頂けます。
用途SWC-200用フック3個セット。質量(g)107フック寸法(mm)W55×L115×H100
ローラー SUZUKID(スズキッド)ローラーSUZUKID(スズキッド)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
SSG-200/201専用のワイヤ径0.8-0.9/1.0用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8-0.9/1.0用のワイヤ送給ローラーです。SIG-200オプション品スプールガン(SSG-200/201)の付属品です。
用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×20.5×9
ローラー SUZUKID(スズキッド)ローラーSUZUKID(スズキッド)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
SSG-200/201専用のワイヤ径0.6/0.8用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8用のワイヤ送給ローラーです。SIG-200オプション品スプールガン(SSG-200/201)の付属品です。
用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×20.5×9
ローラー SUZUKID(スズキッド)ローラーSUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
SSG-140/141/142専用のワイヤ径1.0/1.2用送給ローラーです。溶接ワイヤ径1.0/1.2用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140オプション品スプールガン(SSG-140/141/142)専用のオプション品です。
用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×13.5×14
ローラー SUZUKID(スズキッド)ローラーSUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
SSG-140/141/142専用のワイヤ径0.8/0.9用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8/0.9用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140オプション品スプールガン(SSG-140/141/142)の標準装着品です。
用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×13.5×14
ローラー SUZUKID(スズキッド)ローラーSUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
SSG-140/141/142専用のワイヤ径0.6/0.8用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140オプション品スプールガン(SSG-140/141/142)専用のオプション品です。
用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×13.5×14
ローラー SUZUKID(スズキッド)ローラーSUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
SIG-140専用のワイヤ径0.8/1.0用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8/1.0用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140のオプション品です。
用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×18
ローラー SUZUKID(スズキッド)ローラーSUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
SAY-160専用のワイヤ径0.6/0.8-0.9用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8-0.9用のワイヤ送給ローラーです。SAY-160の標準装着品です。
用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×70
ローラー SUZUKID(スズキッド)ローラーSUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
SAY-150N専用のワイヤ径0.8/0.9用キー部品付送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8/0.9用のワイヤ送給ローラーです。SAY-150Nの標準装着品です。
用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×10
ローラー SUZUKID(スズキッド)ローラーSUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
SAY-120/160専用のワイヤ径0.8/1.1用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8/1.1用のワイヤ送給ローラーです。SAY-120/160の標準付属品です。
用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×70
100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ企画 SUZUKID(スズキッド)100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ企画SUZUKID(スズキッド)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
アーキュリー120ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ出力半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0),<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5),<アルミニウム>1.0~2.0定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29定格使用率(%)20(100V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9電源ケーブル3m
EB-300PWC用 外側カバープレート(3枚入) SUZUKID(スズキッド)EB-300PWC用 外側カバープレート(3枚入)SUZUKID(スズキッド)
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
EB-300PWC用の外側カバープレート3枚セットです。外側プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。
用途アイボーグ180°クリスタルの交換用外側プレートです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×116×1.2
EB-300PWC用 サイド遮光プレート#8(3枚入) SUZUKID(スズキッド)EB-300PWC用 サイド遮光プレート#8(3枚入)SUZUKID(スズキッド)
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
EB-300PWC用サイド遮光プレート#8(3枚入) 。サイド遮光プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。
用途アイボーグ180°クリスタルの交換用サイド遮光プレート#8(3枚入) です。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86.8×79.7×0.6
EB-300PWC用 内側カバープレート(3枚入) SUZUKID(スズキッド)EB-300PWC用 内側カバープレート(3枚入)SUZUKID(スズキッド)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
EB-300PWC用の内側カバープレート3枚セットです。内側プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。
用途アイボーグ180°クリスタルの交換用内側プレートです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.6×69.4×0.6
TIG溶接棒 SUZUKID(スズキッド)TIG溶接棒SUZUKID(スズキッド)
4,398税込4,838
1袋
9日以内出荷
トラスコ品番426-4688【棒端】黄棒長(mm)1000心線径(Φmm)3.2入数(本)16
TIG/ガス溶接棒 フラックス付 黄銅用 SUZUKID(スズキッド)TIG/ガス溶接棒 フラックス付 黄銅用SUZUKID(スズキッド)
3,698税込4,068
1袋(500g)
翌々日出荷
フラックス付黄銅用のTIG/ガス溶接棒です。
トラスコ品番426-4731棒長(mm)1000心線径(Φmm)3入数(本)8
円柱型LED投光器バーメン 充電式 SUZUKID(スズキッド)円柱型LED投光器バーメン 充電式SUZUKID(スズキッド)
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
用途様々な現場作業に。狭所作業に。キャンプ・レジャーに。防災用に。電圧(V)100定格寿命(時間)≧30000保護等級IP65本体寸法(mm)奥行180色温度(K)5500~6000本体寸法(mm)幅180外径(mm)880照射角度(°)360
500mmアーム上下 SUZUKID(スズキッド)500mmアーム上下SUZUKID(スズキッド)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
スポット溶接機VESSPO用500mmアームです。奥まった場所や長い部材も溶接できるロングアームです(上下兼用:1本)。標準アームと比べ溶接可能板厚は半分(1.5mm)になります。
用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。セット内容500mm×2.0Φ×1本質量(kg)1.4
121mm標準アーム上下1組 SUZUKID(スズキッド)121mm標準アーム上下1組SUZUKID(スズキッド)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
スポット溶接機VESSPO用121mm標準アーム上下セットです。VESSPO本体標準付属のアームです(上下兼用:2本セット)。
用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。セット内容121mm×20Φ×2本質量(kg)0.6
121mm標準アーム SUZUKID(スズキッド)121mm標準アームSUZUKID(スズキッド)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
スポット溶接機VESSPO用121mm標準アームです。VESSPO本体標準付属のアームです(上下兼用:1本)。
用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。セット内容121mm×20Φ×1本質量(kg)0.3
アルゴン調整器キット SUZUKID(スズキッド)アルゴン調整器キットSUZUKID(スズキッド)
19,980税込21,978
1セット
9日以内出荷
半自動溶接機やTIG溶接機をご使用の際に必要な調整器キットです。アルゴン調整器・シールドガスホース3m・ホースリングのセットです。小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
用途半自動溶接機やTIG溶接機を使用の際に必要な調整器キット。使用ガスアルゴン又は混合ガス二次側圧力(MPa)0.3標準流量(L/min)25
革溶接面kurokawa保護プレート3枚入 SUZUKID(スズキッド)革溶接面kurokawa保護プレート3枚入SUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷
KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 保護プレート 3枚入りです。
用途交換用保護プレートです。材質ポリカーボネート寸法(mm)108×51×5質量(g)20関連資料(2.25MB)
革溶接面kurokawa用止め具 SUZUKID(スズキッド)革溶接面kurokawa用止め具SUZUKID(スズキッド)
689税込758
1個
5日以内出荷
KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 止め具です。
用途交換用の止め具です。材質寸法(mm)103×59×3質量(g)3関連資料(2.25MB)
革溶接面kurokawa用内側プレート3枚入り SUZUKID(スズキッド)革溶接面kurokawa用内側プレート3枚入りSUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
KUROKAWA-auto-(KKA200)/PROMEevo共通 内側プレート 3枚入りです。
用途交換用内側プレートです。材質ポリカーボネート寸法(mm)108×51×5質量(g)20関連資料(2.25MB)
革溶接面kurokawaAUTO 液晶カートリッジプロメエボ付 SUZUKID(スズキッド)革溶接面kurokawaAUTO 液晶カートリッジプロメエボ付SUZUKID(スズキッド)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
牛革のグレインレザーに難燃加工で使うほど馴染んでいく着用感を実現しました。目の周りのクッションとなるアイパッドの交換が可能です。(型式:KKA-004)。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応致します。革面(KUROKAWA)+トゥルーカラーフィルタ採用のコンパクトな液晶式自動遮光カートリッジ【PROMEevo】が標準付属した自動遮光対応タイプです。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。軽量コンパクトで畳めるため収納にも困りません。
用途コンパクトなため、狭所での溶接作業を安定してサポートします。仕様戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6材質牛革(グレインレザー/難燃加工)遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13感度調整ダイヤル調整(無段階調整)遮光速度(秒)1/25000特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。関連資料(2.25MB)
スパブロック4L詰替 SUZUKID(スズキッド)スパブロック4L詰替SUZUKID(スズキッド)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
スパブロックP-447用(500mL)の詰め替え4Lです。
用途溶接時に発生するスパッタ付着防止に使用します。危険物の類別非危険物
20cm標準アーム下 SUZUKID(スズキッド)20cm標準アーム下SUZUKID(スズキッド)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
PSP-15用、20cm標準アーム下。
20cm標準アーム上 SUZUKID(スズキッド)20cm標準アーム上SUZUKID(スズキッド)
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
PSP-15用、20cm標準アーム上。
50cmアーム上 SUZUKID(スズキッド)50cmアーム上SUZUKID(スズキッド)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
PSP-15用、50cmアーム上。
50cmアーム下 SUZUKID(スズキッド)50cmアーム下SUZUKID(スズキッド)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
PSP-15用、50cmアーム下。
TIGトーチ用トーチヘッド SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ用トーチヘッドSUZUKID(スズキッド)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
SIM-180/200/230用のTIGトーチ用トーチヘッドです。
TIGトーチ用トーチキャップ SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ用トーチキャップSUZUKID(スズキッド)
349税込384
1個
当日出荷
SIM_180/200/230/SIG-200D/ACDC200用です。
TIG棒アルミ2.0x400 SUZUKID(スズキッド)TIG棒アルミ2.0x400SUZUKID(スズキッド)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アルミ用TIG溶接棒です。
質量(g)40径(Φmm)2寸法(m)2.0Φ×1
フレキシブルトーチ200A SUZUKID(スズキッド)フレキシブルトーチ200ASUZUKID(スズキッド)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)です。フレキシブル式で、トーチボディが曲げられるので狭いところも楽々溶接できます。
用途STG-200ACDC専用TIG用フレキシブルトーチ200A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
フットコントローラ SUZUKID(スズキッド)フットコントローラSUZUKID(スズキッド)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
STG-200ACDCのフットコントローラー(9Pコネクタ用)です。TIG溶接の作業幅が広がり便利なフットコントロールペダルです。フットコントロールで両手が使えて便利です。
用途STG-200ACDC専用フットコントローラ。適合機種STG-200ACDCのフットコントローラー(9Pコネクタ用)質量(g)2100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×115×115
アイゴ用バンドアダプタ(右) SUZUKID(スズキッド)アイゴ用バンドアダプタ(右)SUZUKID(スズキッド)
299税込329
1個
5日以内出荷
EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用バンドアダプタ(右)です。
アイゴ用バンドアダプタ(左) SUZUKID(スズキッド)アイゴ用バンドアダプタ(左)SUZUKID(スズキッド)
299税込329
1個
5日以内出荷
EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用バンドアダプタ(左)です。