特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
485件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイゴ用本体電池カバーネジ付 SUZUKID(スズキッド)アイゴ用本体電池カバーネジ付SUZUKID(スズキッド)
349税込384
1個
5日以内出荷
EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用本体電池カバー(ネジ付)です。
アイゴ用シリコントリム SUZUKID(スズキッド)アイゴ用シリコントリムSUZUKID(スズキッド)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用シリコントリムです。
アイゴ用LEDライト SUZUKID(スズキッド)アイゴ用LEDライトSUZUKID(スズキッド)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用LEDライトです。
アイゴ用ゴムバンド SUZUKID(スズキッド)アイゴ用ゴムバンドSUZUKID(スズキッド)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用ゴムバンドです。
アイゴ用ヘッドギアバンド SUZUKID(スズキッド)アイゴ用ヘッドギアバンドSUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用ヘッドギアバンドです。
アイゴ用内側プレート1枚入 SUZUKID(スズキッド)アイゴ用内側プレート1枚入SUZUKID(スズキッド)
799税込879
1個
翌々日出荷
EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用外側カバープレート 1枚入りです。
アイゴ用外側プレート3枚入 SUZUKID(スズキッド)アイゴ用外側プレート3枚入SUZUKID(スズキッド)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用外側カバープレート 3枚入りです。
替ワイヤブラシ SUZUKID(スズキッド)替ワイヤブラシSUZUKID(スズキッド)
899税込989
1個
翌々日出荷
P-834ハンマーヘッドブラシの替え用ブラシです。
用途溶接後のスラグ、スパッタ除去。材質ワイヤブラシ部:鋼線、木
樹脂ノズル SUZUKID(スズキッド)樹脂ノズルSUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Sparkway80の交換用ノズルです。Sparkway80の交換用ノズルです。
用途Sparkway80の交換用ノズルです。
SIG-200用チップ1.2 Φ 3個入り SUZUKID(スズキッド)SIG-200用チップ1.2 Φ 3個入りSUZUKID(スズキッド)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
SIG-200用チップ1.2 Φ 3個入り
チップ径(Φmm)1.2
SIG-200用 スプールガン SUZUKID(スズキッド)SIG-200用 スプールガンSUZUKID(スズキッド)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
電源延長ケーブルを使用せず、溶接を行う事が可能。アルミ溶接の際にワイヤー送給性が安定し、溶接し易くなります。ユーロコネクタ、スプールΦ100用
液晶面カバープレート押え枠 SUZUKID(スズキッド)液晶面カバープレート押え枠SUZUKID(スズキッド)
699税込769
1個
5日以内出荷
Libero(リベロ)各色にて交換可能な外側カバープレート押さえ枠です。
対応機種LR-200MG/LR-200SB
TIG軽量トーチ・コード付き SUZUKID(スズキッド)TIG軽量トーチ・コード付きSUZUKID(スズキッド)
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。 SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。
適合機種STG-200Dセット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4)質量(kg)4.9コード長さ(m)8
100V 2Pアダプタ SUZUKID(スズキッド)100V 2PアダプタSUZUKID(スズキッド)
659税込725
1個
当日出荷
ショルダーベルト SUZUKID(スズキッド)ショルダーベルトSUZUKID(スズキッド)
999税込1,099
1本
8日以内出荷
STK-80/STK-140/SBD-140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、移動や作業効率大幅UPいたします。
寸法(長さL×幅W)(mm)2200×33
スプールガン SUZUKID(スズキッド)スプールガンSUZUKID(スズキッド)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
SAY-150N用の スプールガン付コード 5.0m、 アース延長コード 3.0m です。
用途現場や工場の作業でも本体を移動することなく、効率的に広範囲での作業が可能です。適合機種SAY-150N
CO2ガスボンベ無しセット SUZUKID(スズキッド)CO2ガスボンベ無しセットSUZUKID(スズキッド)
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接キットです。ボンベは付属しておりません。
セット内容レギュレータCR-150ヒーター機能付・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース2m
ステンレス溶接ガスボンベ無セット SUZUKID(スズキッド)ステンレス溶接ガスボンベ無セットSUZUKID(スズキッド)
26,980税込29,678
1セット
翌々日出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接キットです。ボンベは付属しておりません。
セット内容レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース2m
レギュレータ SUZUKID(スズキッド)レギュレータSUZUKID(スズキッド)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
CO2用レギュレータ、ヒータ付です。
シールドガスホース SUZUKID(スズキッド)シールドガスホースSUZUKID(スズキッド)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
補修部品用シールドガスホースです。
内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.1
CO2ガスボンベセット SUZUKID(スズキッド)CO2ガスボンベセットSUZUKID(スズキッド)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接ボンベキットです。
セット内容高圧ガス容器10.3L(炭酸ガス100%)・レギュレータ・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース1m
アルミ溶接ガスボンベセット SUZUKID(スズキッド)アルミ溶接ガスボンベセットSUZUKID(スズキッド)
79,980税込87,978
1セット
13日以内出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用のアルミMIG溶接ボンベキットです。
用途アルミMIG溶接。セット内容高圧ガス容器3.4L(アルゴン100%)・レギュレーターMR-100・アルミワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
TIGトーチセット SUZUKID(スズキッド)TIGトーチセットSUZUKID(スズキッド)
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷
アイマックス180・230に対応するTIGトーチセットです。仕上がりが綺麗なTIG溶接が可能です。
セット内容TIGトーチ(トーチヘッド+コード)・ノズル5(SIM-TN5)・ノズル6(SIM-TN6)・ノズル7(SIM-TN7)・トーチキャップS(SIM-TS)・トーチキャップL(SIM-TL)・コレットボディ2.4(SIM-TCB24)・コレット2.4(SIM-TC24)・コレットボディ1.6(SIM-TCB16)・コレット1.6(SIM-TC16)・ホースジョイント径6mm・ホースバンド
100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ SUZUKID(スズキッド)100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。 パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。 トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。 小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。 感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。 PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工定格使用率(%)40付属品2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ質量(kg)8.3コード長さ(m)【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)DC15外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約471×151×251機能PFC機能定格入力電流(A)AC23切断能力(mm)アルミニウム2エア圧力範囲(MPa)【必要】0.35~0.45アズワン品番64-8408-08切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼4必要エア量(L/min)50/0.45MPa定格入力容量(kVA)2.3
万能アースクリップ500A SUZUKID(スズキッド)万能アースクリップ500ASUZUKID(スズキッド)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
高電圧もしっかりアースがとれます。溶接出力500Aまで使用できます。
用途万力型電気アーク溶接用アースクリップ。材質鋳物
鉄文字 切数 SUZUKID(スズキッド)鉄文字 切数SUZUKID(スズキッド)
349税込384
1個
9日以内出荷
切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。アルファベットに、数字が加わり、幅広いデザインの作成が可能になりました。文字、数字の好きな組み合わせで、オリジナルネームプレート等の作成が可能です。
用途溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。材質軟鋼
鉄文字 切小 SUZUKID(スズキッド)鉄文字 切小SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
379税込417
1個
9日以内出荷
切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。従来の大文字アルファベットに、小文字アルファベットが加わり、幅広いデザインの作成が可能になりました。文字、数字の好きな組み合わせで、オリジナルネームプレート等の作成が可能です。
用途溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。材質軟鋼
溶接棒用ヘッヂホック SUZUKID(スズキッド)溶接棒用ヘッヂホックSUZUKID(スズキッド)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
溶接棒用ハンドケースです。 溶接棒を入れるのに最適です。
用途電気溶接用仕様ベルト装着式材質皮製質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×267×52
溶接側延長H型22sq×10 SUZUKID(スズキッド)溶接側延長H型22sq×10SUZUKID(スズキッド)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
出力側(溶接側)延長ケーブルセットです。 プラグ、ソケットが付いてます。
用途本体にケーブルが直付きの溶接機に使用 本体から30cmのところで切断し、CC-681を取り付けます仕様WCT22sq×1芯、両端にH型22sqプラグ・ソケット付コード長さ(m)10
溶接側延長22sqX20M SUZUKID(スズキッド)溶接側延長22sqX20MSUZUKID(スズキッド)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
一般的な溶接機出力側(溶接側)ケーブルです。
用途溶接機出力側(溶接側)の延長等に使用します仕様WCT22sq×1芯コード長さ(m)20
溶接側延長22sqX10M SUZUKID(スズキッド)溶接側延長22sqX10MSUZUKID(スズキッド)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
一般的な溶接機出力側(溶接側)ケーブルです。
用途溶接機出力側(溶接側)の延長等に使用します仕様WCT22sq×1芯コード長さ(m)10
溶接側延長14sq×5M SUZUKID(スズキッド)溶接側延長14sq×5MSUZUKID(スズキッド)
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
出力側(溶接側)延長ケーブルセットです。 プラグ、ソケットが付いてます。
用途本体にケーブルが直付きの溶接機に使用 本体から30cmのところで切断し、CC-681を取り付けます仕様WCT14sq×1芯、両端にH型22sqプラグ・ソケット付コード長さ(m)5
溶接手袋3本指 SUZUKID(スズキッド)溶接手袋3本指SUZUKID(スズキッド)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
アーク溶接(手棒タイプ)に最適です。 溶接作業時に使用します。
用途溶接用3本指手袋
仏式小中型用火口#140 SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口#140SUZUKID(スズキッド)
669税込736
1個
翌々日出荷
仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.140です。 鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用切断板厚(mm)0.5~3.0材質真鍮口径(Φmm)1ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
仏式小中型用火口#100 SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口#100SUZUKID(スズキッド)
669税込736
1個
翌々日出荷
仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.100です。 鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用切断板厚(mm)0.5~3.0材質真鍮口径(Φmm)0.9ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
電源延長5.5sqX10M SUZUKID(スズキッド)電源延長5.5sqX10MSUZUKID(スズキッド)
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷
一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。
用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します仕様2CT5.5sq×2芯コード長さ(m)10
電源延長3.5sqX5M SUZUKID(スズキッド)電源延長3.5sqX5MSUZUKID(スズキッド)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。
用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します仕様2CT3.5sq×2芯コード長さ(m)5
石筆(平角) 平角4本 SUZUKID(スズキッド)石筆(平角) 平角4本SUZUKID(スズキッド)
299税込329
1セット(4本)
翌々日出荷
溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途石筆平角4本組形状平角型材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
石筆(角) 角5本 SUZUKID(スズキッド)石筆(角) 角5本SUZUKID(スズキッド)
289税込318
1セット(5本)
翌々日出荷
溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途石筆角5本組み形状角型材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
遮光プレート#13 1枚入 SUZUKID(スズキッド)遮光プレート#13 1枚入SUZUKID(スズキッド)
339税込373
1枚
3日以内出荷
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 300A~400Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート遮光度#13