- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SUZUKID(スズキッド)
- 4ページ目
4ページ目: SUZUKID(スズキッド)のすべての商品
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
このアダプタを使用することで、アイボーグ180°シリーズを安全ヘルメットに取り付けてご使用いただけます。
用途ヘルメットへの取付
適合機種EB-300PW(R)/EB-300PWD
適合ミドリ安全株式会社:MP(SC-MRAKP)・アメリカン(SC-11FRAKP)、株式会社トーヨーセーフティー:MP(NO.215-WH)・アメリカン(NO.280F-OT-WH)、株式会社谷沢製作所:MP(118-EPZ-W1-J)・アメリカン(101-JPZ-W1-J)、DICプラスチック株式会社:MP(MP-PME-3W)・アメリカン(SYF-SYFE-60Y)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
密着性のある本革を裏使いする事により、手と手袋の隙間が少なくなり、よりフィット感を得られるので、作業効率がアップします。縫製は内縫いし、縫糸の耐久性を高めました。革は熱を加えると表革方向に縮む性質がありますが、裏革を表面に使用する事で縮みやすい表革に熱が伝わりにくくなり、革の縮みの軽減が図れます!
用途溶接/切断作業における保護。
耐熱温度(℃)200(輻射熱)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。
用途電気溶接用ケーブルジョイント。
適合22~50Sq
接続方式ジョイント:M型
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
半自動溶接機使用に必要な機能をコンパクトボディに集約しました。ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの着脱交換、ワイヤの切断、ワイヤの引き出しが出来ます。
用途半自動容積作業に必要な機能がある溶接用ペンチ。
質量(g)140
ガス溶接にも安心です。
電気溶接向け遮光面の交換用遮光プレートです。
耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製です。
用途溶接面用遮光プレート
遮光度#8
1セット(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
屋内や暗い場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。
用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用
種類ヘルメット
仕様防災面用交換プレートP-600
材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC
質量(g)278
レンズ色黄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
ガスゲージ用の補修用パッキンです。
レンチを使用せず・手で締めこむ事が可能です。
用途ゲージ用パッキン。
材質ナイロン
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フラックス付ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。
径(Φmm)2
質量(g)500
1箱(500g)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。
クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。
仕様ネジ式
1箱(2個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。
電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。
下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
定格容量3KVA連続
トラスコ品番818-6010
質量(kg)約16
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)100/115
入力電圧(V)100/200
コンセント出力100V、115V各2個
相数単相
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
薄板溶接に適した細い0.6Φノンガスワイヤー用のチップです。
対応機種SAYI-80N、SIV-140
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネットホルダー 溶接用 スイッチ付
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。強磁力モデルです。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。力強い保持力を求める方や、大きな母材作業をされる方にオススメです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。
寸法(mm)152×130×35
材質(本体)スチール
吸着力(N)539
材質(磁石)ネオジウム
使用角度(°)45/90/135
磁力スイッチ:有
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
SUS309S及び耐熱鋳鋼の溶接やその他SUS309ステンレス鋼と軟鋼の接合に適しています。ステンレスクラッド鋼の6層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛に使用できます。
タイプ異種金属溶接用
飛散する溶接スパッタから頭部、肩口を保護します。
難燃性繊維を使用し、耐熱、耐火性に優れています。
用途溶接作業用防護頭巾
本体質量(g)140
1枚
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。
防水プラグとコネクタボディが付いています。
用途100V延長コード。
コード長さ(m)10
コード種類VCT3.5sq×2芯
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エコノミータイプの変圧器です。
200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。
用途200V降圧専用ポータブル変圧器。
入力電圧(V)200
出力定格容量(kVA)1.5、(連続)3
出力電圧(V)100/115
タイプ降圧専用
コンセント出力100V/115V各2ヶ
定格時間(分)30
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
スズキッド半自動溶接機用の先極細ノズルです。
先細で、作業部は見やすく、作業しやすいです。
用途半自動溶接機各種取付先端ノズル。
仕様極細チップ0.8mm・0.9mm使用可能
トラスコ品番818-5983
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
溶接の様々なシーンで活躍するCO2半自動溶接機用ペンチです。内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去作業が容易にできます。ステンレスワイヤー切断可能です。
用途溶接ワイヤー引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱に。
材質本体;炭素鋼,グリップ;ポリ塩化ビニル樹脂
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:1.2
超小型軽量!100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替し、アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。アークの安定性を向上させるアークフォース機能、アンチスティッキング機能を搭載し、初心者の方でも溶接棒がくっつきにくく、エントリーモデルに最適です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現し、脱着可能なアースクリップ付きコード、ホルダー付きコードがそれぞれ2m付属しています。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。肩掛けベルト付き、超小型/軽量モデルWELD-ON140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、作業効率大幅UPします(品番P-790)。
用途各種金属(鉄、ステンレス、鋳物)の溶接作業。
仕様ホルダ付コード2m差し込み式、アースクリップ付コード2m差し込み式
付属品取説、保証書、組立式手持面(9番)、100Vプラグ・アダプター
適合【溶接(mm)】100V15A接続時1.41.6/200V最大時2.02.63.2
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)23.2(100/25.6(200
定格入力電圧(V)単相100/単相200
定格入力電流(A)31A(100V)/30A(200V)
溶接板厚(mm)鉄1.2~6.0、ステンレス1.2~6.0、鋳物2.0~6.0
定格出力電流80A(100V)/140(200V)
定格入力容量(kVA)3.1kVA(100V)/6.0kVA(200V)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
液晶式自動カートリッジ【デジメタル】シリーズ専用内側カバープレート 3枚入りです。
。各種操作ボタンを遮る事無く、安心して使用が可能な交換用内側カバープレートです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。
適合DGM‐100/DGM-10L/DGM-11L
1個(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。
スイッチ付きなので、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。
使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
お手持ちのアースケーブルに取り付けすれば、マグネット式アースに。
用途溶接作業時のアース接続に
仕様磁力スイッチ付き
材質(本体)スチール
吸着力(N)392
材質(磁石)ネオジム
アンペア(適合)300Aまで
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
アイマックス180・230に対応するTIG電極棒です。2%セリウム入タングステン電極棒です。
棒長(mm)150
耐熱タイプのため・溶接作業に最適です。
アルミ生地が溶接の熱やスパッタをシャットアウトします。
インナーがフェルトなので装着感が抜群です。
手を休めず、長時間作業ができます。
用途アルミ手甲付耐熱皮手袋
1双
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
溶接面交換用遮光プレートです。
35A~75Aまでの溶接作業に使用可能です。
アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。
用途交換用遮光プレート
遮光度#8
1枚
¥149
税込¥164
当日出荷
平角型石筆あらゆる用途で使えます。
鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆。
材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
寸法(mm)5.0×13.5×80
1箱(50本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
100Vの電圧降下を簡単に補正出来ます。
15パーセントUP・25パーセントUP昇圧スイッチ付きで、出力電圧が入力電圧の15パーセントUPと25パーセントUPの2種類選択できます。
2つのコンセントに同じ電圧が出力され、容量以内なら2つのコンセントを同時に使用でき、本器の能力を余すことなく発揮することができます。
入力ブレーカー付きで、容量オーバーの際のヒューズ交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。
パネル埋め込みタイプの出力電圧計を採用しており、凹凸をなくし、現場での荒っぽい使用でも割れにくいよう配慮しました。
用途100Vの電圧を115V・125Vに変換する。
トラスコ品番818-6009
寸法(mm)200×180×166
質量(kg)約7
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)115/125
出力定格容量(kVA)2(1時間定格・1.5kVA連続)
コンセント出力115V・125V各2個
相数単相
入力電圧100V専用
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アイボーグ180°シリーズ用の交換用ヘッドギアです。ヘッドギアの破損等がありましたら交換してください。
用途交換用アダプター。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224.5×173.1×135
1個
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
遮光時の見え方がブルーの青色遮光ガラスプレートです。青色遮光でクリアな視界を確保します。外側ミラーフィルムは溶接光の赤外線を反射し発熱を軽減します。ガラスとプラスティックプレート層を重ねている特殊構造です。紫外線、可視光線、赤外線を遮断する効果がるプレートです。
用途溶接用遮光プレート。
遮光度11番
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
JM-200FF/EB-200A2/A2B用の汗止めバンド汎用品です。
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
強磁力でしっかり固定できます。スイッチ付で磁力のON/OFFが可能です。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。15°~210°の角度範囲が自由自在に調整できます。
用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。
材質(本体)スチール
吸着力(N)490
使用磁石ネオジム
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
プロメ(PM-10C/PM-10CB)用の内側カバープレートです。
1セット(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
溶接用メガネです。
単式自在です。
遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用
種類保護メガネ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
溶接面交換用遮光プレートです。
75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。
アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。
用途交換用遮光プレート
遮光度#10
1枚
¥159
税込¥175
当日出荷
使い易い手持ち面です。
電気アーク溶接作業時の目、顔の保護が可能です。
用途電気溶接用手持面(赤)
種類手持ち面
色茶
質量(g)290
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×305×110
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1双
¥839
税込¥923
当日出荷
安全・安心・鋳物設計です。
鋳物製で300A用です。
用途電気溶接用鋳物製アースクリップ
仕様300A用
質量(g)490
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
溶接機のコード接続端子です。
用途溶接機のコード接続端子。
1箱(2個)
¥759
税込¥835
当日出荷