483件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型A号切断器用火口#1 SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器用火口#1SUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ガス溶接用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。 関東・関西共用です。
用途ガス溶断作業用火口切断板厚(mm)1~20口径(Φmm)1火口番号1
石筆(平角) 平角4本 SUZUKID(スズキッド)石筆(平角) 平角4本SUZUKID(スズキッド)
299税込329
1セット(4本)
当日出荷
溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途石筆平角4本組形状平角型材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
石筆(丸) 丸太2X細丸3 SUZUKID(スズキッド)石筆(丸) 丸太2X細丸3SUZUKID(スズキッド)
289税込318
1セット(5本)
当日出荷
丸型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接ケガキ用石筆セット内容太丸径6.2×2本、細丸径5×3本材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
遮光プレート#9  1枚入 SUZUKID(スズキッド)遮光プレート#9 1枚入SUZUKID(スズキッド)
419税込461
1枚
当日出荷
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート遮光度#9仕様被覆アーク溶接:200A以下、ガスシールドアーク溶接:100A以下
遮光プレート#11 1枚入 SUZUKID(スズキッド)遮光プレート#11 1枚入SUZUKID(スズキッド)
419税込461
1枚
当日出荷
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 100A~200Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート遮光度#11仕様被覆アーク溶接:200A以下、ガスシールドアーク溶接:100A以下
ワイドビュー素ガラス SUZUKID(スズキッド)ワイドビュー素ガラスSUZUKID(スズキッド)
499税込549
1枚
当日出荷
通常の手持面の約2倍の視界を有します。 傷・汚れから守ります。
用途ワイドビューウェルメット交換用プレート適合本体P-282材質ポリカーボネート
カバープレート 2枚入ポリ SUZUKID(スズキッド)カバープレート 2枚入ポリSUZUKID(スズキッド)
449税込494
1セット(2枚)
当日出荷
ポリカーボ製カバープレートです。
用途電気ガス溶接用材質ポリカーボ製
LPG大型切断器用火口#3 SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器用火口#3SUZUKID(スズキッド)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工使用ガスLPG質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
万力型アースクリップ SUZUKID(スズキッド)万力型アースクリップSUZUKID(スズキッド)
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
何処でもしっかりアースが取れます。万力型で300A用です。
用途電気溶接用万力型アースクリップ。適合300A用
本皮溶接用手袋 SUZUKID(スズキッド)本皮溶接用手袋SUZUKID(スズキッド)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
溶接時の手の保護に最適な本皮手袋です。
用途溶接時の手の保護。
防水プラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)防水プラグ 3P-20ASUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1個
欠品中
防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
用途防水プラグ接地3P20A250V。適合3P20A用
防水プラグ 2P-15A SUZUKID(スズキッド)防水プラグ 2P-15ASUZUKID(スズキッド)
559税込615
1個
当日出荷
防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
用途防水プラグ2P15A125V。適合2P15A用
仏式小中型用火口 SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口SUZUKID(スズキッド)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
仏式小・中型溶接器用火口です。
用途ガス溶接用。材質真鍮
電源延長R5.5-4付10M SUZUKID(スズキッド)電源延長R5.5-4付10MSUZUKID(スズキッド)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
溶接電源用キャブタイヤです。圧着端子R5.5-4付です。
用途溶接電源用キャブタイヤ。長さ(m)10
中型切断器用火口 SUZUKID(スズキッド)中型切断器用火口SUZUKID(スズキッド)
759税込835
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン
接続端子60sq-12 2組 SUZUKID(スズキッド)接続端子60sq-12 2組SUZUKID(スズキッド)
899税込989
1箱(2個)
当日出荷
溶接機のコード接続圧着型端子です。 14sqまでのコード(1次・2次側)の延長に使用します。 溶接機とコード(1次・2次側)の接続に使用します。
用途溶接機のコード接続圧着型端子。材質ネジ部:ユニクロねじサイズM12×20
接続圧着端子1組R22-8 SUZUKID(スズキッド)接続圧着端子1組R22-8SUZUKID(スズキッド)
239税込263
1組
当日出荷
100Vプラグです。20A程度のアーク溶接用接続端子です。
用途アーク溶接器用接続端子22sq-8。
遮光プレート SUZUKID(スズキッド)遮光プレートSUZUKID(スズキッド)
6,998税込7,698
1箱(50枚)
翌々日出荷から11日以内出荷
アーク溶接時の強い光を遮光し、目の保護をするプレートです。
用途交換用遮光プレート。
酸素用ホース中間プラグ細径 SUZUKID(スズキッド)酸素用ホース中間プラグ細径SUZUKID(スズキッド)
999税込1,099
1個
当日出荷
ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継プラグ(オス)です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
酸素用ホース中間ソケット SUZUKID(スズキッド)酸素用ホース中間ソケットSUZUKID(スズキッド)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器の酸素ホースに接続します。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。
酸素用ゲージ直結ソケット SUZUKID(スズキッド)酸素用ゲージ直結ソケットSUZUKID(スズキッド)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用酸素用バルブです。 酸素調整器に取り付けます。 関東用です。
用途ガス溶接・切断用。
酸素調整器 SUZUKID(スズキッド)酸素調整器SUZUKID(スズキッド)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
酸素ホース 10M SUZUKID(スズキッド)酸素ホース 10MSUZUKID(スズキッド)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
酸素用のホースです。溶断器・溶接器に取り付けます。
用途ガス溶接・切断用。長さ(m)10
極細チップ 1.2Φ SUZUKID(スズキッド)極細チップ 1.2ΦSUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷
ノンガス半自動溶接機交換消耗品です。1.2mm用極細チップです。
用途半自動溶接機トーチ先端チップ交換消耗品。トラスコ品番818-5979適合機種アーキュリーSAY160
逆火防止器 SUZUKID(スズキッド)逆火防止器SUZUKID(スズキッド)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する逆火防止装置です。
用途アセチレン用乾式逆火防止器。使用ガスアセチレン・プロパン等可燃性ガス(水素・腐食性ガスを除く)接続口径M16×1.5左ネジ使用圧力範囲(MPa)0.01~0.13
ツインガスホース(酸素・アセチレン) SUZUKID(スズキッド)ツインガスホース(酸素・アセチレン)SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
スパッタシートロール巻30M SUZUKID(スズキッド)スパッタシートロール巻30MSUZUKID(スズキッド)
119,800税込131,780
1巻(30m)
翌々日出荷
30Mロール巻きの為、好きな形長さに調整可能です。 溶接溶断作業時に発生する火花から床、壁、設備等を保護します。 フェルト生地で養生シートとして使えます。
用途溶接火花受けシート。種別ロール
スチール切文字 SUZUKID(スズキッド)スチール切文字SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から11日以内出荷
切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。 厚さ2mmのため、100V溶接機で簡単に溶接できます。
用途溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。材質軟鋼(SPHC材)
ゴムプラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)ゴムプラグ 3P-20ASUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
非防水のゴムプラグです。 250V・20A・接地3芯接続です。
用途250V専用接地付き3Pゴムプラグ。適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(2~5.5mm2)、VCT・S-VCT(3.5~5.5mm2)仕様接地3P-20A-250V
ガス用ホース中間プラグ細径 SUZUKID(スズキッド)ガス用ホース中間プラグ細径SUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継プラグ(オス)です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
ガス用ホース中間プラグ SUZUKID(スズキッド)ガス用ホース中間プラグSUZUKID(スズキッド)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器のアセチレンホースに接続します。 オス側です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。
アセチレンゲージ取付枠 SUZUKID(スズキッド)アセチレンゲージ取付枠SUZUKID(スズキッド)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
アセチレン調整器取付枠です。 アセチレン調整器とアセチレンボンベの取付固定に必要となります。
用途アセチレン調整器をアセチレンボンベ取付けに固定する枠。材質鋳物寸法(mm)112×86×33(調整ネジ部除く)ねじサイズ(入口)M22×2.0、(出口)M16×1.5
HC延長R22-10X10M SUZUKID(スズキッド)HC延長R22-10X10MSUZUKID(スズキッド)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。
用途溶接用キャブタイヤ。導体断面積(mm2)22長さ(m)10仕様両側端末加工形状使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
F-3アルミ用ワイヤ SUZUKID(スズキッド)F-3アルミ用ワイヤSUZUKID(スズキッド)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
半自動溶接機用アルミソリッドワイヤです。アルミ素材の溶接に使用します。
用途スズキット半自動溶接機用アルミソリッドワイヤ。ワイヤー径(Φmm)1.0トラスコ品番818-5999質量(g)450ワイヤー長さ(m)約230溶接板厚(mm)0.8~4.0ワイヤー種類ソリッド
APC-15E用電極 SUZUKID(スズキッド)APC-15E用電極SUZUKID(スズキッド)
3,798税込4,178
1箱(5個)
当日出荷
プラズマ切断機APC-15E用の消耗品です。 切断能力が劣ったときに交換する消耗品です。
用途スズキッドプラズマ切断機APC-15E用のオプションパーツ。
APC15E用シールドカップ SUZUKID(スズキッド)APC15E用シールドカップSUZUKID(スズキッド)
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
プラズマ切断機APC-15E用の消耗品です。 紛失、外観劣化に交換する消耗品です。
用途スズキッドプラズマ切断機APC-15E用のオプションパーツ。
EB-300G用内側プレート SUZUKID(スズキッド)EB-300G用内側プレートSUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
GORILLA用内側プレート。
用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品材質ポリカ質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
SIG-140用アルミチップ SUZUKID(スズキッド)SIG-140用アルミチップSUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1箱(3個)
当日出荷
100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ140 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ140SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
アルミ、高張力鋼板、ブレージングワイヤにも適応。 ワイヤフィードモーター採用でスムーズな送給を実現。 プロ仕様・最上位モデルの半自動溶接機。 仕上がりがきれいなインバータ制御方式を採用で、スムーズなアークスタートと安定したアークでストレスのない作業が可能。 半自動ワイヤ供給式で溶接棒や高圧ガスが不要。さらに溶接電流、電圧の細かい調整とワイヤスピードの微調整が可能です。 使用率オーバーによる過熱異常や、過電流などの異常を感知するとサーキットプロテクタが自動で電源をカットして本体を保護。 小さくてコンパクトなポータブルタイプ。軽量で持ち運びも可能です。 ノンガス・ガス兼用機なので多彩な使い方が可能。 コード類を巻き取る機能が本体上部にあり、収納にも便利。
定格使用率(%)100V:60、200V:20溶接溶接可能材料:軟鋼(板厚0.8~4.5mm)、ステンレス(板厚0.8~4.0mm)、高張力鋼板(板厚0.8~4.0mm)、アルミ(板厚0.8~4.0mm)※使用条件によって異なる付属品トーチコード(3m)、アースコード(3m)、チップ交換用金具、スワンネック交換用六角レンチトラスコ品番818-5948質量(kg)14.5定格電流(A)(1次)30、(2次)DC80/100V、DC140/200V定格周波数(Hz)50/60兼用容量(kVA)(定格入力)3/100V、6/200V定格一次電圧(V)単相100/単相200兼用(自動切替)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)237×416×378
スターターキット(手棒用) SUZUKID(スズキッド)スターターキット(手棒用)SUZUKID(スズキッド)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
手棒溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
適合機種SIM-60、SIM-120、SSy-120R、SKH-40NPセット内容低電圧溶接棒(1.4×0.2kg、1.6×0.2kg)、保護具(皮手袋、前掛け)、マグホールド×2個、チップ付ワイヤブラシ、練習用鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子質量(kg)2.655寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80