20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
1箱(0.2kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(0.2kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。
用途軟鋼用アーク溶接棒。 仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上 伸び(%)30以上
1箱(2kg)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)TIG溶接棒
トラスコ品番426-4688 【棒端】黄 棒長(mm)1000 心線径(Φmm)3.2 入数(本)16
1袋
4,198 税込4,618
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)TIG溶接棒 アルミ用
アルミ用のTIG溶接棒です。
【棒端】黄緑 棒長(mm)1000
1袋(200g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(500g)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)TIG溶接棒 ステンレス用
ステンレス用のTIG溶接棒です。
【棒端】黄 棒長(mm)1000
1袋(500g)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(500g)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)軟鋼用TIG棒
SIM-180・SIM-230用消耗品。
棒長(mm)1000 JIS規格Z3316 W49A0U12
1パック(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS309S及び耐熱鋳鋼の溶接やその他SUS309ステンレス鋼と軟鋼の接合に適しています。ステンレスクラッド鋼の6層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛に使用できます。
タイプ異種金属溶接用
1箱(10本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊アーク溶接棒です。めっき膜を剥がさずそのまま溶接しても、ピット・ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされている為、溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。
タイプ亜鉛めっき溶接用
1箱(9本)ほか
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。 適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用) セット内容遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ 質量(kg)16.5 適合板厚(mm)1.2~6.0 使用率(%)10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270 適合材鉄、ステンレス、鋳物 定格一次電圧(V)単相100/200 定格一次入力(kVA)5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)ヴィクトロン130
一人でも持ち運べる大きさと重さ。 軽天、サッシ、シャッター工事など現場での溶接作業に最適。 急速充電回路内蔵2時間で充電完了。 溶接棒Φ2.0~Φ3.2使用可能。
定格使用率(%)10~30 切替方式(電流)2段階 周波数(Hz)50/60 定格出力電流(A)130 定格入力(kVA)1.0 冷却方式強制空冷 適合溶接棒(mm)Φ2.0~3.2 定格負荷電圧(V)DC26.5 定格出力電圧(V)DC36(最大25A) 充電方式準定電力+定電圧方式
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)。手棒溶接機能も搭載。
用途100V専用半自動溶接機。 定格周波数(Hz)50/60Hz 本体質量(kg)7.5 定格入力電圧(V)単相100 適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8 適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350 定格使用率(%)35(100V) 溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5 出力調整DC30~100A/DC10~60A(100V)(半自動/手棒)
1セットほか
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数量限定で特別カラーモデルが登場!ゴールド×ブラックのツートンカラーの企画品です。誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。インチング機能付き、MMA(手棒溶接)機能付きです。
用途100V専用半自動溶接機。 仕様ノンガス専用 セット内容ホルダ付ケーブル(2m)・アースクリップ付きケーブル(2m)・2P/100Vアダプタ 出力(100V)MIG30~80A/MMA10~60A 本体質量(kg)7.5 定格入力電圧(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350 定格使用率(%)(100V)0.35 溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

STK-140 100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V) 定格入力電圧(V)単相100/単相200 定格出力電流(A)80(100V)/140(200V) 使用率(%)60(100V)・25(200V) 適合溶接棒(mm)1.4~3.2 定格入力電流(A)31(100V)/30(200V) 最高無負荷電圧(V)DC90 定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1箱(10本)
4,198 税込4,618
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
用途セミプロ用 適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2 付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書 トラスコ品番818-6005 質量(kg)7.0 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格出力電流(A)120(10~120) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268 定格二次電流(A)DC120(10~120) 定格使用率(%)35 定格一次電圧(V)100/200兼用 定格一次電流(A)24.5 定格一次入力(kVA)4.9
1台
39,980 税込43,978
当日出荷