カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,651)
  • オフィスサプライ(1)
  • オフィス家具/清掃用品(6)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品/機構部品(1)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(1,813)
  • バイク用品(138)
  • 農業資材・園芸用品(36,749)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • スタンダード
  • モノタロウ(3,834)
  • BIGM(丸山製作所)(66,080)
  • メディアカバーマーケット(40,197)
  • エスコ(40,050)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,633)
  • スバル(14,597)
  • TRUSCO(12,441)
  • 三菱電機(11,132)
  • Kawasaki(8,658)
  • (8,080)
  • EBM(江部松商事)(7,623)
  • 工進(6,825)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,679)
  • TAKEGAWA(武川)(6,481)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,437)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(65)
  • 以上(71)
  • 以上(73)
  • 以上(74)
価格
  • 1,500円以下(19,620)
  • 1,500-10,000円(14,942)
  • 10,000-50,000円(7,327)
  • 50,000-100,000円(1,396)
  • 100,000円以上(785)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード

    特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L

    スタンダード(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
    種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2保護等級IP65/67通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時動作電圧(V)DC 0.95~1.7
  • 小型タイピンマイク スタンダード

    小型タイピンマイク

    スタンダード(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
    トラスコ品番336-8793適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508質量(g)35イヤホン形状耳かけ型
  • 単三型充電池 スタンダード

    単三型充電池

    スタンダード
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    種類ニッケル水素充電池対応機種FTH-214/FTH-314/FTH-314Lバッテリー容量(mAh)2500
  • ホンダ純正スプレーペイント ホンダ

    ホンダ純正スプレーペイント

    ホンダ(74件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • ウルトララジエター液 原液 ホンダ

    ウルトララジエター液 原液

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1L)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • プラスチッククリーナー ホンダ

    プラスチッククリーナー

    ホンダ(29件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(200mL)
    当日出荷
    特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
  • (80873)Oリング ホンダ

    (80873)Oリング

    ホンダ(4件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シリコーン液体パッキン1216E ホンダ

    シリコーン液体パッキン1216E

    ホンダ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(120g)
    当日出荷
    クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
    灰色
  • エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ

    エネポ (ガスパワー発電機)

    ホンダ(10件のレビュー)
    118,900税込130,790
    1台
    当日出荷
    おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
    用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
  • 急速充電器セット スタンダード

    急速充電器セット

    スタンダード(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    急速充電器セット VAC-68
    用途FTH314/314L専用オプションアズワン品番64-9538-52
  • インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダ

    インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1セット(36本)
    当日出荷
    トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ

    ホンダ ウルトラ HMMF

    ホンダ(10件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(4L)
    当日出荷
    CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
    適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ストレーナーASSY ホンダ

    ストレーナーASSY

    ホンダ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • 標準型リチウムイオン充電池 スタンダード

    標準型リチウムイオン充電池

    スタンダード
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    くりかえし充電可能継ぎ足し充電可能
    トラスコ品番429-9825適合機種VXD20質量(g)140
  • ウルトラ BF DOT4 ホンダ

    ウルトラ BF DOT4

    ホンダ(47件のレビュー)
    38,900税込42,790
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
    用途二輪・四輪規格DOT4
  • 軽量エンジンポンプ ホンダ

    軽量エンジンポンプ

    ホンダ(7件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
  • ホンダ MTF-3 ホンダ

    ホンダ MTF-3

    ホンダ(7件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1缶(4L)
    当日出荷
    多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
    適合MT車用種類MTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • ボルト,アームレスト ホンダ

    ボルト,アームレスト

    ホンダ
    429税込472
    1個
    当日出荷
  • スタビーアンテナ スタンダード

    スタビーアンテナ

    スタンダード
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    携帯性と通信範囲のバランス型。
    トラスコ品番826-5851適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)長さ(mm)100
  • タイピンマイク スタンダード

    タイピンマイク

    スタンダード(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    タイピンマイク MH-62A4B 高感度タイプ イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
    トラスコ品番294-7463適合本体FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
  • イヤホン付タイピンマイク スタンダード

    イヤホン付タイピンマイク

    スタンダード(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    イヤホン形状耳かけ型
  • エレメントクリーナー ホンダ

    エレメントクリーナー

    ホンダ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    GX200T2-SM11の部品です。
    適合本体GX200T2-SM11
  • マルチパーパスグリス ホンダ

    マルチパーパスグリス

    ホンダ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。
    主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
  • カセットボンベ TOHOゴールド ホンダ

    カセットボンベ TOHOゴールド

    ホンダ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(36本)
    欠品中
    低温に強いイソブタン配合しています。
    適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
  • 標準型リチウムイオン電池パック スタンダード

    標準型リチウムイオン電池パック

    スタンダード
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    標準型リチウムイオン 電池パック
    バッテリー容量(mAh)2100アズワン品番64-9538-62
  • 小型マイク&スピーカー スタンダード

    小型マイク&スピーカー

    スタンダード(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    小型スピーカーマイク MH-90A4B
    用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
  • キャブレター パッキン、キャブレター ホンダ

    キャブレター パッキン、キャブレター

    ホンダ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    番号19
  • シルダーシルバー ホンダ

    シルダーシルバー

    ホンダ(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(100g)
    当日出荷
    塗布後は弾力に富んだ均一のゴム状シートを形成。分解時はフィルム状に剥離できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • オイルシール21X35X5.5 ホンダ

    オイルシール21X35X5.5

    ホンダ
    419税込461
    1個
    6日以内出荷
  • 携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) スタンダード

    携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応)

    スタンダード
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディが日常業務に、防災に、レジャーに大活躍、牢性にも優れた多機能トランシーバー、VXD1S。ビジネスからレジャー、スカイスポーツまで様々な課題やリクエストに対応可能
    セット内容リチウムイオン電池パック/充電用ACアダプター/ベルトクリップ/取扱説明書、申請書類一式、保証書種類デジタル簡易無線登録局定格電圧DC 3.7V本体質量(g)約188(BT7X電池パック装着時)通信方式単信方式電池寿命(時間)約13(送信:受信:待受=5:5:90運用時、スーパーセーブ機能ON時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×27.0×91.0(アンテナ及び突起物含まず)送信出力1W(1W/0.5W/0.2W切り替え)バッテリー容量(mAh)1370送受信周波数(MHz)陸上波:351.03125~351.10000MHz(12波)、351.20000~351.63125MHz(70波)/上空波:351.10625~351.19375MHz(15波)動作温度範囲(℃)-10~+60低周波出力500mW以上 (@4Ω、歪率10%以下)オーディオコーデックAMBE+2 TM
  • スプリング、リコイルスタータ ホンダ

    スプリング、リコイルスタータ

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    GX200T2-SM11の部品です。
    適合本体GX200T2-SM11
  • EA-581用イヤホン スタンダード

    EA-581用イヤホン

    スタンダード
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    イヤホンアダプタEA-581に接続
    適合機種EA-581ケーブル長(cm)100イヤホン形状耳かけ型
  • 急速充電器 スタンダード

    急速充電器

    スタンダード
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷
    トラスコ品番418-8357適合機種VXD20質量(g)230
  • 防水型スピーカーマイク スタンダード

    防水型スピーカーマイク

    スタンダード
    13,980税込15,378
    1箱(1個)
    当日出荷
    本体と同じ防浸構造のスピーカーマイク3.5mmミニプラグイヤホンジャック装備
    用途屋外作業に最適トラスコ品番423-3913適合機種VXD20質量(g)175
  • CAP ASSY.,FUEL TA ホンダ

    CAP ASSY.,FUEL TA

    ホンダ
    649税込714
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • バイクワックス ホンダ

    バイクワックス

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    光沢皮膜を形成し、耐水耐候性に優れた効果を発揮する二輪車専用ワックスです。帯電防止剤を配合しているので、ホコリや汚れの付着を低減します。
    危険物の類別非危険物
  • ドライチェーンオイルホワイト ホンダ

    ドライチェーンオイルホワイト

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    高速回転、高温でも、優れた潤滑力、防錆力を発揮するホワイトテフロン粉末パウダータイプ。飛散、たれ、べたつきが少なく、シールチェンなど全てのチェン、金属摺動部に使用できます。
    危険物の類別非危険物
...