93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。 刃厚(mm)1.8 刃数(p)36 刃形両側刃 板厚(mm)1.25 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 表面処理ブルーメタリック塗装 取付穴(mm)25.4
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃 適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853 セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個 種別替刃セット 材質SUP10 厚さ(mm)3.2
1組(8枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

ホワイトシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
竹・笹刈りに最適。 千鳥刃でスパッと切れる。 木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林、竹、笹に。 刃厚(mm)2.0 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形千鳥刃 表面処理無電解ニッケルめっき 基板厚(mm)1.25
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固なまでにとことん石に強い。 直角埋め込みで超耐久力を実現。
用途草刈り、下刈りに。 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)25.4 仕様直角埋込み 刃形両側刃 表面処理無電解ニッケルめっき 基板厚(mm)1.25
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。
用途雑草、畦草刈りに。 刃厚(mm)1.6 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理ブラック塗装 基板厚(mm)1.25
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2m×2mのワイド仕様。 細かいメッシュ、風は通して飛散物はストップ。 超軽量2.5kg、分解組立てが簡単。 コンパクトで持ち運びが楽。
寸法(高さH×幅W)(cm)200×200 材質(ネット)ポリエステル、(パイプ)塩化ビニール 質量(kg)2.5 アズワン品番65-1931-54
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

用途草刈用。 穴径(Φmm)25.4 材質SKS-5 刃数3 外径(Φmm)255 刃厚(mm)1.4 基板厚(mm)1.4
1枚
899 税込989
当日出荷

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃 適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853 セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個 種別1台分 材質SUP10 厚さ(mm)3.2
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

0342 つる草の達人 三陽金属(ERBA) 動画あり
三陽金属(ERBA)つる草の達人
上曲げの刃で巻き付き防止形状でありながら、効率よくつる草を呼び込む特殊形状。つるを切るR形状。つる草が絡まない3つの理由1上曲げの刃が立体的な障壁となりギアケースへの絡みつきを抑制2刃の後方部が下がって次の刃にあたりやすくなっているため効率よくつる草を切断することが可能3引っかかりの良いR形状。電動工具(インパクトレンチ・電動ドリル)で簡単研磨。
用途つる・ヤブカラシ・アサガオ・カラスエンドウ・その他雑草の草刈りに。 材質SKS-5 刃数24T 厚さ(mm)1.8 外径(Φmm)225 取付穴径(Φmm)25.4 排気量(cc)刈払機:エンジン式23以上、バッテリー式18V以上の刈払機を推奨。
1枚
2,889 税込3,178
当日出荷

作業者への草や小石の飛び散りを防ぎます。
用途刈払機用。 仕様刈払機用飛散防護カバー 材質PP・エンビ 寸法(mm)幅:230
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

青龍 三陽金属(ERBA) 動画あり
一般草刈り、小石が多い所に。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途草刈り、下刈りに。 刃数(p)36 刃厚(mm)1.8 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理ブルーメタリック塗装 基板厚(mm)1.25
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


飛龍 三陽金属(ERBA) 動画あり
薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途雑草、畦草刈りに。 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理ブラック塗装 基板厚(mm)1.25
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーレックのブルモア(BM)対応のハンマーナイフモア用の替刃、ブレードは高級材料SUP10を使用し、強靭な熱処理を程しています。
用途ハンマーナイフモア用替刃 幅(mm)28 全長(mm)105 穴径(Φmm)10 刃厚(mm)4.5
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
1セット(4枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レッドシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
低く短く刈れる。 簡単に短く接地刈り。
用途接地刈りに。 刃厚(mm)1.8 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理レッド塗装 刃数(p)36 基板厚(mm)1.25
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼 質量(g)470 穴径(Φmm)25.4 直径×高さ(mm)185×17
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット
299 税込329
当日出荷

刈払機・チェンソーの整備に必要な10種の工具がポケットに。
用途刈払機の整備に。チェンソーの整備に。 【H16ボックスレンチ】4サイクル点火プラグ用、【H19ボックスレンチ】一般点火プラグ用、【H10(穴)レンチ】刈払機のグリス穴などM6の六角ボルト・ナット用、【H13ボックスレンチ】刈払機刃物取付けやチェンソーのナット用、【マイナスドライバー(大)】マイナスネジ類・チェンの張り調整、【プラスドライバー】プラスネジ類、【4mm六角レンチ】M5キャップボルト、【プラス清掃具兼調整ゲージ】点火プラグ清掃・スキマ調整用、【チェンソーガイドバー】溝清掃具ガイドバーの溝内やオイル穴の詰りを清掃、【マイナスドライバー(小)】マイナスネジ類・キャブレーター調整用
1個
1,598 税込1,758
欠品中

【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。 適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021 寸法(mm)140×60 全長(mm)140 刃長(mm)60 刃厚(mm)6
1セット(2枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッド部分が振動を吸収し、約60%低減(メーカー比)します。刈払機がワンタッチで外せる安全装置付きです。
材質バンド部分:ポリプロピレン(PP)、肩パッド部分:スチレンブタジエンゴム(SBR) オレンジ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッド部】230×60×9
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

草が巻付きにくい。 バリア効果で草が巻付きにくい。
用途背丈のある柔らかい草刈りに。 刃厚(mm)1.8 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理イエローメタリック塗装
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。 適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163 寸法(mm)145×70 刃厚(mm)6
1セット(2枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0952 ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA) 動画あり
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm)50 外径(Φmm)110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。
適合機種オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736F セット内容フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ 刃厚(mm)3.2
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

地面を滑らせ草刈りがスムーズに行える。高耐久性樹脂を使用で長持ち。 三陽金属のツインブレード用のスペーサ付きでツインブレードにも取り付けが可能です。
付属品ツインブレード用スペーサー 高さ(mm)19.5 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)104
1個
799 税込879
当日出荷

155×8 水際の達人 三陽金属(ERBA) 動画あり
水田の畦刈りに抜群の威力。 回転が落ちず、水跳ねが少ない。 土の磨耗に強い超強靭チップ。 泥や土にくい込みにくい特殊刃形状。 あつかい易い極小サイズ。
用途水田の水際刈り、用水路のまわり、溝など狭い場所、畑のうねの雑草刈りに。 草刈専用。 刃数(p)8 仕様斜め埋込み 穴径(Φmm)25.4 刃形片刃 外径(Φmm)155 表面処理オレンジ塗装
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

無双ツインブレードTWB-230に取り付けて使用致します。 刃物メーカー独自の技術で抜群の切れ味と耐久性を誇ります。 通常の替刃と比べ下刃の枚数が多く草の絡みを抑制します。
用途草刈作業に トラスコ品番206-6283 適合機種0620 材質/仕上SKS-5 質量(g)520 草刈刃(Φmm)230 アズワン品番64-8325-69
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

2m×2mのワイド仕様。 細かいメッシュ、風は通して飛散物はストップ。
材質(ネット)ポリエステル 寸法(m)2×2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

上下刃逆回転はさみ切り方式 MUSOU ツインブレード 三陽金属(ERBA) 動画あり
【石跳ね、キックバックを抑え、安全草刈!無双ツインブレード!】 上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを抑制! 独自のギア構造により、抜群の耐久性! 3個のギヤで外部からの衝撃や刈払機の入力不可を分散。 ギヤの耐久性UP!日本製高級刃物による圧倒的な切れ味と、作業時の騒音低減を実現! 刃は立体的な加工(上刃)と、切れ味鋭い2面刃付! リブ加工で草の絡みを軽減! 下刃との設置面積を減らし、振動荷重と騒音を軽減! 刃は高級刃物鋼に熱処理を施し、草刈に最適な硬度を実現! チップソー並みの燃費を実現! 地面に置いて滑らせて簡単に草刈作業! 刃の交換も簡単でメンテナンス性抜群! ボルト1本を外すだけで簡単に交換可能。 刃の取付はピンに固定するだけで簡単! 360°全方向へ草刈可能で、場所を問わず往復刈りで作業効率アップ! キックバックがないため、水田などの水際の草刈りや、ゴルフ場のバンカーエッジの手入れにも役立ちます。 国土交通省運用NETIS登録商品登録番号:KK-190011-A
用途石の多い現場や、駐車場周り、道路ギワ、中央分離帯の草刈りなど、決して石飛びのあってはならない場所や、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などでの草刈りに 本体寸法(mm)230×230×107 外径(Φmm)230
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水草カッター 三陽金属(ERBA) 動画あり
水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p)5 刃厚(mm)1.4 材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)130
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

三陽金属(ERBA)切技一番
竹や硬い草木も切れる。 千鳥刃でスパッと切れる。 木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林草刈りに。 仕様斜め埋込み 穴径(Φmm)25.4 刃形千鳥刃 表面処理無電解ニッケルめっき 刃厚(mm)2.2 基板厚(mm)1.25
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石の多い荒地でもきれいに接地刈り。 チップが欠けにくく長時間使える。 簡単に短く接地刈り。
用途草刈り、下刈りに。 仕様コブ付斜め埋込み 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理ゴールドメタリック塗装 刃厚(mm)2.0 基板厚(mm)1.25
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈り作業の草の巻き付きを大幅に軽減。 草の巻付きが気になる方に最適。 あらゆる草に対応できる特殊刃型(PAT.P)。
材質ステンレス鋼
1袋(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち) 耐久性のアルエッジ4シリーズ さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。
形状スパイラル型 太さ(mm)2.4
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)