絞り込み
ブランド
- 音羽電機工業
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 音羽電機工業のすべての商品

酸化亜鉛形アレスタ
音羽電機工業¥82,980~税込¥91,278~1個5日以内出荷から15日以内出荷高性能酸化亜鉛素子を採用 JIS C 4608 以上の性能。三極連動式断路機構付き 避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。コンパクト形。RoHS規制物質対応
電源用SPD
音羽電機工業¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き Z n O 素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き。コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応 EN 61643-11 TUV認証取得(TUV SUD Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用。RoHS規制物質対応相数線数:三相3線400V用
アレスタ10 多回線用SPD SUシリーズ
音羽電機工業¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から10日以内出荷信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分)。小スペースで取り付け可能。プラグインタイプ(点検、交換容易)。劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ)。(別売品使用時 電源制御ユニット 形式:CS-205S)SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。(別売品使用時 電源制御ユニット 形:CS-205S)。RoHS規制物質対応
ヒューズホルダ
音羽電機工業¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から6日以内出荷各種電源用SPDと組み合わせて使用し、短絡電流を遮断。RoHS規制物質対応適合クラスⅠSPD取付DINレール取り付け保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)5.5~22(IV線またはKIV線)
サージカウンタ(電源式)
音羽電機工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷用途直撃雷用SPDの接地線にも使用可能、雷サージなどを検出するのサージ検出器適合電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPD などの接地線表示2桁LED(最大254回まで表示)データ保持停電時でも停電前の動作回数の記録を保持電源AC100V、200V共用(AC90V~240V)動作電流(A)10/50/100(付属のショートバーにより切替)(8/20μs)許容電流最大20kA(8/20μs)精度動作電流値の±20%以内極性正・負(動作/ただし判別しない)仕様【動作間隔】約1秒、【接点端子】カウント時500ms 定格負荷:AC125V 0.5A・DC30V 1A(a接点)
直撃雷用SPD一相形50KA
音羽電機工業¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用公称放電電流(8/20μs)(kA)50(In(対地間))耐インパルス電流(kA)50/(10/350μs)Iimp電圧防護レベル(V)2500以下動作開始電圧(V)900以上使用温度範囲(℃)-40~60保護等級【外郭】IP20適合電線(mm2)8~22最大連続使用電圧(V)AC510(50/60Hz)
アレスタ10制御電源ユニット
音羽電機工業¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分) 小スペースで取り付け可能 プラグインタイプ(点検、交換容易) 劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ) ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) RoHS規制物質対応用途通信線(信号回線、電話回線、制御電源回路)から侵入する雷サージから機器を保護 ・AC・DC共用制御電源回路用、火災報知器(P型、R型)、大電流信号用定格電流(mA)3000電圧防護レベル(V)540以下(対地間)耐インパルス電流(kA)10/C2(8/20μs)、2/D1(10/350μs)適合制御電源回路用RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC40
雷メモリ
音羽電機工業¥38,980税込¥42,8781個当日出荷接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。 小型で軽量 取り付けが容易電線挿入部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。 ・ネジ(M5またはM6ネジ)による取り付け ・結束バンドによる取り付け サージ電流検知時に接点を出力OLM-2Sのみ対応(オープンコレクタ出力) 操作が容易 RoHS規制物質対応用途雷サージなどを検出するのサージ検出器、サージの規模・検知時刻を記録表時(サージカウンタ機能付)適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)電源単4形アルカリ乾電池2本(連続使用期間:約2年注2))記録媒体内部メモリデータ記録件数最大99件極性正・負(動作/ただし判別しない)出力接点オープンコレクタ出力・サージ電流検知時および動作テスト時に1秒間ON (記録件数が99件以上の場合でも動作します) /最大使用電圧/電流:DC80V/50mA(OLM-2Sのみ)適合電線(mm2)2.0~22(IVまたはKIV線)取付M5またはM6ねじ、結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応仕様【記録】サージ電流レベル S(スモール):100A~/L(ラージ):1000A~/サージ電流検知時刻
免雷ブレーカSPD劣化接点有
音羽電機工業¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能 大きな保護能力電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。 SPD部のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 劣化時も安心機能付き・2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ) ・SPD機能表示付き ・劣化接点出力対応(LD-B22E3Sのみ) RoHS規制物質対応用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、劣化接点出力端子付き、単相3線 、三相3線 、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、(単相2線、1Φ2Wも可)、電灯用、動力用適合電線(mm2)8~22使用温度範囲(℃)-5~40取付け方法ネジ取り付け出力端子【劣化接点】ありRoHS指令(10物質対応)対応
接点付同軸ケーブル用SPD
音羽電機工業¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期およひ?劣化時期を遠隔監視することが可能です。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き交換推奨時期およひ?劣化時期にSPD機能表示LEDか?が点灯します。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) 優れた高周波特性。 外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。 確実な締め付け可能なカッフ?リンク?構造カッフ?リンク?ナットのスハ?ナか?け構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能です。 RoHS規制物質対応用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、各種無線通信・情報管理装置の雷保護・レーダー情報処理システムの雷保護、遠隔監視が可能(CS-205S使用時)適合伝送帯域DC~2.0GHz許容電力(W)200(最大)挿入損失(dB)0.2以下(DC~2.0GHz)VSWRDC~2.0GHzコネクタN型インピーダンス(Ω)50電圧防護レベル(V)1500以下耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC430
電源制御ユニット
音羽電機工業¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷SPD機能表示の機能を持つSPDに電源を供給。 SPD機能表示と連動し接点出力(対応機種使用時)交換時期をお知らせすることにより、点検が容易。 プラグインタイプ(点検・交換容易)。 RoHS規制物質対応。用途SPD機能表示の機能を持つSPDに電源を供給し、SPD機能表示と連動し接点出力、交換時期をお知らせします入力100V~200V AC 50/60Hz出力5VDC端子構造M3.5ネジ端子動作接点c接点(30V DC 1A)SPD機能表示LEDが点滅または点灯すると動作最大消費電力(W)4取付け方法DINレール取付または、M4ネジ取付RoHS指令(10物質対応)対応仕様【SPD取付可能台数】50台(アレスタ10多回線用SPDのSPDユニットは30台)
雷レコーダ貫通型CT
音羽電機工業¥159,800税込¥175,7801台21日以内出荷仕様動作極性:正・負(ただし判別しない)適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線種別貫通型取付DINレール質量(g)本体:約450/CT部:約100使用温度範囲(℃)0~50出力【接点】サージ電流検出時およびSPD劣化接点動作時適合電線(mm2)IV線100以下記録方式サージ電流レベル(8/20μs)100A,500A,1000Aとその時刻、SPD劣化接点動作(SPDと接続時)とその時刻記録媒体SDメモリカード 2GB(付属品)使用環境屋内用許容電流(最大)25kA(8/20μsおよび10/350μs)データ記録件数最大999件
雷レコーダクランプ型CT
音羽電機工業¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷サージ電流レベル(100A、500A、1000A)とその検出時刻を記録、表示。 データはSDメモリカードにテキストデータで記録するため、専用ソフトを使用せずに、パソコンでの表示が可能。 データ記録時に接点を出力(a接点 1秒間)。仕様動作極性:正・負(ただし判別しない)、CT:クランプ型(内径32Φ)適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線種別クランプ型取付DINレール質量(g)本体:約450/CT部:約100使用温度範囲(℃)0~50出力【接点】サージ電流検出時およびSPD劣化接点動作時適合電線(mm2)IV線100以下記録方式サージ電流レベル(8/20μs)100A/500A/1000Aとその時刻、SPD劣化接点動作(SPDと接続時)とその時刻記録媒体SDメモリカード 2GB(付属品)使用環境屋内用許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)データ記録件数最大999件
酸化亜鉛形アレスタ屋内用
音羽電機工業¥46,980税込¥51,6781箱(3台)3日以内出荷内部構造は、各電力会社・JR各社に納入している避雷器と同等の性能を有しています。 屋内専用設計の為、廉価です。小型軽量で、取付及び取扱にも便利。 RoHS規制物質対。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JIS C 4608仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回種別屋内用質量(kg)約1.5放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
酸化亜鉛形アレスタ重耐塩形
音羽電機工業¥129,800税込¥142,7801箱(3台)翌日出荷碍管構造がダブルスカートになっているため、汚損の進行が少なく、ほとんど漏れ電流が流れません。 汚損時でも、放電とくせに影響がほとんどありません。 ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 塩害・塵埃・多湿地区に使用 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回付属品避雷器取付金具(X-5)種別重多塩用質量(kg)約4.5使用環境-20~40、標高1000m以下放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
酸化亜鉛形アレスタ耐塩用
音羽電機工業¥109,800税込¥120,7801箱(3台)5日以内出荷ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。 苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203種別多塩用定格電圧(kV)8.4公称電圧(kV)6.6公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)質量(kg)約2.7使用環境-20~40、標高1000m以下付属品避雷器取付金具(X-5)
電源用SPD クラスⅡ
音羽電機工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷質量(g)約70使用温度範囲(℃)-20~50規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)2~5.5JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1500以下、(対地間)2500以下最大連続使用電圧(V)単相2線230AC(50/60Hz)
直撃雷用SPD ギャップ式 クラスⅠ アースカプラ
音羽電機工業¥95,980税込¥105,5781個当日出荷質量(g)約240取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-40~85保護等級IP20接続可能電線(mm2)より線~35、単線~50JISクラスクラスI(JIS C 5381-11)対応出力端子接点動作:b接点(正常時:ON、劣化時、OFF)電圧防護レベル(V)1500以下耐インパルス(10/350μs):100kA最大連続使用電圧(V)255AC(50/60Hz)
電話端子台用SPDプラグ
音羽電機工業¥7,198税込¥7,9181個当日出荷用途MDFの多回線の一般電話回線用、ISDN用、ADSL用。仕様SPD機能表示付き、UCS・クローネ端子取付対応、IECカテゴリC2・D1に対応、プラグインタイプ使用電圧(V)(最大連続)DC170最大負荷電流(mA)120電圧防護レベル(V)(線間)350以下、(対地間)500以下耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2.5kA残留電圧(V)100以下直列抵抗/線(Ω)9.5
大電流信号回線用SPD
音羽電機工業¥18,980税込¥20,8781個当日出荷用途大電流信号用、接点信号用。仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプトラスコ品番479-4338使用電圧(V)DC36.5(最大連続)最大負荷電流(mA)1000周波数(MHz)伝送DC~500(参考値)電圧防護レベル(V)(線間)80、(対地間)400耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA残留電圧(V)60直列抵抗/線(Ω)0.5
鳥害対策用LAコネクタ ST-Dシリーズ
音羽電機工業¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷鳥害特有の地絡・短絡事故を防止 避雷器上部の隙間充電部に鳥の巣作りに使う針金が接触する事故を防ぎます。適合GL-6R,MPGLS-B6D
接点付同軸ケーブル用SPD
音羽電機工業¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応コネクタF型コネクタ プラグージャック電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50最大連続使用電圧(V)Uc80 DC
酸化亜鉛形アレスタ
音羽電機工業¥649,800~税込¥714,780~1個60日以内出荷から100日以内出荷優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。制限電圧が低く保護能力が高い
断路機構付き避雷器
音羽電機工業¥119,800税込¥131,7801個11日以内出荷国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品。JIS C 4608。1. 高性能酸化亜鉛素子を採用:JIS C 4608 以上の性能。2. 三極連動式断路機構付き:避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。3. コンパクト形用途一般地区用/激雷地区用仕様断路機構 定格短時間電流:2kA、無電圧開閉性能:100回以上、保持力:9kg以上/3種ロック機構付質量(kg)約7.5定格周波数(Hz)50または60絶縁抵抗(MΩ)2000耐振動性能JIS C 0911準拠(振動敷:16.7Hz/全振幅:3.6mm/振動方向:上下、左右、前後/振動時間:各方向12分)公称電圧(kV)6.6放電耐量(A)雷インパルス大電流(4/10μs):65k 2回[20k 2回]、雷インパルス大電流特別(4/10μs):65k 2回[65k 2回]、方形波インパルス電流(2ms):150 18回[150 18回]定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)5000放電開始電圧(kV)商用周波:13.9以上、雷インパルス:標準 30以下[33以下]、0.5μs 33以下[38以下]制限電圧(kV)30以下[30以下]耐雷サージ動作責務(8/20μs):同極性・逆極性各5回雷インパルス耐電圧(KV)60(碍管部のみ)商用周波耐電圧(kV)22(碍管部のみ)