ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。
制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。
完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品
JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回
付属品避雷器取付金具(X-5)
種別一般用
質量(kg)約1.5
使用環境-20~40、標高1000m以下
放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)
耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60
公称電圧(kV)6.6
定格電圧(kV)8.4
公称放電電流(A)2500
放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)
制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
碍管構造がダブルスカートになっているため、汚損の進行が少なく、ほとんど漏れ電流が流れません。
汚損時でも、放電とくせに影響がほとんどありません。
ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。
制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。
完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品
塩害・塵埃・多湿地区に使用
JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回
付属品避雷器取付金具(X-5)
種別重多塩用
質量(kg)約4.5
使用環境-20~40、標高1000m以下
放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)
耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60
公称電圧(kV)6.6
定格電圧(kV)8.4
公称放電電流(A)2500
放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)
制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
内部構造は、各電力会社・JR各社に納入している避雷器と同等の性能を有しています。
屋内専用設計の為、廉価です。小型軽量で、取付及び取扱にも便利。
RoHS規制物質対。
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品
JIS C 4608
仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回
種別屋内用
質量(kg)約1.5
放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60
公称電圧(kV)6.6
定格電圧(kV)8.4
公称放電電流(A)2500
放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)
制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
1箱(3台)
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
高性能酸化亜鉛素子を採用。JIS C 4608 以上の性能。
三極連動式断路機構付き。避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。
コンパクト形。RoHS 規制物質対応。
一般地区用/激雷地区用
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 4608
仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回、断路機構:定格短時間電流2kA/無電圧開閉性能100回以上/保持力9kg以上/3種ロック機構付
質量(kg)約6
定格周波数(Hz)50または60
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(1000Vメガ)
耐振動性能振動敷:16.7Hz、全振幅:3.6mm、振動方向:上下・左右・前後、振動時間:各方向12分(JIS C 0911準拠)
放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60
公称電圧(kV)6.6
定格電圧(kV)8.4
公称放電電流(A)2500
放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)
制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。
苛酷な雷サージの保護用として適しています。
制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。
完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品
JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
種別多塩用
定格電圧(kV)8.4
公称電圧(kV)6.6
公称放電電流(A)2500
放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)
耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60
制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回
放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)
質量(kg)約2.7
使用環境-20~40、標高1000m以下
付属品避雷器取付金具(X-5)
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品。JIS C 4608。1. 高性能酸化亜鉛素子を採用:JIS C 4608 以上の性能。2. 三極連動式断路機構付き:避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。3. コンパクト形
用途一般地区用/激雷地区用
仕様断路機構 定格短時間電流:2kA、無電圧開閉性能:100回以上、保持力:9kg以上/3種ロック機構付
質量(kg)約7.5
定格周波数(Hz)50または60
絶縁抵抗(MΩ)2000
耐振動性能JIS C 0911準拠(振動敷:16.7Hz/全振幅:3.6mm/振動方向:上下、左右、前後/振動時間:各方向12分)
公称電圧(kV)6.6
放電耐量(A)雷インパルス大電流(4/10μs):65k 2回[20k 2回]、雷インパルス大電流特別(4/10μs):65k 2回[65k 2回]、方形波インパルス電流(2ms):150 18回[150 18回]
定格電圧(kV)8.4
公称放電電流(A)5000
放電開始電圧(kV)商用周波:13.9以上、雷インパルス:標準 30以下[33以下]、0.5μs 33以下[38以下]
制限電圧(kV)30以下[30以下]
耐雷サージ動作責務(8/20μs):同極性・逆極性各5回
雷インパルス耐電圧(KV)60(碍管部のみ)
商用周波耐電圧(kV)22(碍管部のみ)
1個
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
関連キーワード