絞り込み
ブランド
- SHOWA
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,751)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,791)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,677)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,143)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,585)
- トヨタ(140,050)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,850)
- ミツビシ(138,032)
- メディアカバーマーケット(41,474)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
SHOWA
SHOWAのページです。SHOWAは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/清掃用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ショーワ |
|---|---|
| 所在地 | 〒361-8506 埼玉県行田市藤原町一丁目14番地1 |

リストバンド サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション
SHOWA¥7,698税込¥8,4681個当日出荷特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知。暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知。ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能用途現場の従業員の暑熱リスク対策にトラスコ品番698-3514セット内容充電アダプタ材質本体:PC、バンド:シリコン幅(mm)48高さ(mm)15.13種類深部体温計奥行(mm)25.5本体質量(g)25使用温度(℃)-10~50ベルト色ブラック連続使用時間(時間)約20機能通知(光):あり、通知(振動):あり電池3.7V 120mAh防塵防水性能IP67充電時間(時間)1.5~2電源供給方式充電式アラームあり充電端子2PIN専用品
ミストワークファン
SHOWA¥43,980税込¥48,3781台当日出荷バケツの汲み上げと水道直結の2種類の給水方法です。バッテリー稼働でポータブルに使用できます。保管時はひっくり返してコンパクトに収納できます。用途休憩所や作業現場への持ち込み。スポーツ観戦やアウトドアのお供に!。炎天下で人が並ぶ飲食店や公共施設への設置。トラスコ品番699-3669セット内容ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1材質ABSほか幅(mm)400高さ(mm)710切替方式風量:3段階奥行(mm)370電圧(V)DC24消費電力(W)(50/60Hz)20(最大)機能自動首振り機能付、風量調節:3段階充電時間約3時間水タンク容量(L)23噴霧量(L/min)5.5(強)、4.9(弱)容量(A)4.0h首振り左右自動(70°) 上下手動(160°)稼働時間(時間)約5.5~17
ホイッスルバックルアゴ紐
SHOWA¥689税込¥7581本当日出荷普段は通常のバックルとして、緊急時にはホイッスルとして使用できます。バックルを外せばそのままホイッスルになります。トラスコ品番819-3941材質/仕上ポリプロピレン(PP)色ブラック質量(g)15
安全標識単管シート
SHOWA¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から9日以内出荷軽量で強度があるターポリン製です。マジックテープで取り付けが簡単です。単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。用途単管やロープへの表示に。質量(g)110取付方式マジックテープ取付け方法マジックテープ
”分別クリスタルガラ袋”
SHOWA¥14,980税込¥16,4781組(200枚)当日出荷素材を半透明にして中の入れたものを判別しやすくしたガラ袋です。廃棄物の種類別にチェックを入れて保管可能です。用途ごみの分別などに。トラスコ品番250-0284材質ポリプロピレン(PP)色半透明縦(mm)900横(mm)600
フォークオイル ストリート用
SHOWA¥4,398税込¥4,8381本3日以内出荷SHOWA製フロントフォークオイルです。サスセッティングやオーバーホール等にお薦めします。 一般の市販車はSHOWA-#10相当の粘度のフォークオイルが注入されています。 セッティングにつきましては、粘度及び、注入量で行なって下さい。 SHOWA #5 (柔かい)←→ #10 (硬い)危険物の類別非危険物
LEDテープライトS用 調光器付き電源コード
SHOWA¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷SHOWA製品テープライトSシリーズに使用できる調光器付き電源コードです。オン・オフは付属のリモコン操作にて行います。片面発光時 (100%:900lm 70%:600lm 50%:400lm)用途作業種類により明るさ調整が可能。リモコン送信距離4M程度。防塵防水規格:IP65。耐衝撃保護等級:IK10
安全標識コンビネーションシート
SHOWA¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から7日以内出荷軽量で強度があるターポリン製です。取り付け・取り外しは簡単ワンタッチです。軽い・安価・優れた耐候性があります。特注品も承ります。(社名・スローガンなど)材質/仕上ターポリン質量(g)682縦(mm)900横(mm)1800取付け方法通し穴(12mm)
バッテリー難燃バック S
SHOWA¥2,700税込¥2,9701個4日以内出荷バッテリー難燃バック S用途コンパクトで持ち運びやすく、しっかり守る。難燃素材を使用した。バッテリーの保管に最適。難燃・撥水性能を備えた高機能バッグ
バッテリー難燃バック L
SHOWA¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷バッテリー難燃バック L用途コンパクトで持ち運びやすく、しっかり守る。難燃素材を使用した。バッテリーの保管に最適。難燃・撥水性能を備えた高機能バッグ
BFFフロントフォーク
SHOWA¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷世界最高峰のレースで培われたバランスフリー技術を採用。ガス室とオイル室を分離したサブタンク別体構造。ストリート・サーキットどちらでも卓越した応答性で抜群の乗り味を実現。総削り出しアクスルホルダーで軽量・高剛性。
BFRCリアショック
SHOWA¥179,800税込¥197,7801本3日以内出荷世界最高峰のレースで培われたバランスフリー技術を採用。ガス室とオイル室を分離したサブタンク別体構造。ストリート・サーキットどちらでも卓越した応答性で抜群の乗り味を実現。
どこでもラ・ラ・ライト
SHOWA¥12,980税込¥14,2781個当日出荷マグネット付きで、壁面へ取付けができるLEDライトです。防滴仕様(生活防水)でUSBポート付きです。携帯などの充電が可能です。用途防災用品。トラスコ品番451-6089セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書材質ABS、PC、アルミ充電時間(時間)ソーラー:約30、USB(100V):約9明るさ(Lm)2500点灯時間強:3.5時間 中:11時間 弱:30時間 赤/青点滅:45時間
LEDテープライト用電源コード
SHOWA¥6,998税込¥7,6981本当日出荷SW20-01用電源ケーブルです。用途電源ケーブル、SW20-01用。トラスコ品番239-4802電源(V)100コード長さ(m)0.52
安全標識筋かいシート
SHOWA¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から翌々日出荷軽量で強度があるターポリン製です。交差筋かいに直付けできる、新しいタイプの筋かい標識です。マジックテープで取り付けが簡単です。用途単管やロープへの表示に。質量(g)106取付方式マジックテープ縦(mm)340横(mm)620取付け方法マジックテープ
エマージェンシーキット(10点)
SHOWA¥8,798税込¥9,6781セット9日以内出荷引き出しや本棚に収納できるA4サイズのエマージェンシーキットです。災害時に必要なアイテムをこの1箱にパーケージングしてます。用途災害時の帰宅支援用に。トラスコ品番114-3402セット内容非常用持出袋X1、アルミシートX1、携帯トイレ1回分X1、緊急用ホイッスルX1、軍手X1、マスク3枚入りX1、レインコートX1、ハロゲン防水ライト電池付きX1、水電池NOPOPO付AM・FMラジオセットX1、PP袋入りタオルX1材質/仕上本体:ダンボール質量(kg)1.03外寸法・幅(mm)298外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)115